17ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,296件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】 TRUSCO

    高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。JIS規格Z9107の高輝度基準(JC級)をクリアした蓄光テープです。白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。
    用途日常の安全対策として。停電時の避難誘導灯として。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.35グリーン長さ(m)5粘着力(N/10mm)30使用条件テープカット条件:カッター
  • ミニポストコーンPMT NOK

    ミニポストコーンPMT

    NOK
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    ウレタンゴム製の車止めポールでポストコーンの小型タイプです。接着剤で固定します。反射シート保護構造により反射シートが劣化しにくくなっています。
    用途車止め、車線分離オレンジ太さ(mm)60接着剤使用量(g)170
  • 反射クッションドラムカバー 幅460mm 赤白 仙台銘板

    反射クッションドラムカバー 幅460mm 赤白

    仙台銘板
    6,498税込7,148
    1本
    13日以内出荷
    古くなったクッションドラムにカバーをかぶせることで、新品状態に戻せるクッションドラムカバー
    用途クッションドラムカバー付属品S字金具幅(mm)460赤白
  • 標示スタンド スタスタンド+スタンドシール ミツギロン

    標示スタンド スタスタンド+スタンドシール

    ミツギロン
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    インパクトのある人型デザインで、子どもの飛び出しや歩行者との接触など、ドライバーの注意を促します。ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。
    用途通学路の飛び出し防止、周囲への注意喚起、イベントでの通行整理に。付属品反射シート、スタンドシール(表裏用)材質PE、反射シート(PET)、スタンドシール(PVC、PET)高さ(mm)905奥行(mm)350間口(mm)350
  • AC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り) フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り)

    フィスコインターナショナル
    39,980税込43,978
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+123℃
  • キャッツアイ 石井マーク

    キャッツアイ

    石井マーク
    7,198税込7,918
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
    材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
  • ステップ 岩田製作所

    ステップ

    岩田製作所
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルや段差などによるつまづきや転倒を防止します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点字パネル ラバータイプセパレート アラオ

    点字パネル ラバータイプセパレート

    アラオ
    899税込989
    1枚
    5日以内出荷
    合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    規格寸法(mm)120×300アズワン品番69-2210-44
  • ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    30,980税込34,078
    1本
    6日以内出荷
    電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
    定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
  • 200V専用整流器(アース付き) GLOBAL(日本グローバル照明)

    200V専用整流器(アース付き)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    4,098税込4,508
    1本
    6日以内出荷
    蓄光ロープライトで使用するAC1200V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
    適合機種LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V(オーダー注文対応)、LEDKC100-D200V(オーダー注文対応)質量(g)360ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
  • LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
    用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。適合TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)消費電力(W)240コード長さ(m)1.5全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)本体質量(kg)約3.9発光色昼光色寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000芯数2芯色温度(K)6000±10%電源タイプ電源コード式使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式裏表両面発光耐衝撃IK10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • のりいれ隊 仙台銘板

    のりいれ隊

    仙台銘板
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    10t車の乗り入れが可能です。ゴム製で音鳴りが非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
  • 締金具 ステンレスベルト 信栄物産

    締金具 ステンレスベルト

    信栄物産
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ミラー取付け用の締金具です。ベルトを取付けたい所に巻き付け、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない箇所にご使用ください。ポール、門柱への取付けにおすすめです。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。
    用途ミラー、アンテナ、標識板等の取付材質ステンレス幅(mm)20
  • 電柱用取付金具 信栄物産

    電柱用取付金具

    信栄物産
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    1面のミラーを電柱、角柱、または丸パイプなどに取り付けるためのパーツです。適応径は60Φ~350Φまでです。
    用途ミラーオプション材質ステンレス適合径(Φmm)Φ60~Φ350
  • フェンス専用金具 信栄物産

    フェンス専用金具

    信栄物産
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ミラーをフェンスに取付ける為の金具です。
    用途ミラー部品付属品ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)材質ステンレス寸法(mm)95×80×t2.0
  • アクリルミラー曲面鏡 角形 信栄物産

    アクリルミラー曲面鏡 角形

    信栄物産
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
    用途アクリルミラー仕様鏡曲面(R):850材質アクリル鏡型式厚さ(mm)2タイプ曲面
  • アクリルミラー曲面鏡 丸形 信栄物産

    アクリルミラー曲面鏡 丸形

    信栄物産
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
    用途アクリルミラー仕様鏡曲面(R):850材質アクリル鏡型式厚さ(mm)2タイプ曲面
  • 塩ビミラー(樹脂ミラー) 信栄物産

    塩ビミラー(樹脂ミラー)

    信栄物産
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽くて割れにくいので安全性が高いです。加工が容易です。
    用途樹脂ミラー材質PET厚さ(mm)2
  • 反射道路鋲(ブルー) MYST

    反射道路鋲(ブルー)

    MYST
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    光を反射して、夜目立つ
    用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる厚さ(mm)18寸法(mm)館:85ブルー横(mm)100
  • AFF安全反射テープ AFF WARE

    AFF安全反射テープ

    AFF WARE(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    光りの反射で夜間に車の衝突や事故防止に有効な反射テープです。夜間の作業で安全を確保し、物の存在を目立たせることで事故や衝突を未然に防ぐことができます。自転車やランドセル、かばんなどに貼り付けることで夜間の事故防止にも役立ちます。、粘着力が強く雨にも強い反射テープです。
    用途車庫出入口、駐車場段差、倉庫のシャッターなどの夜間の安全対策に材質ポリ塩化ビニル
  • ステッププレート 本体 アラオ

    ステッププレート 本体

    アラオ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
    用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9066材質再生PP(ポリプロピレン)グレー高さ(mm)50奥行(mm)153間口(mm)600
  • ブラケット パトライト(PATLITE)

    ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R 接着タイプ PCCTRシリーズ セキスイ

    車線分離標 ポールコーンCITY R 接着タイプ PCCTRシリーズ

    セキスイ
    12,980税込14,278
    1本
    8日以内出荷
    。交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。。【用途】。工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型ドラッグストア駐車場等の車両分合流誘導に。。【注意】。施工には専用接着剤ロードボンドT-Ⅲをご使用ください。車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。
  • SGタイル 東リ

    SGタイル

    東リ
    16,980税込18,678
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS T 9251に準拠した視覚障がい者誘導用タイル。
    寸法(mm)300×300 (面取無)
  • ジェントルスロープ(スチール) 高さ調整 グリーンクロス

    ジェントルスロープ(スチール) 高さ調整

    グリーンクロス
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。『ジェントルスロープ(スチール) 10H』と『ジェントルスロープ(スチール) 20H』と併用することで、1mm~9mmの幅で高さ調節が可能です。
    用途ジェントルスロープとの組み合わせで1mm単位の微調整に。仕様調節幅(mm):1から9長さ(mm)80幅(mm)500
  • 吹流しSS グリーンクロス

    吹流しSS

    グリーンクロス
    5,398税込5,938
    1枚
    5日以内出荷
    口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
    用途現場の風速目安に。長さ(mm)1200直径(Φmm)300
  • のり付点字タイル 警告(点状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用

    安全交通試験研究センター
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様Y-3材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内/屋外兼用
  • 塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
    材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)300×300タイプライン種類誘導(線状)使用場所屋内用
  • のりいれ隊 100H コーナー用 2枚セット アラオ

    のりいれ隊 100H コーナー用 2枚セット

    アラオ
    10,980税込12,078
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    10t車ののりいれが可能です。ゴム製により騒音防止にもなります。
    用途現場や店舗入口の縁石等段差解消に。寸法(mm)250×250×95
  • 点字マット(折り畳み式) 300角ポイントタイプ 6×1サイズ アラオ

    点字マット(折り畳み式) 300角ポイントタイプ 6×1サイズ

    アラオ
    26,980税込29,678
    1枚
    4日以内出荷
    ブチルテープの跡を残したくない時に最適です。
    用途工事現場での一時的な仮設用途に。寸法(mm)500×1850×8タイプポイント
  • 仮設専用点字パネル ライン アラオ

    仮設専用点字パネル ライン

    アラオ
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。
    用途1ヶ月程度の仮設用に。寸法(mm)300×300×8タイプライン裏面両面テープ(発泡EPテープ)
  • [マグネット付]ガレージミラー エスコ

    [マグネット付]ガレージミラー

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    凸面。強力マグネットタイプ。
    寸法(mm)148全長(mm)240ブラック質量(g)366取付け方法マグネット曲面R(mm)120材質(鏡板)ガラス
  • 吹流し エスコ

    吹流し

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    吹き流し本体を取り付けるアイボルトは巻付き防止のため可動式。キャップは先端で使用する際に使います。
    材質ステンレス寸法(mm)60×150
  • アンカーキャップ (40型用) 10個セット 安全機器

    アンカーキャップ (40型用) 10個セット

    安全機器
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    15日以内出荷
    埋め込んだアンカーを使用しない時用の蓋になります。
    用途アンカー用の蓋に。直径(mm)48.6
  • ファスナーレス垂れ幕カバー A3横仕様 YUYPRO

    ファスナーレス垂れ幕カバー A3横仕様

    YUYPRO
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    どこでも使える無地仕様です。ファスナー無しの収納ポケット式です。
    用途単管の取付標識に。トラスコ品番539-3791材質塩ビ縦(mm)320横(mm)450取付け方法マジックテープ(ハトメ付き)表示内容安全第一
  • ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業

    ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)

    ブラスト興業
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷
    光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品
    用途夜間作業 工事規制仕様単品高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/青
  • テープLED連結ケーブル 4ピン 15cm JTT

    テープLED連結ケーブル 4ピン 15cm

    JTT
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
    ピン数(ピン)4ケーブル長(cm)約15適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
  • ガレージミラー ハイロジック

    ガレージミラー

    ハイロジック
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤテープ 300 新潟エースロープ

    ダイヤテープ 300

    新潟エースロープ
    899税込989
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    荷造り、園芸、手芸に。
    材質ポリプロピレン質量(g)300長さ(m)300
  • 反射式注意喚起マーカー(旗) 吾妻商会(AZUMA)

    反射式注意喚起マーカー(旗)

    吾妻商会(AZUMA)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    NETIS登録品の高輝度反射シートを使用。色は蛍光橙色と蛍光黄緑色、サイズは大小2種類をラインナップ。高輝度反射シートを使用し汎用性がUPしました。
    用途ひもやバンドで取り付けて注意が必要な場所(路肩・高さ制限など)や出入口等を明示します。材質ターポーリン+高輝度反射シート
道路用品