カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- エスコ(160)
- 信栄物産(159)
- グリーンクロス(93)
- 積水樹脂(90)
- ユニット(83)
- 日本緑十字社(80)
- サンセルフ(75)
- トーグ安全工業(73)
- アラオ(67)
- ナック・ケイ・エス(64)
- つくし工房(59)
- 吾妻商会(AZUMA)(53)
- 倉本産業(44)
- コミー(42)
- 仙台銘板(42)
- MYST(42)
- ブラスト興業(41)
- キタムラ産業(32)
- TRUSCO(32)
- ブランドをもっと見る

コンパクトガレージミラー角
MYST(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷出庫時の死角をなくし安全を確保。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。近距離用に最適です。別売のアタッチメント、金具で幅広く簡単に取付けできます。形状角寸法(mm)150×150曲率半径450R視認距離補助用~約5m
ガレージミラーS 丸
MYST¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷コンパクトなのにワイドに映す。せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール形状丸サイズS質量(g)580寸法(Φmm)210サイズ(mm)Φ220曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m
クッションドラム
仙台銘板¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷赤白の反射シート ガードマン、現場、ドライバーの安全を守ります。 水袋には20L入ります。付属品水袋5個質量(kg)約7(水袋不挿入時)色赤白寸法(Φ×mm)570×810RoHS指令(10物質対応)対応フタ寸法(mm)Φ345
くるピカセンサー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面点灯時間15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
点字マット
アラオ¥29,980税込¥32,9781巻翌々日出荷点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)10寸法(mm)600×1800質量(kg)7色黄
LED方向板
ミツギロン¥37,980~税込¥41,778~1台ほか当日出荷から翌々日出荷材質本体:PE、デリネータ:PMMA、枠:アルミ、電池BOX:ABS質量(g)4800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×527×406連続使用時間(時間)流動時:約60、点滅時:約40折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×92.5×406
ガレージミラーアタッチメント・ステンレスベルト
MYST(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(2本)当日出荷用途ガレージまわりの安全確認のため材質【金具、ベルト】ステンレス適合ポール径(Φmm)60~135
ファインメッシュ吹き流し
つくし工房¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。材質ポリエステル、(口径芯材)樹脂材質(ロープ)クレモナロープ
点字マット (誘導タイプ)
光(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。用途歩行者用誘導マット仕様屋内用トラスコ品番382-4357材質合成ゴム(EPDM+SBR)高さ(mm)突起部分:3.5質量(g)556タイプ誘導寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6
簡易タイプミラー
日本緑十字社¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷安全確認に。軽量で取り付けが簡単。有効視野は広く、角度を自由に変えることができます。仕様ポールに取り付け可能。締金具付。型式丸型材質(ミラー)ガラス(フードなし)取付可能ポール径(Φmm)27~120
マグネットタイプミラー
日本緑十字社¥4,298税込¥4,7281個当日出荷マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。 軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。型式丸型質量(g)200寸法(Φmm)150材質(ミラー)ガラス
GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ
仙台銘板¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷強力LED&反射で視認性抜群!GPS同期点滅&乾電池補助電源対応の高耐久警告灯 1IP66の強力な防水・防塵機能 2超高輝度LED 3ソーラー充電式/単一乾電池ハイブリッドタイプ(乾電池補助電源対応で、雨天時や日照不足の環境でも安心して使用できます。単一乾電池2本をハンドル内に装着可能。太陽光充電が不足した場合のみ、自動で乾電池給電に切り替わります) 4GPS同期点滅 5明るさセンサー搭載(自動光制御機能で昼夜を自動判別し、点滅モードを切り替えられます。300~900luxで自動起動する夜間自動点滅モード、または24時間常時作動モードを選択できます)用途・夜間工事 ・交通規制 ・駐車場誘導 ・トンネル内作業色緑・赤使用温度範囲(℃)-20~80機能【自動ライト制御】300-900lux、【点滅モード】GPS同期点滅または順次点灯防塵防水性能IP66充電時間(時間)フル充電:8~12(100000lux以下)LED使用数(個)片面8/両面16視認距離>800m連続点灯時間(時間)>90
アクリーンFタイプ 丸型 Φ1000
ナック・ケイ・エス¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。用途車両の出入り口や通路の安全確認に。付属品取付金具仕様設置基準合格品形状丸型寸法(mm)1000×1000質量(kg)9.5板厚(mm)3像の大きさ(曲面R)3600
矢印アローくん
アカリファクトリー¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷充電式でどこでも設置可能!高輝度LEDで視認性抜群!用途工事現場・駐車場・イベント会場等で誘導灯や警告灯として使用。持ち運びもコンパクトになり可搬性が良い。付属品USBケーブル、コーン取付金具、強力マグネット質量(g)500充電時間(時間)4~5モード点灯モード:追従、高速フラッシュ、低速フラッシュ、全灯点灯時間(時間)8~25
高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50
グリーンクロス¥769税込¥8461枚5日以内出荷高輝度反射5連ステッカー標識オレンジは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8色蛍光オレンジ取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100
点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなし
アラオ¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から5日以内出荷裏面ブチルなしのため、屋外・屋内どちらでも使用可能です。屋外使用 ⇒ 養生テープなどで固定。屋内使用 ⇒ 場所に合ったボンドをご用意いただき接着。短期間・小規模工事に最適です。跡残りがないため、様々な場所に使用可能材質エラストマー樹脂厚さ(mm)7縦(mm)300横(mm)300
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m
フィスコインターナショナル¥149,800税込¥164,7801式13日以内出荷2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約10kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
キャッツアイ
石井マーク¥7,198税込¥7,9181セット(10本)4日以内出荷埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
安全ミラー FFミラー気配
コミー¥22,980税込¥25,2781個当日出荷目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。トイレ出入口での衝突防止に。ぼかし加工を施しているため、プライバシーに配慮し、人の気配だけが見えます。用途トイレ出入口での衝突防止に。仕様室内専用トラスコ品番706-9097材質ミラー:ポリカーボネート形状角型幅(mm)270高さ(mm)120取付方式強力両面テープ(裏面に貼付済み)奥行(mm)2.8像の大きさ(曲面R)280
車線分離標 ポールコーンH1500 赤
積水樹脂¥32,980~税込¥36,278~1本26日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。高さ1500mmの長尺タイプ。昼夜を問わず視認性に優れます。積雪地、駐車場や事故対策としてアクセントを付けたい箇所に最適です。用途積雪地。駐車場。事故危険個所対策高さ(mm)1500
段差スロープ
仙台銘板¥7,998~税込¥8,798~1本ほか翌々日出荷様々な敷鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。jちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により、角部の段差も解消されます。併用時には、カットして長さの調整が可能です。材質PVC適合高さ(mm)19・22・25
アクリルカーブミラー 丸型
ナック・ケイ・エス¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷・アクリルミラーは反射率、耐候性に優れたカーブミラーです。・明るく鮮明な映像で確かな安全をご提供します。形状丸型仕上真空蒸着取付場所壁面材質(ミラー)メタクリル樹脂材質(枠)アルミニウム使用場所屋外材質(裏板)FRP材質(フード)ポリカーボネート
ポール用つかみ金具
信栄物産¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ガラス製ミラー専用のポール取付け金具です。取付けたいポールの経が25~60mm(有効範囲)まで取付け可能です。13mm用のスパナー1つでしっかり固定できます。用途ミラー部品材質ステンレス範囲(mm)【有効】Φ25~60
半球ミラー 天井つり下げタイプ
信栄物産¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷から21日以内出荷あらゆる角度を一望に、どこからでも把握ができて安心。超広角で鮮明に映ります。ワイドで明るい鏡面はインテリア感覚で使用いただけます。天井の高い店舗、工場の十字路で死角をカバーする天井用つり下げタイプのミラーです。軽量で割れにくいタイプです。用途防犯ミラー材質ミラー部:アクリル、枠・取付部品:鉄タイプ天井つり下げタイプ取付金具付き枠シルバー塗装
ガレージミラー 【B】H鋼取付タイプ
信栄物産¥8,998~税込¥9,898~1セット6日以内出荷ミラーセット【B】H鋼取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品H鋼用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質鏡面:ガラス取付金具H鋼取り付けタイプ
ガレージミラー クリップ取付タイプ
信栄物産¥9,898~税込¥10,888~1セット6日以内出荷ミラーセット クリップ取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品クリップ用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工範囲(mm)丸パイプ20~60 平板10~60厚取付金具クリップタイプ
ガレージミラー 【A】H鋼取付タイプ
信栄物産¥8,798~税込¥9,678~1セット6日以内出荷ミラーセット【A】H鋼取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品H鋼用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質鏡面:ガラス取付金具H鋼取り付けタイプ