カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- エスコ(160)
- 信栄物産(159)
- グリーンクロス(93)
- 積水樹脂(90)
- ユニット(83)
- 日本緑十字社(80)
- サンセルフ(75)
- トーグ安全工業(73)
- アラオ(67)
- ナック・ケイ・エス(64)
- つくし工房(59)
- 吾妻商会(AZUMA)(53)
- 倉本産業(44)
- コミー(42)
- 仙台銘板(42)
- MYST(42)
- ブラスト興業(41)
- キタムラ産業(32)
- TRUSCO(32)
- ブランドをもっと見る

吹流し
グリーンクロス¥4,698税込¥5,1681枚5日以内出荷口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。用途現場の風速目安に。長さ(mm)1200直径(Φmm)300
のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内用
安全交通試験研究センター¥2,898~税込¥3,188~1枚ほか翌々日出荷本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内用
塩ビ製点字タイル 警告(点状) 屋内用
安全交通試験研究センター¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか翌々日出荷本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)300×300タイプポイント種類警告(点状)使用場所屋内用
のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内屋外兼用
安全交通試験研究センター¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか翌々日出荷本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。材質エラストマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内/屋外兼用
隙間なくならべられる突っ張りミラー
日本住器工業¥21,980税込¥24,1781台15日以内出荷突っ張り式の全身ミラーです。隙間なく並べて設置も可能です。材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ミラー幅(mm)800型式角型質量(kg)18高さ(mm)2020~2600奥行(mm)80組立時間20~30分
スズラン灯
OKAZAWA¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷から9日以内出荷防雨型なので屋外使用可能。用途工場や工事現場などでの照明として種別VCT2.0sq×2C長さ(m)支線:0.2端末125V2P15A
LEDロープライト
富士倉¥15,980税込¥17,5781巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策に。仕様片面発光質量(g)2360備考電源コード付き長さ(m)20(電源含む21)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(70個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色赤防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)500/mLED使用数(個)1200連結最大40m
ソフトコーンM400オレンジ アスファルトアンカーセット
サンセルフ¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1色オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)205直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
ソフトコーンM760 グリーン 接着式アダプターセット
サンセルフ¥8,898~税込¥9,788~1セットほか翌々日出荷素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※通常のアンカー施工と固定強度は異なりますので車両接触がある箇所への施工時はアンカー併用での施工をおすすめいたします。エポキシ系の接着剤にて固定して下さい。用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品接続ボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.4色グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)770反射シート3M製高輝度シート(白)
ソフトコーンM1000ベースタイプ オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット
サンセルフ¥9,998~税込¥10,998~1本ほか翌々日出荷仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。付属品取り外し式アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)160×260質量(kg)(約)1.8色オレンジ/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)1020反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
ラミドーム
コミー¥41,980税込¥46,1781式3日以内出荷浮遊感覚のシンプルデザイン。360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路での衝突防止に最適です。グッドデザイン賞受賞商品です。用途十字路の衝突防止に!什器や書棚、ロッカーの間の死角解消にも。材質アクリル型式ドーム型厚さ(mm)3(ミラー)
車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ
積水樹脂¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140タイプ接着式全幅(mm)160色(本体)赤
チューブライト乾電池用
ミズケイ¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷昼夜自動センサー付。 24個のLEDが交互点滅します。用途夜間の工事などに仕様防滴タイプ材質PVC質量(kg)1.5機能昼夜自動センサー付点灯方式交互点滅電源タイプ電池式作動時間(秒)約25200(70時間)直径(Φmm)×長さ(m)約22×10LED使用数(個)24(12個ずつ交互に点滅)
角型ガレージミラー
ユニット¥7,298税込¥8,0281台3日以内出荷ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです 取り付け、角度調節がワンタッチで行えます用途ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに形状角型使用場所屋内・屋外兼用
LEDピカデリーアローJr.
トーグ安全工業¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷仕様cds付材質板面:アルミ質量(kg)約5タイプ乾電池電源単1乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)約720×360連続使用時間(時間)約50(単1黒マンガン使用時)LED色赤
アスファルト用アンカー 4本1セット
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷寸法Φ8mmx70mm、頭部10mm六角フランジです。専用アンカーは、先の尖っていない安全仕様です。接着剤を併用してください。用途アスファルト用アンカー幅(mm)10質量(kg)0.4高さ(mm)70アズワン品番64-6604-19入数(本)4
ニューパルサインLED回転灯 125型
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.67使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 両面角度付反射)
倉本産業¥8,398税込¥9,2381台翌々日出荷仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
高輝度マイクロプリズム型反射テープ
グリーンクロス¥2,798税込¥3,0781巻4日以内出荷常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。 独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム幅(mm)50質量(g)920番号NETIS登録番号:KT-100087-VE1巻長さ(m)45.7耐候性垂直面約10年反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
セブンボンド
倉本産業¥2,998税込¥3,2981セット(1kg)翌々日出荷エポキシ樹脂を主成分とした2液の接着剤で、セブンポスト(貼付式)・道路鋲(貼付式)等の交通安全施設の設置に適し、弾力性の高い樹脂の採用により耐衝撃性に優れた製品です。用途少量の使用に適したチューブタイプ容器で取り置き可能な製品です。容量(kg)【主剤+硬化剤】0.5+0.5
車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー
積水樹脂(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本7日以内出荷衝突の危険が高い箇所での車線分離に有効な3本脚アンカータイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。用途自動車専用道路用・一般道路用・駐車場・工場用仕様建設物価着脱式、専用工具不要、ロードボンド種別スタンダード品材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNF-CSベース径(Φmm)250材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)白使用量360g/基穿孔径(mm)40穿孔深さ(mm)70必要アンカー数(本)3
車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー
積水樹脂¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。用途一般道路用・駐車場・工場用。材質(本体)特殊ウレタン樹脂穴径(Φmm)削:60深さ(mm)70材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量270g/基ベース幅(mm)250
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ
吾妻商会(AZUMA)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示電池太陽電池:108mW蓄電池電圧(V)2.4材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)200±20発光時間(時間)夜間
磁器点字タイル(目地込寸法)
安全交通試験研究センター¥4,398~税込¥4,838~1枚ほか翌々日出荷から31日以内出荷本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。材質磁器![バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54797436-200701-02.jpg)
バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,998~税込¥4,398~1本ほか3日以内出荷下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ステンレス製JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ガードコーン RBHS
サンポール(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から10日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様小径台座材質ウレタンタイプガードコーンホールインアンカー式台座径(Φmm)130
ガードコーン RBKC3
サンポール¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から9日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様3本脚、広角反射レンズ付材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量360g/本










































![バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54797436-200701-02.jpg)