13ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,294件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 50本セット サンセルフ

    ソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 50本セット

    サンセルフ
    6,298税込6,928
    1箱
    翌々日出荷
    ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどを施工するためのアンカーセットです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工推奨となります。設置時下穴径 約13~14mmとなります。
    用途樹脂製プラグ 長さ約75mm 太さ約14mm 付属ボルト(鉄) 首下長さ約90mm 太さ約9.6mm 頭部形状 6角 対辺17mm 座金(鉄) 25mm 設置時下穴径 約13~14mm材質(本体)樹脂質量(g)55入数(本)50
  • ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット サンセルフ

    ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット

    サンセルフ
    5,498税込6,048
    1箱
    翌々日出荷
    ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
    用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)130質量(g)65表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9入数(本)50
  • 車線分離標 ポールコーンH1500 赤 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンH1500 赤

    積水樹脂
    32,980税込36,278
    1本
    26日以内出荷
    本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。高さ1500mmの長尺タイプ。昼夜を問わず視認性に優れます。積雪地、駐車場や事故対策としてアクセントを付けたい箇所に最適です。
    用途積雪地。駐車場。事故危険個所対策高さ(mm)1500
  • 高所作業車接触防止センサ OM-GC/FV オーミック電子

    高所作業車接触防止センサ OM-GC/FV

    オーミック電子
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】は、高所作業車向け障害物検知センサーです。超音波センサと大音量スピーカー、LED回転灯を組み合わせた警報機一体型です。連続10時間以上駆動可能な充電式バッテリーを内蔵しており、専用の取り付け治具(別売品)を使って、さまざまなタイプの作業車に取り付けることが可能です。バッテリー駆動かつ警報機一体型のセンサとなっているため電源を入れるだけでセンサー警報システムが完成します。
    用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。音圧警報:95db充電時間3時間検知範囲最大:0.3m検知距離(m)0.7~3防塵防水性能IP53相当充電方式microUSBサイズ(mm)高さ113×幅65×奥行62稼働時間(時間)10~12
  • 什器用ミラー(マグネットタイプ) 信栄物産

    什器用ミラー(マグネットタイプ)

    信栄物産
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力に付きます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。丸型なので、どの角度から見ても同じ様に映ります。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
    用途倉庫内での安全確認。コンパクトに設置可能。ネオジム磁石で強力に取付。角度調整が自在。ワゴン・棚のコーナに。材質(フレキ)ステンレス長さ(mm)200材質(本体)樹脂PP材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)入数(個)1
  • ソフトコーンM760接着式 サンセルフ

    ソフトコーンM760接着式

    サンセルフ
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。防水面などアンカーが打てない箇所への施工に最適です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
    用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。付属品接続ボルト(本体と接着アダプタ連結用)×3セットトラスコ品番407-9193材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC、接着アダプター:PVC幅(mm)205オレンジ高さ(mm)770
  • 吹き流し本体 YUYPRO

    吹き流し本体

    YUYPRO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    雨水を弾く生地を使用、簡単に取り付け可能です。
    用途風向きや風速の簡易確認に。トラスコ品番497-4822セット内容本体、ねじれ防止金具材材質ポリエステル全長(mm)1200表示内容Φ300
  • アルミ幅広スロープ アルミス

    アルミ幅広スロープ

    アルミス(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    幅広50cmで安心!。ちょっとした段差や畔越に最適!!。フラット面でガタつかない!。滑りにくい凸面加工!
    用途農機具(耕運機・自走式草刈機)・除雪機・台車・一輪車の段差解消に!材質アルミニウム幅(mm)約560質量(kg)(約)7.5奥行(mm)約1185幅(cm)有効:(約)50耐荷重(kg)(約)500高さ(cm)枠内側:(約)3厚さ(cm)枠:(約)3寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)56×118.5×11
  • 防犯・薄型 プライバシーミラー M ノムラテック

    防犯・薄型 プライバシーミラー M

    ノムラテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄型の超広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約130度、左右方向約160度。玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に! 。デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に! 死角の確認に!
    材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定)型式シルバー質量(g)48寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×135×3
  • 防犯・薄型 プライバシーミラー SS ノムラテック

    防犯・薄型 プライバシーミラー SS

    ノムラテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    薄型の広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約60度、左右方向約80度。玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に!。デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に!死角の確認に!
    材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定)型式シルバー質量(g)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×60×3
  • のり付点字タイル 警告(点状) 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) 屋内屋外兼用

    安全交通試験研究センター
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
    材質エラストマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内/屋外兼用
  • ガレージミラー エスコ

    ガレージミラー

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    凸面。マグネットタイプ。
    付属品補助プレート(スチール製・粘着テープ付)62×54mm材質【ミラー部】ガラス/ABS樹脂、【ジョイント部】ABS樹脂/POM樹脂、【マグネット部】ABS樹脂(カバー)/POM樹脂(レバー)寸法(mm)160×198全長(mm)140質量(g)485取付け方法マグネット曲面R(mm)300
  • 反射レンズ(粘着剤付) MYST

    反射レンズ(粘着剤付)

    MYST
    379税込417
    1袋(6個)
    当日出荷
    夜間の安全対策商品です。昼間は蛍光、夜は反射します。コンクリートに接着可能です。
    用途カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。トラスコ品番556-2883材質本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着剤:発砲ブチルゴム厚さ(mm)4縦(mm)12横(mm)50
  • ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業

    ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)

    ブラスト興業
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷
    光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12時間使用) NETIS登録商品
    用途夜間作業 工事規制仕様単品高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/緑
  • LEDロープライト 電球色 富士倉

    LEDロープライト 電球色

    富士倉
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・装飾目的に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7質量(g)1625備考電源コード付き長さ(m)10(電源含む11)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)1440連結最大40m
  • テープLEDUSB連結ケーブル 2ピン 100cm JTT

    テープLEDUSB連結ケーブル 2ピン 100cm

    JTT
    819税込901
    1個
    当日出荷
    カットした単色テープLEDをUSB電源に接続
    ピン数(ピン)2端子USB(A)ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
  • 低圧マルチカットシート(1mカット品) ポリウレタン 渡部工業

    低圧マルチカットシート(1mカット品) ポリウレタン

    渡部工業
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷
    任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
    用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。材質ポリウレタン幅(mm)1000透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 55スロープ トーグ安全工業

    55スロープ

    トーグ安全工業
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷
    材質合成ゴム長さ(mm)1000幅(mm)450質量(kg)14高さ(mm)50穴径(Φmm)固定ピン15(ザクリ36)
  • 段差スルーR(リバーシブルタイプ) リピープラス

    段差スルーR(リバーシブルタイプ)

    リピープラス
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    段差対策はスロープで解消!。状況に応じて表裏使えるリバーシブルタイプ。被せるタイプと敷くタイプのリバーシブル仕様で設置場所が広がります!。黄色ブレードにより視認性アップ!。適応高さ19~25mmの段差解消材です。
    仕様リバーシブルタイプ厚さ(mm)29.5ブラック/黄穴径(Φmm)4主原料SBR/ゴム硬度約65度
  • ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 点鋲

    ナカ工業
    439税込483
    1個
    当日出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様一般床用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ソフトコーンM760 グリーン コンクリートアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM760 グリーン コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    6,698税込7,368
    1本ほか
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.3グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)
  • 割れないクリーンミラー 大成ファインケミカル

    割れないクリーンミラー

    大成ファインケミカル
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷
    割れない、錆びない軽量でで安全安心なミラーです。
    型式角型厚さ(mm)3
  • 丸ミラー コミー

    丸ミラー

    コミー
    18,980税込20,878
    1式
    3日以内出荷
    使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
    用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)ミラー裏面:ホワイト、アーム・パイプ:ホワイト
  • LEDチューブ(乾電池仕様) TRUSCO

    LEDチューブ(乾電池仕様)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。 昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。
    用途夜間の注意喚起、安全対策として。仕様昼夜自動センサー付トラスコ品番207-2738幅(mm)22材質/仕上チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.5径(Φmm)22電源単1乾電池×2本(別売)電池単一2本点滅12個ずつ交互電源タイプ電池式作動時間(秒)約25200(70時間)材質(チューブ)ポリ塩化ビニール(PVC)使用場所電源なしの場所アズワン品番64-8592-66LED寿命(時間)70チューブ長さ(m)10LED使用数(個)24
  • LEDチューブストリング用整流器 トライト

    LEDチューブストリング用整流器

    トライト
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    AC100Vの入力パワーコードです。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。 LEDチューブストリング用の整流器です。
    用途チューブストリング向けの整流器として。トラスコ品番200-3340電圧AC100V質量(g)200コード長さ(m)2.518保護等級IP66電線色
  • LEDチューブストリング トライト

    LEDチューブストリング

    トライト
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。 5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
    用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。 ロープライト代替として。 モチーフ等への取付。付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)電圧(V)AC100電源タイプコンセント(※点灯には整流器IN005-1B(別売)が必要)チューブ色スケルトン
  • ニューパルサイン回転灯 150型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 150型(電球)

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS質量(kg)1.04使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー) トーグ安全工業

    シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー)

    トーグ安全工業
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。 しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。
    仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間寸法(Φ×高さH)(mm)約477×157光源赤LED×2灯・緑LED×2灯LED色赤/緑点滅メーカー商品コード620325
  • ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) 信栄物産

    ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)

    信栄物産(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。 枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。 取付方法はビス止めタイプ。
    用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。付属品ステンレス取付金具付、ビス・アンカー付材質ピボット:ステンレス材質(本体)ステンレス取付場所壁面取付け方法ビス止め材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)材質(枠)塩化ビニール材質(取付金具)ステンレス材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)ステンレス使用場所屋外
  • 道路鋲15型 積水樹脂

    道路鋲15型

    積水樹脂(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    設置幅15cm、両面タイプ 車両への衝撃をやわらげる超薄型設計 厚さは20mmと超薄型。しかも表面にゆるやかな傾斜をつけることで車両への衝撃をやわらげています。砂の吹きだまりもなくしました。 衝撃に強いアルミニウム合金製 鋲本体はアルミニウム合金製。車両からの衝撃に強く、そのうえ耐久性にも優れています。 高い反射性能を発揮するプリズム 遠くからの弱い光も確実にキャッチする、高い反射性能プリズムを採用しています。
    材質本体:アルミニウム合金、反射体:プリズムレンズ寸法(mm)150×105×H20イエロータイプ両面角度(°)設置:90設置寸法(mm)幅:15
  • エレベーター用FFミラー 三方枠用 コミー

    エレベーター用FFミラー 三方枠用

    コミー
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    乗り残し、挟み込み防止に!安全な運行と昇降回数の減少により省エネや経費削減にも役立つ画期的なミラーです。3つのタイプがあり、ミラーを取付ける三方枠の角度によってことなります。三方枠の左右共通でご使用できます。
    用途乗り残し・挟み込み防止に、後方の確認に、スキマの確認に。型式角型材質/仕上特殊プラスチック/UVハードコート仕上げ取付付属の強力両面テープで接着質量(g)69ミラー寸法(mm)205×145×2.0像の大きさ(曲面R)180相当使用場所室内専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • キングライト頭部 カシムラ

    キングライト頭部

    カシムラ
    9,998税込10,998
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
    用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
  • セブンボンド 倉本産業

    セブンボンド

    倉本産業
    1,798税込1,978
    1セット(1.4kg)ほか
    翌々日出荷
    エポキシ樹脂を主成分としたモルタル状の接着剤で、セブンポスト(脚付)・道路鋲(脚付)等の交通安全施設の設置に適した製品です。
  • 門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ 積水樹脂

    門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ

    積水樹脂(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1本
    7日以内出荷
    【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
    用途センターライン上、違法駐車防止に。乱横断防止用。仕様建設物価可変式、専用工具不要、ロードボンド種別高機能品オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂ベース径(Φmm)150設置方式接着式材質(ベース)ASA樹脂色(シート)使用量400g/基色(本体)反射シート3M製
  • フラッグキーパー モノタロウ

    フラッグキーパー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
    用途現場でフラッグや旗の掲げる用として付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
  • ホログラムテープ 光

    ホログラムテープ

    318税込350
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    立体的に見ることのできるシートです 注意・安全標示 奥行のある模様は様々な場所にお使いいただけます
  • バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
    用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポール壁面用Uバンド 信栄物産

    ポール壁面用Uバンド

    信栄物産
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。
    仕様ポール壁面用Uバンド材質アルミ適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
  • 297x210mm 蛍光粘着シート(オレンジ) エスコ

    297x210mm 蛍光粘着シート(オレンジ)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983GG-4材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)蛍光オレンジ質量(g)23
  • 297x210mm 蛍光粘着シート(レモンイエロー) エスコ

    297x210mm 蛍光粘着シート(レモンイエロー)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983GG-2材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)蛍光レモンイエロー質量(g)23
道路用品