カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- エスコ(160)
- 信栄物産(159)
- グリーンクロス(93)
- 積水樹脂(90)
- ユニット(83)
- 日本緑十字社(80)
- サンセルフ(75)
- トーグ安全工業(73)
- アラオ(67)
- ナック・ケイ・エス(64)
- つくし工房(59)
- 吾妻商会(AZUMA)(53)
- 倉本産業(44)
- コミー(42)
- 仙台銘板(42)
- MYST(42)
- ブラスト興業(41)
- キタムラ産業(32)
- TRUSCO(32)
- ブランドをもっと見る

LEDチューブストリング用整流器
トライト¥1,898税込¥2,0881本当日出荷AC100Vの入力パワーコードです。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。 LEDチューブストリング用の整流器です。用途チューブストリング向けの整流器として。トラスコ品番200-3340電圧AC100V質量(g)200コード長さ(m)2.518保護等級IP66電線色白
のり付点字タイル用プライマー
ケーマックス¥4,198税込¥4,6181ケース(1缶)当日出荷のり付点字タイルを貼る際に使用する接着促進剤。用途点字パネルにもブチルテープがついているが、より強固に接着するためにプライマーを使用する。仕様1箱に1缶目安
セーフアイ専用接着剤 ネオセーフコン
大塚刷毛製造¥3,998税込¥4,3981セット翌日出荷短時間急速硬化・耐衝撃性に優れ長時間強力な接着力を発揮する、セーフアイ施工専用接着剤用途セーフアイ施工用接着剤・反射鋲・反射板・視線誘導・路線標示・マーカー仕様規定量(1セットあたり):20個セット内容主剤A:500g、硬化剤B:500gタイプエポキシ樹脂系2液性対応商品セーフアイシリーズ・スティムソナイトRoHS指令(10物質対応)対応
セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面異色反射)
大塚刷毛製造¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ両面異色反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
ジスラインテープ
積水樹脂¥49,980~税込¥54,978~1箱(46m×5巻)ほか7日以内出荷短期的な道路用仮ラインテープ はさみ等でカット可能 プライマー不要用途急を要する道路上の仮ラインに。長さ(mm)46000
門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ
積水樹脂¥39,980~税込¥43,978~1本7日以内出荷【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。乱横断防止用。色オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂穴径(Φmm)削:300深さ(mm)130材質(ベース)ASA樹脂使用量300g/基ベース幅(mm)150
アンカー式ベース金具
吾妻商会(AZUMA)¥4,398~税込¥4,838~1セットほか4日以内出荷支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
ルミノーバ 蓄光サイン
光¥1,498税込¥1,6481個欠品中光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレート 店舗や各施設などに最適です 10倍明るく、10倍長持ち(同メーカー比)ルミノーバ採用で、暗闇でもしっかり視認できます仕様テープ付材質特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体寸法(mm)60×90×2テープ幅(mm)60
プリズム反射テープ
WAKI(和気産業)¥479~税込¥527~1巻当日出荷薄くて貼りやすい!暗い夜も光って安心、夜間の交通安全に。 三面体プリズム素子を使用、さまざまな角度から光が入射しても高い反射性能を持つ反射テープです。 高品質で耐久性が高く、道路標識やトラックの表示ラインにも使用され、高い反射性能を提供します。用途看板やPOP、保安用品等、夜間の安全サインに ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに材質アクリル系粘着性剤色白
のりいれ隊 50H
アラオ¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷ゴム製で車両乗り入れ時の騒音防止。 本体の重量に加えボルト連結によりガッチリ固定。 50Hと150Hを重ねることで200Hにも対応可。仕様接続ボルト付材質ゴム寸法(mm)50×420×600質量(kg)12
レフテープ
仙台銘板¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用
25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(右向き)
エスコ(1件のレビュー)¥5,510税込¥6,0611個当日出荷地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。仕様右向き、剥離紙付エスコ品番EA983G-64テープ幅(mm)25テープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)約0.25蓄光時間(時間)6
25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(左向き)
エスコ(1件のレビュー)¥5,510税込¥6,0611個当日出荷地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。仕様剥離紙付・左向きエスコ品番EA983G-63テープ幅(mm)25テープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)約0.25蓄光時間(時間)6
Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄)
エスコ¥4,320税込¥4,7521個翌々日出荷仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-95幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)黄
防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250
信栄物産¥9,998税込¥10,9981台当日出荷フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)寸法(mm)250×250質量(kg)0.57ミラー形状四角型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
吹流し金具
ユニット¥6,898税込¥7,5881個当日出荷吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。トラスコ品番739-4098材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)200×54Φ(内径)※回転部除く質量(kg)0.81
マグネット反射シート
TRUSCO(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。用途工場、工事現場等の安全喚起に。厚さ(mm)0.72取付方式マグネット式
キャスコーナーH級
MISUGI(ミスギ)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から5日以内出荷適用車両:H級(30t車まで) 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。 ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。 ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。 あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。付属品ボルト、ナット、ワッシャ材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)幅(mm)300色メタリックグレー
ステンレスミラー電柱用取付金具セット
信栄物産(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能適合本体S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
蛍光反射シート 徳用
MYST(2件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷昼間は蛍光 夜間は反射用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に縦(mm)240横(mm)145
視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ
保安道路企画¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン幅(mm)77(柱)取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)ベース部(mm)200×140材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)140接着剤使用量(g)300(排水性舗装:360)
ラビットアイ
キタムラ産業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。 単三乾電池2本で約10時間使用可能。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。タイプカラーコーン設置タイプ電源単三乾電池2本点灯方式交互点滅LED使用数(個)12
ブロー製折りたたみ矢印板
ブラスト興業¥15,980~税込¥17,578~1セット(2台)翌々日出荷本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折りたたみ矢印板。風の影響を受けにくいように風穴を設けました。取って部分が可動式になっており持ち上げる時の手首にかかる負担を軽減。コンパクトに折りたためるので乗用車等にも搭載がらくらく材質高密度ポリエチレン
マルチカーブミラー
アラオ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!仕様端部:C型クランプ幅(mm)300直径(Φmm)【ミラー部】300材質(本体)PP質量(g)720取付け方法クランプ材質(ミラー)アクリル使用場所屋外材質(クランプ)端部:アルミ合金
ビッグカーブマグミラー
アラオ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!幅(mm)450直径(Φmm)【ミラー部】450材質(本体)PP質量(g)1100取付け方法磁石材質(ミラー)PCマグネット部寸法(mm)88Φ使用場所屋外マグネットネオジウム磁石
ソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 50本セット
サンセルフ¥6,298税込¥6,9281箱翌々日出荷ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどを施工するためのアンカーセットです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工推奨となります。設置時下穴径 約13~14mmとなります。用途樹脂製プラグ 長さ約75mm 太さ約14mm 付属ボルト(鉄) 首下長さ約90mm 太さ約9.6mm 頭部形状 6角 対辺17mm 座金(鉄) 25mm 設置時下穴径 約13~14mm材質(本体)樹脂質量(g)55入数(本)50
ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット
サンセルフ¥5,498税込¥6,0481箱翌々日出荷ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)130質量(g)65表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9入数(本)50
高所作業車接触防止センサ OM-GC/FV
オーミック電子¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】は、高所作業車向け障害物検知センサーです。超音波センサと大音量スピーカー、LED回転灯を組み合わせた警報機一体型です。連続10時間以上駆動可能な充電式バッテリーを内蔵しており、専用の取り付け治具(別売品)を使って、さまざまなタイプの作業車に取り付けることが可能です。バッテリー駆動かつ警報機一体型のセンサとなっているため電源を入れるだけでセンサー警報システムが完成します。用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。音圧警報:95db充電時間3時間検知範囲最大:0.3m検知距離(m)0.7~3防塵防水性能IP53相当充電方式microUSBサイズ(mm)高さ113×幅65×奥行62稼働時間(時間)10~12
什器用ミラー(マグネットタイプ)
信栄物産¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力に付きます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。丸型なので、どの角度から見ても同じ様に映ります。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。用途倉庫内での安全確認。コンパクトに設置可能。ネオジム磁石で強力に取付。角度調整が自在。ワゴン・棚のコーナに。材質(フレキ)ステンレス長さ(mm)200材質(本体)樹脂PP材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)入数(個)1
ガレージミラー 天井取付タイプ
信栄物産¥9,698~税込¥10,668~1セット6日以内出荷から11日以内出荷ミラーセット天井取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品天井用取付取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、台座:鉄(ユニクロ)取付金具天井取付タイプ