32ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,296件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェブロン表示板用 ベース 八木熊

    シェブロン表示板用 ベース

    八木熊
    8,898税込9,788
    1台
    6日以内出荷
    強風対策などで重ねて使用したい時用のシェブロン表示板用のベースになります。ベース自体もスタッキングするので、重ねて保管や運搬が可能です。
    用途シェブロン表示板の強風対策に。質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×39
  • Pコーンウェイト 5個セット 八木熊

    Pコーンウェイト 5個セット

    八木熊
    25,980税込28,578
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    従来のPコーンへ専用ウエイトを装着して安定性を確保。
    用途Pコーン専用ウェイトです。転倒防止や強風対策に。寸法(mm)Φ286×60質量(kg)2
  • Pコーンウェイト 5個セット 八木熊

    Pコーンウェイト 5個セット

    八木熊
    30,980税込34,078
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    従来のPコーンへ専用ウエイトを装着して安定性を確保。反射シール付きで夜間に視認性が向上しています。
    用途Pコーン専用ウェイトです。転倒防止や強風対策に。仕様反射シール付寸法(mm)Φ286×60質量(kg)2
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    シャインリーフ20用のACアダプタです。強制充電が可能です。
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    Φ18~50mmのパイプまたは、厚さ10~50mmの看板・角材などに取付可能です。
    材質クロメートメッキサイズW150xH127質量(g)約585
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」
    寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色緑16個・白4個ソーラーパネル出力1.5W (7V)パターン2種類(点滅・回転)
  • ロープライト100V・両面発光 GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープライト100V・両面発光

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    33,980税込37,378
    1巻
    6日以内出荷
    店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。
    寸法(mm)10×17×7質量(kg)1.6長さ(m)10消費電力(W)90定格電圧AC100V定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色性(Ra)Ra80
  • リードスター 赤(ソーラー同期矢印灯) ホクシン工業

    リードスター 赤(ソーラー同期矢印灯)

    ホクシン工業
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    乾電池を使用しない環境にやさしい工事保安灯です。ソーラーパネルとUSB(Type-C)ポート充電のハイブリッド式電源があらゆる場面で活躍いたします。2.4GHzで同期点滅が可能です。全灯点滅2回後、矢印が流動点灯します。LEDを10灯使用しており、無日照点灯時間は約125時間です。矢印点灯なので誘導が可能です。
    用途コーン上部に設置して使用が可能な工事用保安灯です。その他2.4GHz同期電圧【ソーラーパネル】4.5V/100mAh【リチウム電池】3.2V/2200mAh質量(g)460電源リチウム電池(リン酸鉄)光源赤色LED充電方式ソーラーパネル・USB充電(Type-C)筒径(Φmm)39.7サイズ(mm)直径140×厚さ55.5×長さ290点灯時間【無日照】約125時間
  • コンクリート壁面金具 信栄物産

    コンクリート壁面金具

    信栄物産
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    コンクリート壁面にミラーを取り付ける為のパーツです。
    仕様穴径4-13Φ×4ヶ所材質ステンレス寸法(厚さt×幅×長さ)mm(プレート部)3.2×150×150
  • 補修レンズ 信栄物産

    補修レンズ

    信栄物産
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    FL-14・Fl-14S用補修レンズです。
    像の大きさ(曲面R)600
  • 簡易組立自立ポールタイプミラースタンド台 信栄物産

    簡易組立自立ポールタイプミラースタンド台

    信栄物産
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    取付ヶ所がない場合にアンカーボルト4点止めでポールを設置するパーツです。アンカーなどで取付ができる為取付が容易。勾配が少しあるところでもスペーサーで調整可能。台座がコンパクトです。
    付属品U字19Φ・L型金具・スペーサー・アンカー材質鉄(ユニクロメッキ)高さ(mm)1210径(Φmm)19
  • 補修レンズ 信栄物産

    補修レンズ

    信栄物産
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    SST用交換レンズ・鏡面が破損しても飛び散りにくい鏡面飛散防止加工を施しています。
    材質(ミラー部)ガラス像の大きさ(曲面R)300
  • ガレージミラーステンレスベルトセット 信栄物産

    ガレージミラーステンレスベルトセット

    信栄物産
    6,398税込7,038
    1セット
    3日以内出荷
    角柱・ポールへミラーをベルトで巻き付けて取付ができるセットになります。
    材質(ミラー部)ガラス、(本体)樹脂PP、(ステー部)鉄入数2本1セット
  • ガレージミラーフェンス取付セット 信栄物産

    ガレージミラーフェンス取付セット

    信栄物産
    6,398税込7,038
    1セット
    3日以内出荷
    フェンスに取付専用のミラーセット。オーソドックスなミラーで標準タイプです。鏡面が破損しても飛び散りにくい鏡面飛散防止加工を施しています。
    材質(ミラー部)ガラス、(本体)樹脂PP、(ステー部)鉄、(フェンス取付金具)ステンレス
  • SSTガレージミラー 信栄物産

    SSTガレージミラー

    信栄物産
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    裏板が鉄製なので丈夫で強い。鏡面が破損しても飛び散りにくい鏡面飛散防止加工を施しています。
    付属品取付金具付材質(ミラー部)ガラス、(本体)ビニール銅板、(ステー)鉄(フレーム色)グレー
  • SSGガレージミラー 信栄物産

    SSGガレージミラー

    信栄物産
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    錆びだれのない少しDXなものを追求したアイテム。
    仕様鏡面飛散防止加工材質ミラー部(ガラス)、ボデー本体(ステンレス)、取付金具(ステンレス)ピボット、ボルト、ナット(ステンレス)・枠(塩化ビニール)
  • アルミミラー平面 信栄物産

    アルミミラー平面

    信栄物産
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    軽くて割れない・アルミの約3分の4の軽さ。加工が容易。
    材質アルミと樹脂の複合材厚さ(mm)2外寸(幅W×高さH)(mm)300×1200
  • 平面ガラス鏡 信栄物産

    平面ガラス鏡

    信栄物産
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    鏡の中でよりはっきり写ります。大きい鏡は小口を面取りする事ができます。
  • 補修レンズ 信栄物産

    補修レンズ

    信栄物産
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    FL-13・FL-13W用補修レンズです。
    像の大きさ(曲面R)600
  • 平面ガラス鏡 信栄物産

    平面ガラス鏡

    信栄物産
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    鏡の中でよりはっきり写ります。大きい鏡は小口を面取りする事ができます。
    厚さ(mm)2
  • LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板 キタムラ産業

    LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板

    キタムラ産業
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ・ブロー成形のフレームにより外部からの衝撃に強い 「壊れにくい矢印板」 ・電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。 ・エコモードで使用すると無日照約10日です。・積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
    仕様ソーラーパネル:1.5Wその他ON-OFFスイッチ・夜間自動点灯機能・エコモード・電源自動切替機能質量(kg)約5.8材質(本体)フレーム:PE 矢印部:ポリカーボネート電源ニッケル水素電池・単一電池2本(別売)LED赤30個パターン点灯:点滅/流動サイズ(mm)W779×H464×D105点灯時間乾電池:標準モード:約90時間 エコモード:約180時間、無日照:標準モード:約5日(満充電時) エコモード:約10日(満充電時)
  • LEDロープライト増設用緑 20m 富士倉

    LEDロープライト増設用緑 20m

    富士倉
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。付属品不織布製収納袋周波数(Hz)50/60消費電力(W)50光源2835LEDチップ(60個/m)波長(nm)【LED】520-525製品質量(g)2190本体サイズ(mm)幅13×厚さ7×長さ20m防塵防水性能IP67定格入力AC100V連結最大40m
  • 90-5004SB-YLソーラーLED点滅 CONDOR(山崎産業)

    90-5004SB-YLソーラーLED点滅

    CONDOR(山崎産業)
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
    最大80時間の作動。暗くなると自動で点滅します。屋外使用可能です。
    幅(mm)86高さ(mm)58質量(g)145奥行(mm)86
  • ソーラーLED工事灯(コーン用) セーフラン安全用品

    ソーラーLED工事灯(コーン用)

    セーフラン安全用品
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ネジや工具が不要で、三角コーン等に被せて使用できるので大変便利です。ソーラー充電式で電池不要!。センサーにより暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯します。ON/OFFスイッチで、使用しない際は電源をOFFにできます。LED6灯搭載でしっかり明るく、暗所での注意喚起に最適な点滅式。
    用途工事現場の注意喚起として。夜間の視認性確保に。仕様本体中央に反射板(両面)、ON/OFFスイッチ(埃防止カバー付き)、自動点灯/消灯センサー材質本体:AS、コーン取付部:PP質量(g)200タイプコーン用光源LEDライト×6個電池1.2Vニッケル充電池×2内寸(cm)Φ8×27
  • パイオラン(TM) 再帰反射テープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM) 再帰反射テープ

    ダイヤテックス
    56,980税込62,678
    1箱(5巻)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
    用途建物や設備の危険表示。建設重機の後部、側面の危険表示。消火器などの用具の標示用。ラインテープとして。仕様【テープカット】手で切断可能材質基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.26長さ(m)10粘着力(N/10mm)9.6粘着力(N/25mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転灯用三脚セット ユニット

    回転灯用三脚セット

    ユニット
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番745-1008セット内容三脚本体、受け皿材質鉄(シルバー塗装仕上げ)収納時全高(mm)1090使用時寸法(mm)開脚1465Φ×高さ1229~2034伸縮式
  • セイフティ防犯ミラー クリップタイプ ユニット

    セイフティ防犯ミラー クリップタイプ

    ユニット
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです。 。取り付け、角度調節がワンタッチで行えます。ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに使用できます。
    トラスコ品番744-8023セット内容クリップ付材質ミラー:ガラス、クリップ:ABS樹脂形状丸型寸法(mm)148Φ×240タイプ丸型・クリップタイプ
  • セイフティ防犯ミラー ベースタイプ ユニット

    セイフティ防犯ミラー ベースタイプ

    ユニット
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです。 。取り付け、角度調節がワンタッチで行えます。ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに使用できます。
    トラスコ品番744-8031セット内容ステン木ねじ、鉛プラグ各4本入、両面テープ付材質ミラー:ガラス、ジョイントベース:ABS樹脂形状丸型寸法(mm)148Φ×240タイプ丸型・ベースタイプ
  • ドームミラー ユニット

    ドームミラー

    ユニット
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内用付属品取付金具付トラスコ品番854-8129材質ミラー:アクリル製、枠:アルミ幅(mm)1040高さ(mm)425
  • フォークリフト出口ミラー ポール用 ユニット

    フォークリフト出口ミラー ポール用

    ユニット
    91,980税込101,178
    1組
    3日以内出荷
    楕円形でスリム、開口部の限られた空間に取付可能です。
    トラスコ品番854-8133寸法(mm)ミラー部/550×350タイプガードポールを利用材質(ミラー)アクリル
  • フォークリフト出口ミラー 柱面用 ユニット

    フォークリフト出口ミラー 柱面用

    ユニット
    86,980税込95,678
    1組
    3日以内出荷
    楕円形でスリム、開口部の限られた空間に取付可能です。
    トラスコ品番854-8135寸法(mm)ミラー部/550×350タイプ柱壁を利用材質(ミラー)アクリル
  • フォークリフト出口ミラー 壁面用 ユニット

    フォークリフト出口ミラー 壁面用

    ユニット
    91,980税込101,178
    1組
    3日以内出荷
    楕円形でスリム、開口部の限られた空間に取付可能です。
    トラスコ品番854-8134寸法(mm)ミラー部/550×330タイプ外壁を利用材質(ミラー)アクリル
  • ラウンドミラー ユニット

    ラウンドミラー

    ユニット
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ライト感覚の壁掛けミラーです。人の動きがよく分かるので、サービス・安全・防犯・効率アップなどの気くばりミラーとして役立ちます。商空間、オフィス、工場、公共施設、病院、金融機関等ですぐ効果が期待できます。※室内専用
    セット内容取付金具、ビス付材質(ミラー)アクリル
  • カーブミラーW 角型ポールなし ユニット

    カーブミラーW 角型ポールなし

    ユニット
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    用途道路設置用付属品ポール取付用W金具付タイプ二面鏡材質(ミラー)ステンレス製
  • カーブミラー 丸型ポールなし ユニット

    カーブミラー 丸型ポールなし

    ユニット
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    用途構内設置用付属品壁面取付金具、ポール取付金具(34~48.6mmΦのポールに対応)トラスコ品番744-7981形状丸型幅(mm)320材質(ミラー)ステンレス製
  • ”バリアライン”(コーン用) 替テープ TRUSCO

    ”バリアライン”(コーン用) 替テープ

    TRUSCO
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    バリアライン用標示テープです。
    トラスコ品番691-7418適合機種バリアラインTCC-BRシリーズ、TST-BRシリーズ材質ポリエチレンフィルム黄・黒長さ(m)5テープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ストローク(m)5シート幅(mm)60表示内容トラシート厚さ(mm)0.1
  • サインプレート 反射ステッカー RE808 光

    サインプレート 反射ステッカー RE808

    899税込989
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
    部屋名や用途の標示に適しています。
    用途部屋名や用途の標示に。トラスコ品番225-8543材質反射シート接着タイプ厚さ(mm)0.2取付粘着シール縦(mm)80横(mm)80表示内容無地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミセフティー 蓄光 光

    ルミセフティー 蓄光

    1,998税込2,198
    1箱(5パック×2個)
    4日以内出荷
    蛍光灯や太陽の光が当たると光を蓄積し、暗がりで発光します。特殊透明ウレタン系樹脂を強力蓄光シートの上部に使用し、表面に凹凸が無く透明度が高く、特殊透明ウレタン系樹脂がレンズの働きをする為、光の吸収効果が大きく、長持ちします。耐候性に優れ、屋外でもご使用になれます。接着面の油、汚れ、水分を布などで拭き取り、裏面のロウ紙をはがし、取り付ける位置に強く押し、貼り付けてください。
    用途目印用。鍵穴用。材質本体:蓄光シート、ウレタン樹脂表示内容蓄光シール
  • ルミセフティー 反射 光

    ルミセフティー 反射

    1,998税込2,198
    1箱(5パック×6個)
    4日以内出荷
    夜間、光を当てると反射し、安全確認ができます。特殊透明ウレタン系樹脂を強力蓄光シートの上部に使用し、表面に凹凸が無く透明度が高く、特殊透明ウレタン系樹脂がレンズの働きをする為、光の反射効果が大きくなります。接着面の油、汚れ、水分を布などで拭き取り、裏面のロウ紙をはがし、取り付ける位置に強く押し、貼り付けてください。
    用途目印用。トラスコ品番355-3433材質本体:反射シート、ウレタン樹脂厚さ(mm)1.5縦(mm)20横(mm)20表示内容蓄光シール
  • 自動巻き”バリアロープリール”(ロープタイプ) Reelex

    自動巻き”バリアロープリール”(ロープタイプ)

    Reelex
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    ばねの力でロープの巻き取り・収納が簡単です。最大20mのロープを中間支柱なしで張れます。非常停止機構付きで、誤って手を離してもロープの巻き取りを停止するので安全です。どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能です。
    用途工事、作業場所での立ち入り規制に。危険区域等の進入防止に。間口の広い駐車場の車輌進入規制に。トラスコ品番253-1120材質本体:ポリプロピレン、トラロープ:ポリエチレンロープ:反射トラ(黄/黒)ストローク(m)20ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)20
道路用品