カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- エスコ(160)
- 信栄物産(159)
- グリーンクロス(93)
- 積水樹脂(90)
- ユニット(83)
- 日本緑十字社(80)
- サンセルフ(75)
- トーグ安全工業(73)
- アラオ(67)
- ナック・ケイ・エス(64)
- つくし工房(59)
- 吾妻商会(AZUMA)(53)
- 倉本産業(44)
- コミー(42)
- 仙台銘板(42)
- MYST(42)
- ブラスト興業(41)
- キタムラ産業(32)
- TRUSCO(32)
- ブランドをもっと見る

特定小電力トランシーバーオプション 充電スタンド
アルインコ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷最多4個(無線機8台分)まで連結可能です。用途バッテリーパックの充電用。トラスコ品番854-8191適合機種DJP45材質本体:ABS樹脂色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバーオプション ツイン急速充電器セット
アルインコ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ツイン急速充電器です。用途バッテリーパックの充電用。付属品2台用充電スタンド、充電用ACアダプタートラスコ品番854-8181適合機種DJP20、DJPB20、PB27材質本体:ABS樹脂、コード部:テフロン線色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
シングル充電器セット
アルインコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷用途バッテリーパックの充電用。付属品充電スタンド、充電用ACアダプタートラスコ品番854-8192適合機種DJP45材質本体:ABS樹脂、コード部:テフロン線色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アースラベル
Nito¥2,198税込¥2,4181袋翌々日出荷用途盤用・キャビネット用。トラスコ品番825-5874縦(mm)15横(mm)15外径(mm)13内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
バウンダリー型コンデンサーマイク
TOA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷演壇や会議室の机上への設置に最適な、薄型で高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。面上での収音に最適な音響特性で、癖のない自然な音質を実現しています。トラスコ品番817-2835材質本体:アルミダイカスト 艶消、パンチングメタル:表面処理鋼板 艶消タイプマイク
卓上形増設用アンプ BZ-120
ユニペックス(UNI-PEX)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷リモートマイクRMM-101を使用することにより、そのブロックは単独に放送できます。また、電話ページングも接続できハイインピーダンス100系配線からの入力とミキシング放送ができます。用途BXシリーズ卓上形アンプの増設用、既設のハイインピーダンス100系配線からの入力によりさらにスピーカーの増設に(既設のハイインピーダンス100系配線からの入力による)。付属品取扱説明書(保証書付)、束線用バンド×2トラスコ品番127-9136材質パネル:鋼板、カバー:ビニールラミネート鋼板鋼板
作業用連絡通信システム専用トランシーバーDJM-2R
アルインコ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷親局1台に対して最多4台までのトランシーバーでリアルタイムでの会話が可能です。DJM2Rを2台接続して(別途LAN用ストレートケーブルが必要)最多8人での同時通話が可能になります。用途大型クレーンでの複数人での作業や、工場内で両手をフリーにした作業が必要な現場などに。付属品ACアダプター、電源延長ケーブル5mトラスコ品番514-7654適合機種DJM10材質本体:ABS樹脂長さ(mm)アンテナ:145幅(mm)216色ブラック高さ(mm)140奥行(mm)95電源(V)AC100出力(mW)1
作業用連絡通信システム専用トランシーバーDJM-1R
アルインコ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷親局1台に対して最多4台までのトランシーバーでリアルタイムでの会話が可能です。用途大型クレーンでの複数人での作業や、工場内で両手をフリーにした作業が必要な現場などに。付属品ACアダプター、シガライターソケットトラスコ品番514-7646適合機種DJM10材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)アンテナ:335/355幅(mm)240色シルバー高さ(mm)165奥行(mm)42.5電源(V)AC100、DC12/24出力(mW)1
生活道路用安全区分標 セイフティポスト
積水樹脂¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から翌々日出荷人や自転車の接触の際も適度に変形して衝撃をやわらげ、また容易に元に戻ります。ポリエチレン樹脂の本製品は容易にリサイクルが可能です。昼間は目立つオレンジ色、夜間では大型反射シートが効果を発揮します用途車通りの少ない生活道路の安全区分材質キャップ:ポリエチレン樹脂、本体:ポリエチレン樹脂、反射シート:パプセルレンズ型反射シート、ベースプレート:ポリエチレン樹脂幅(mm)150ポール径(Φmm)89
パイオラン(TM) 蓄光テープ
ダイヤテックス¥18,980税込¥20,8781巻翌々日出荷消灯後約1時間発光します。はく離紙がなくゴミが削減できます。用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番381-7433材質基材:蓄光層/ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.3色グリーン長さ(m)10粘着力(N/10mm)9.6粘着力(N/25mm)24引張強度(N/50mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
パイオラン(TM) 再帰反射テープ
ダイヤテックス¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。用途建物や設備の危険表示。建設重機の後部、側面の危険表示。消火器などの用具の標示用。ラインテープとして。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番293-0897材質基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.26色グリーン長さ(m)10粘着力(N/10mm)9.6粘着力(N/25mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ポール
信栄物産¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。仕様一本物材質スチール寸法(mm)34.1Φ×2200色オレンジ塗装適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
LEDKロープLED専用防水キャップ(10個入り)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,598税込¥3,9581パック(10個)6日以内出荷必要な長さに組み合わせて使用できる日本グローバル照明のロープライト(LEDKCシリーズ)用防水キャップです。10個入り適合品番LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V、LEDKC50-D100V、LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V
LEDKロープLED専用補修キット(5個入り)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,198税込¥2,4181パック(5個)6日以内出荷必要な長さに組み合わせて使用できる日本グローバル照明のロープライト(LEDKCシリーズ)用補修用部品です。接続ピン、接続コネクターのセット。5個入りです。適合品番LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V、LEDKC50-D100V、LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V
(電源無)両面発光蓄光付きLEDロープライト
GLOBAL(日本グローバル照明)¥179,800税込¥197,7801本6日以内出荷必要な長さに組み合わせて使える、取扱の簡単なLEDロープライトです。消灯後の道しるべになる蓄光機能付き。IP65防水性能、断線に強い構造を採用しており現場作業用照明として便利にご使用いただけます。※本商品はロープライトのみの販売でご使用には別途整流器が必要です。寸法(mm)17×7質量(kg)8長さ(m)50消費電力(W)400全光束(Lm)1350定格寿命(時間)40000色温度6500K使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色指数(Ra)>80耐雷サージ3KV