31ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,296件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンツ テープライト用マグネットホルダー GENTOS

    ガンツ テープライト用マグネットホルダー

    GENTOS
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    ジェントスのテープ型LEDライトを、金属面へ手軽に固定するための専用マグネットホルダーです。テープライトを壁面・柱・設備などの磁性体へ設置しやすくし、。照らしたい場所に合わせた仮設照明や作業灯のレイアウトをサポートします。磁石が付く金属面へテープライトを固定しやすく、設置・取り外し・位置変更がスムーズ。照射したい場所や作業内容に合わせて、テープライトの配置自由度を向上。穴あけなどを避けたい仮設照明にも便利。磁石を利用する為、穴あけや恒久的な固定を避けたい場所でも設置・位置変更がしやすく、。現場作業、整備、倉庫、設備点検などでテープ型ライトの使い勝手を高めるアクセサリーです。
    用途工場・倉庫・整備現場でのテープ型LEDライトの固定。機械設備や金属棚、柱などへの仮設照明設置。点検・メンテナンス時の作業エリア照明。テープライトの設置位置を頻繁に変更する作業
  • クリップウェアラブル警告灯ホイッスルサウンドLED充電式ショルダーライト WWL01 CRECOTE

    クリップウェアラブル警告灯ホイッスルサウンドLED充電式ショルダーライト WWL01

    CRECOTE
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    夜間や視界不良時の安全対策に最適な多機能LEDショルダー警告灯。赤・青LEDの高輝度ストロボ点灯により、周囲からの視認性を大幅に向上させます。肩・腕・腰などに装着できるクリップ式で、警備・工事・夜間作業からアウトドアまで幅広く活躍します。
    用途夜間の安全を強力サポートする多機能警告灯に。付属品USBケーブル、日本語マニュアル質量(g)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.3×37×26.7点灯方式4段階(赤青3段階、白1段階)
  • カーブミラー用左右確認板 アルミ2.0t ナック・ケイ・エス

    カーブミラー用左右確認板 アルミ2.0t

    ナック・ケイ・エス
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ドライバーや歩行者に注意を促すために道路反射鏡の支柱に取り付ける注意板です。
    用途注意喚起に。
  • カーブミラー用左右確認板 アルミ1.0t ナック・ケイ・エス

    カーブミラー用左右確認板 アルミ1.0t

    ナック・ケイ・エス
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    ドライバーや歩行者に注意を促すために道路反射鏡の支柱に取り付ける注意板です。
    用途注意喚起に。
  • ロールスロープ・アクセス(アクセスSワイド) こうじばん

    ロールスロープ・アクセス(アクセスSワイド)

    こうじばん
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
  • 割れにくいアクリル製ドームミラー セーフラン安全用品

    割れにくいアクリル製ドームミラー

    セーフラン安全用品
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    工場内やオフィスなどの交差点やカーブ等、見通しの悪い箇所に設置し、死角をなくし安全性を高めます。柔軟性のあるアクリル製鏡面で、軽量で割れにくいドームミラーです。設置用ネジセット付属。
    用途衝突防止に。材質鏡面;アクリル、フレーム:PVC内径(Φcm)鏡面:53
  • 玉掛重心ターゲット表示 つくし工房

    玉掛重心ターゲット表示

    つくし工房
    32,980税込36,278
    1枚
    当日出荷
    タワークレーン等による玉掛作業の目印としてご使用ください。
    トラスコ品番185-2607材質合成ゴム幅(mm)500厚さ(mm)11縦(mm)500横(mm)500
  • ネオスタンド つくし工房

    ネオスタンド

    つくし工房
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)700×310
  • キー抜き忘れ防止工具 つくし工房

    キー抜き忘れ防止工具

    つくし工房
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番184-9512
  • LEDテープライト 両面発光  電源コードセット TRUSCO

    LEDテープライト 両面発光 電源コードセット

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    テープライトと電源コードのセット品です。シリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。
    用途橋梁工事に。トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。付属品フック付き結束バンド(400mm)1本トラスコ品番722-5910セット内容本体10mライン1本、100V用電源コード1本材質シリコン、PC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IP65光源色昼白色光源寿命50000明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト 両面発光  延長用 TRUSCO

    LEDテープライト 両面発光 延長用

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    TLED-10、TLED-10-SETの延長用テープライトです。最大50mまで連結可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。シリコン製のため扱いやすく、単管パイプ等にも巻き付けやすいです。寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。
    用途橋梁工事に。トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。付属品フック付き結束バンド(400mm)1本トラスコ品番722-5909材質シリコン、PC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IP65光源色昼白色明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト 両面発光 TRUSCO

    LEDテープライト 両面発光

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    ドラムを置いたまま、テープライトを伸ばすだけで使うことができるので、狭い場所や高所での作業に便利です。寝かせた状態で使用できるので、ドラムが転倒するリスクを軽減し、安全に使用できます。テープライトはシリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。80℃を超えると消灯する安心設計です。両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。
    用途橋梁工事、トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。トラスコ品番722-5908材質シリコン、SPCC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IPX3光源色昼白色明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラー式LED照明灯 トーグ安全工業

    ソーラー式LED照明灯

    トーグ安全工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    センサー感知機能付きのソーラー式LED照明灯
    用途工事現場、建物の壁、看板、駐車場など様々な場所で活躍いたします。その他【USB充電と放電】USB Micro-B充電入力5.0V/1.0A USB Type-A放電出力5.0V/1.0A寸法(mm)340×215×35質量(kg)1.45消費電力(W)10全光束(Lm)1080保護等級IP65機能【光センサー】自動的に夜間点灯/昼間消灯バッテリーLi-ion3.7V/7200mAh色温度6000K充電時間【ソーラー】6~7時間(季節・日照条件により変動)点滅3種類
  • ソーラー式同期工事灯 CATEYE(キャットアイ)

    ソーラー式同期工事灯

    CATEYE(キャットアイ)
    169,800税込186,780
    1箱(50台)
    6日以内出荷
    2.4GHz周波数帯域で製品が通信し、場所を問わず同期点滅します。グリップの締め込みによりON/OFFの切替が可能です。スイッチをなくすことで従来品に比べ、故障のリスクを大幅に軽減しました。特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性をアップします。カットコーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。悪天候時など充電器を取り外して専用充電器で充電可能です。
    用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番714-9572材質レンズ:ポリカーボネート(クリア) 、本体:ABS(黒)高さ(mm)153.8径(Φmm)78.1電源Ni-MH電池連続使用時間(時間)100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4
  • ビームデリ ライムイエロー/ライムイエロー CATEYE(キャットアイ)

    ビームデリ ライムイエロー/ライムイエロー

    CATEYE(キャットアイ)
    7,698税込8,468
    1巻
    3日以内出荷
    特殊な反射素子を持つリフレクターを採用し、広角な視認角度を実現します。
    用途工場、倉庫など各種施設でのあらゆる標示に。トラスコ品番267-5231材質反射材:アクリル材幅(mm)50厚さ(mm)11.3ライムイエロー/ライムイエロー長さ(m)1.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビームデリ ライムイエロー/クリア CATEYE(キャットアイ)

    ビームデリ ライムイエロー/クリア

    CATEYE(キャットアイ)
    7,698税込8,468
    1巻
    3日以内出荷
    特殊な反射素子を持つリフレクターを採用し、広角な視認角度を実現します。
    用途工場、倉庫など各種施設でのあらゆる標示に。トラスコ品番267-5229材質反射材:アクリル材幅(mm)50厚さ(mm)11.3ライムイエロー/クリア長さ(m)1.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガンツインサートコーンライト(ラバーコーン内照灯) GENTOS

    ガンツインサートコーンライト(ラバーコーン内照灯)

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ジェントスより、待望のインサートコーンライトが発売!!。首都高施設メンテナンスとの共同で開発・特許取得を行った商品になります。夜間におけるカラーコーンの視認性が低く、追突事故が発生しやすいという課題から、内照灯を使用しているが、。AC式であることに加えて、コードリールの設置や発電機の準備などの手間が多くそれらを改善する目的で開発した製品となります。本製品は、道路規制において重要となる設置時間の短縮や二次被害の防止を実現する構造を採用し、。現場作業の安全性と効率性を大幅に向上させることが期待できます。
    用途~特長~。コーンに差し込むだけの簡単設置タイプ(ダブルロック機能)。コーン全体を光らせて高い視認性を確保。LED使用で省エネ・長時間点灯。軽量で持ち運び・設置替えが容易。夜間や暗所での安全対策に有効。~用途~。工事現場での安全表示・注意喚起。駐車場や道路での誘導・区画表示。イベント会場での導線案内・目印。工場・倉庫での危険エリア表示。災害時や停電時の緊急誘導灯付属品Type-Cケーブル(50cm)材質ABS寸法(mm)52×575×52質量(g)565電源リチウムイオン充電池 3.7V9000mAh33.3Wh保護等級IP66充放電回数300回(MAX容量80%)充電時間(時間)9光束(Lm)~300明るさ(Lm)300(点灯時間:14.5時間)インジケータ【バッテリー】充電あり:点灯なし / 充電少ない:赤点滅【チャージング】充電中:赤点灯 / 充電完了:緑点灯 / 充電エラー:赤緑点滅連続点灯時間(時間)14.5
  • ロープライト100V・両面発光・蓄光なし GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープライト100V・両面発光・蓄光なし

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    26,980税込29,678
    1巻
    6日以内出荷
    必要な長さに組み合わせて使える、取扱簡単で作業効率UP。電球に替わる新たな選択肢として繋げて照らせるロープライト。両面発光で明るく照らせます。本商品には蓄光機能はありません。
    質量(kg)1.6(本体)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)90定格電圧(V)100全光束(Lm)【両面】1830定格寿命(時間)40000防塵防水性能IP65連結数10m×5(50m)光色昼光色(6500K)演色性(Ra)Ra80
  • 潜熱蓄熱式ミラー 丸型 Φ800 ナック・ケイ・エス

    潜熱蓄熱式ミラー 丸型 Φ800

    ナック・ケイ・エス
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    潜熱蓄熱式ミラーは、鏡面に内蔵された潜熱蓄熱材により、昼間の太陽光を蓄熱し、夜間から早朝にかけての温度が下がる時間帯に放熱することにより、鏡面の曇りや氷結を防ぎます。
    用途車両の出入り口や通路の安全確認に。付属品取付金具仕様設置基準合格品形状丸型寸法(mm)800×800質量(kg)15.8板厚(mm)0.8像の大きさ(曲面R)3000
  • チタニアミラー 丸型 Φ800 ナック・ケイ・エス

    チタニアミラー 丸型 Φ800

    ナック・ケイ・エス
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    チタニアミラーは、耐熱・耐衝撃性に優れたステンレス鏡面を、特殊な光酸化コート液でコーティングし、鏡面を超親水化することにより防汚防曇効果を発揮します。
    用途車両の出入り口や通路の安全確認に。付属品取付金具仕様設置基準合格品形状丸型寸法(mm)800×800質量(kg)10.7板厚(mm)0.8像の大きさ(曲面R)3000
  • 潜熱蓄熱式ミラー 角型 450×600 ナック・ケイ・エス

    潜熱蓄熱式ミラー 角型 450×600

    ナック・ケイ・エス
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    潜熱蓄熱式ミラーは、鏡面に内蔵された潜熱蓄熱材により、昼間の太陽光を蓄熱し、夜間から早朝にかけての温度が下がる時間帯に放熱することにより、鏡面の曇りや氷結を防ぎます。
    用途車両の出入り口や通路の安全確認に。付属品取付金具仕様設置基準合格品形状角型質量(kg)9.5板厚(mm)0.9像の大きさ(曲面R)2200高さ×幅(mm)450×600
  • 潜熱蓄熱式ミラー 角型 600×800 ナック・ケイ・エス

    潜熱蓄熱式ミラー 角型 600×800

    ナック・ケイ・エス
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    潜熱蓄熱式ミラーは、鏡面に内蔵された潜熱蓄熱材により、昼間の太陽光を蓄熱し、夜間から早朝にかけての温度が下がる時間帯に放熱することにより、鏡面の曇りや氷結を防ぎます。
    用途車両の出入り口や通路の安全確認に。付属品取付金具仕様設置基準合格品形状角型質量(kg)14.9板厚(mm)0.9像の大きさ(曲面R)3000高さ×幅(mm)600×800
  • 潜熱蓄熱式ミラー 丸型 Φ600 ナック・ケイ・エス

    潜熱蓄熱式ミラー 丸型 Φ600

    ナック・ケイ・エス
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    潜熱蓄熱式ミラーは、鏡面に内蔵された潜熱蓄熱材により、昼間の太陽光を蓄熱し、夜間から早朝にかけての温度が下がる時間帯に放熱することにより、鏡面の曇りや氷結を防ぎます。
    用途車両の出入り口や通路の安全確認に。付属品取付金具仕様設置基準合格品形状丸型寸法(mm)600×600質量(kg)10.1板厚(mm)0.8像の大きさ(曲面R)2200
  • チタニアミラー 丸型 Φ1000 ナック・ケイ・エス

    チタニアミラー 丸型 Φ1000

    ナック・ケイ・エス
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    チタニアミラーは、耐熱・耐衝撃性に優れたステンレス鏡面を、特殊な光酸化コート液でコーティングし、鏡面を超親水化することにより防汚防曇効果を発揮します。
    用途車両の出入り口や通路の安全確認に。付属品取付金具仕様設置基準合格品形状丸型寸法(mm)1000×1000質量(kg)16板厚(mm)1像の大きさ(曲面R)3600
  • チタニアミラー 丸型 Φ600 ナック・ケイ・エス

    チタニアミラー 丸型 Φ600

    ナック・ケイ・エス
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    チタニアミラーは、耐熱・耐衝撃性に優れたステンレス鏡面を、特殊な光酸化コート液でコーティングし、鏡面を超親水化することにより防汚防曇効果を発揮します。
    用途車両の出入り口や通路の安全確認に。付属品取付金具仕様設置基準合格品形状丸型寸法(mm)600×600質量(kg)6板厚(mm)0.8像の大きさ(曲面R)2200
  • 潜熱蓄熱式ミラー 丸型 Φ1000 ナック・ケイ・エス

    潜熱蓄熱式ミラー 丸型 Φ1000

    ナック・ケイ・エス
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    潜熱蓄熱式ミラーは、鏡面に内蔵された潜熱蓄熱材により、昼間の太陽光を蓄熱し、夜間から早朝にかけての温度が下がる時間帯に放熱することにより、鏡面の曇りや氷結を防ぎます。
    用途車両の出入り口や通路の安全確認に。付属品取付金具仕様設置基準合格品形状丸型寸法(mm)1000×1000質量(kg)24.8板厚(mm)1像の大きさ(曲面R)3600
  • Pコーン カスタム 仮設移動型 丸ベース 八木熊

    Pコーン カスタム 仮設移動型 丸ベース

    八木熊
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。
    用途道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。仕様カスタム(上部にコーン用の保安灯などが設置できます)寸法(mm)900 / ポール径:Φ80タイプ仮設移動型ベース反射シート白色高輝度反射シート
  • Pコーン カスタム 常設型 角ベース 八木熊

    Pコーン カスタム 常設型 角ベース

    八木熊
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。
    用途道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。仕様カスタム(上部にコーン用の保安灯などが設置できます)寸法(mm)900 / ポール径:Φ80タイプ常設型ベース反射シート白色高輝度反射シート
  • Pコーン 900 常設型 角ベース 八木熊

    Pコーン 900 常設型 角ベース

    八木熊
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。
    用途道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。寸法(mm)900 / ポール径:Φ80タイプ常設型ベース反射シート白色高輝度反射シート
  • Pコーン 900 仮設移動型 丸ベース 八木熊

    Pコーン 900 仮設移動型 丸ベース

    八木熊
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。
    用途道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。寸法(mm)900 / ポール径:Φ80タイプ仮設移動型ベース反射シート白色高輝度反射シート
  • 電波式パノラマ警告灯 八木熊

    電波式パノラマ警告灯

    八木熊
    62,980税込69,278
    1セット
    6日以内出荷
    360度発光と多彩な点灯パターンで現場の安全を守る注意喚起ライトです。LEDは3色(赤色・青色・黄色)点灯パターンは6パターン。注意、危険、渋滞中など使い分けできます。収納ケースから製品を取り外すと自動でスイッチが入ります。電波通信で同期を行い流動点滅します。どの製品からもスイッチ操作が可能です。マグネットがついており車やガードレールなどに取り付けできます。収納ケースで一括充電が可能です。
    用途道路工事、注意喚起、保安灯に。寸法(mm)120×40質量(kg)2.9質量(g)280充電時間約9時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池3.2V4000mAh防塵防水性能IP65通信距離約120m(※設置状況や路面状況により通信距離は変わります。技術基準適合照明機器 番号214-123461)LED三色LED(赤・青・黄)12個使用充電器【付属】ACアダプター入力100V、出力6V1.5A、シガープラグ入力12V、出力6V1.5A点灯時間約10~70時間
  • KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚3m 八木熊

    KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚3m

    八木熊
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。100VのACケーブルと3mの三脚がセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、電源ユニット、三脚、ライト用バッグ、三脚バッグ寸法(mm)【灯具】Φ656×485、【電源ユニット】324×143×156、【三脚】3020質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • KYフラワーライト バッテリー台車仕様 八木熊

    KYフラワーライト バッテリー台車仕様

    八木熊
    889,800税込978,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。屋外でも使用できるIP54設計のポータブル電源と専用台車のセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、バッテリー、台車、ライト用バッグ寸法(mm)【台車】391×215×173(15kg) / 756×460×738(支柱3m)(50kg)【灯具】Φ656×485質量(kg)49電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m 八木熊

    KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m

    八木熊
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。100VのACケーブルと2mの三脚がセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、電源ユニット、三脚、ライト用バッグ、三脚バッグ寸法(mm)【灯具】Φ656×485、【電源ユニット】324×143×156、【三脚】2140質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • 矢印アローくん 誘導灯 赤/黄 アカリファクトリー

    矢印アローくん 誘導灯 赤/黄

    アカリファクトリー
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    高輝度LEDで視認性抜群、どこでも設置可能な充電式の矢印です。電源要らずで設置らくらく。マグネット付き、コーンに取り付けできるブラケットが付属しております。
    用途昼間・夜間誘導用に。付属品USBケーブル、コーン取り付けブラケット、収納袋質量(g)500入力電圧(V)5バッテリーリチウム電池 3.7V 4000mAh充電時間(時間)4~5LED32pic 16W使用時間(時間)8~25
  • シェブロン表示板ベースセット ライムイエロー 八木熊

    シェブロン表示板ベースセット ライムイエロー

    八木熊
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷
    矢印板より視線が高く視認性もアップしている工事用表示板になります。両面高輝度反射で夜間でも安心です。本体とウェイトが分離式でスタックも可能で施工性も早く、すばやく設置できます。強風対策で別売りのベースを重ねて使用できます。
    用途工事規制線の開始や走行箇所の車線誘導などに。セット内容本体x1、ベースx1質量(kg)11【板面】ライムイエロー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:1100×361×200、ウェイト:39×560×470表示内容黒矢印2連
  • シェブロン表示板ベースセット オレンジ 八木熊

    シェブロン表示板ベースセット オレンジ

    八木熊
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷
    矢印板より視線が高く視認性もアップしている工事用表示板になります。両面高輝度反射で夜間でも安心です。本体とウェイトが分離式でスタックも可能で施工性も早く、すばやく設置できます。強風対策で別売りのベースを重ねて使用できます。
    用途工事規制線の開始や走行箇所の車線誘導などに。セット内容本体x1、ベースx1質量(kg)11【板面】オレンジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:1100×361×200、ウェイト:39×560×470表示内容黒矢印2連
  • あかリン LEDひもロープ 10M 単品 アカリファクトリー

    あかリン LEDひもロープ 10M 単品

    アカリファクトリー
    7,198税込7,918
    1巻
    6日以内出荷
    電源がない場所で使えるLEDひもロープです。工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起におすすめです。直径8mmの柔軟なソフトチューブなのでわずかな隙間にも自由自在に設置可能です。流れる光、高輝度のため視認性バッチリです。
    用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。質量(g)430発光色防塵防水性能IP65点灯方式1点滅後流動2流動3スロー4ホタル流動5Wフラッシュ6ホタル7Wフラッシュ交互8全灯LED100pic直径(Φmm)×長さ(m)8×10連結最大50m
  • あかリン専用 ACアダプター アカリファクトリー

    あかリン専用 ACアダプター

    アカリファクトリー
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)のACアダプターです。防水防塵IP65なので安心です。
    用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。消費電力(W)2.5出力電圧(V)DC18入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz機能ON/OFFスイッチ防塵防水性能IP65調光機能8モード
  • あかリン専用 防水乾電池ボックス アカリファクトリー

    あかリン専用 防水乾電池ボックス

    アカリファクトリー
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)の防水乾電池ボックスです。防水防塵IP65なので安心です。
    用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。出力電圧(V)25機能ON/OFFスイッチ、明暗センサー付き使用電池アルカリ単1電池×3本防塵防水性能IP65点灯時間(時間)300~400(昼間12時間点灯 約25~33日)調光機能8モード
道路用品