4ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,288件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧透明シート TRUSCO

    低圧透明シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
    用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988
  • ラミコーナー328×279 コミー

    ラミコーナー328×279

    コミー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    超軽量で、壁に取付けるだけで、死角が解消されL字路などでの衝突防止に役立ちます。 グッドデザイン賞受賞商品です。
    用途L字路の安全確認に仕様室内専用、ビス止めトラスコ品番481-0660セット内容4×25タッピングビス2本、取付金具材質取付金具:アルミ幅(mm)328高さ(mm)279像の大きさ(曲面R)359
  • LEDロープライト 白 5m(電源付き) 富士倉

    LEDロープライト 白 5m(電源付き)

    富士倉(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光質量(g)1040長さ(m)5(電源含む6)周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設は全て可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)720定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m
  • ガレージミラーL 角 MYST

    ガレージミラーL 角

    MYST(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    交通量が多い場所に最適。広い幹線道路などクルマ・バイクの往来の激しい場所の確認に最適です。大きく映るから距離感がよくわかる。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
    付属品フランジナット/2個、タッビング/4本、ボルト/1本、ロックピン/2個、クランク型金具/1個、L型金具/1個、スバナ/2本形状寸法(mm)370×220サイズL材質(本体)HIPS質量(g)941材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチール・ポリカーボネイト・ポリプロビレン使用場所屋外曲率半径2000R視認距離長距離用~約50m角度調節可能
  • ガレージミラーアタッチメント・ブロック用 MYST

    ガレージミラーアタッチメント・ブロック用

    MYST(5件のレビュー)
    799税込879
    1パック
    当日出荷
    用途ガレージまわりの安全確認のため付属品蝶ナット/2個ボルト/1個アジャスター/1個平ワッシャ/3個スプリングワッシャ/2個調整範囲(mm)90~180
  • ウェイトバック(B2・10kgタイプ) トーグ安全工業

    ウェイトバック(B2・10kgタイプ)

    トーグ安全工業
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    矢印板専用の重りです。
    仕様砂あり質量(kg)約10サイズ(mm)横500×縦200×高さ150
  • ステンレスアンゼンミラー ナック・ケイ・エス

    ステンレスアンゼンミラー

    ナック・ケイ・エス(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1組ほか
    6日以内出荷
    ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
    用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など取付場所支柱、壁材質(ミラー)ステンレス(SUS304)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス(SUS430)
  • ガレージミラーM 角 MYST

    ガレージミラーM 角

    MYST(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマバイクの往来が多い場所の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
    付属品フランジナット/2個、タッビング/4本、ボルト/1本、ロックピン/2個、クランク型金具/1個、L型金具/1個、スバナ/2本形状寸法(mm)280×210サイズM材質(本体)HIPS質量(g)711材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチール・ポリカーボネイト・ポリプロビレン使用場所屋外曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m角度調節可能
  • シャイニングリフレクター 長方形 HOWA

    シャイニングリフレクター 長方形

    HOWA(8件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
    材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
  • 高圧シート ヨツギ

    高圧シート

    ヨツギ
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
    備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
  • ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 180型(電球)

    トーグ安全工業(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
    材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • 仮設停止ライン 仙台銘板

    仮設停止ライン

    仙台銘板(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
    用途車等の仮説停止ライン長さ(mm)2300幅(mm)190厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車両限界 検尺棒 つくし工房

    車両限界 検尺棒

    つくし工房
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    この商品は、車両の高さが3.8m以内であることを確認することにより、法令を遵守し、走行中の事故を未然に防ぐためのポールです。伸縮ポールを最大に伸ばしてご使用ください。
    質量(kg)1.45
  • シャイニングリフレクター 丸 HOWA

    シャイニングリフレクター 丸

    HOWA(30件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
    材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
  • FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ コミー

    FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ

    コミー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
    用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。トラスコ品番207-1803セット内容両面テープ幅(mm)340厚さ(mm)4.1高さ(mm)240質量(g)350奥行(mm)3.9取付け方法両面テープ像の大きさ(曲面R)280
  • ステンレスミラー 角型 信栄物産

    ステンレスミラー 角型

    信栄物産(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
    用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。付属品壁・ポール用金具仕様●壁・ポール用金具付●フード付(ステンレス)●ワレない・サビない・ヒズマない取付可能対象ポール、壁面型式角型タイプカラー枠の色材質(ミラー)ステンレス材質(枠)塩化ビニル材質(金具)鉄(ユニクロ)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス適合ポール径(Φmm)34~50.8
  • 3M 反射シート プリズム高輝度 3M(スリーエム)

    3M 反射シート プリズム高輝度

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    519税込571
    1個(2枚)
    当日出荷
    かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
    用途夜間の交通事故を予防します。材質プリズムレンズ型反射シートサイズ(mm)45×75
  • 縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210 CATEYE(キャットアイ)

    縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210

    CATEYE(キャットアイ)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
    材質(本体)特殊アクリル樹脂施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
  • 蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)材質粘着剤:アクリル系イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
  • 蛍光マグネットシート 日東エルマテリアル

    蛍光マグネットシート

    日東エルマテリアル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.97耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
  • ソーラースターミニ 仙台銘板

    ソーラースターミニ

    仙台銘板(27件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
    材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェントルスロープ グリーンクロス

    ジェントルスロープ

    グリーンクロス
    7,298税込8,028
    1枚
    4日以内出荷
    傾斜が緩やかな段差解消スロープです。緩やかなスロープが段差を解消し、車体や積載物への衝撃を緩和させます。傾斜が緩やかなため、乗り入れ時の急加速や繊細なアクセル操作が不要です。10t車にも対応可能です。製品1 枚につき連結金具が1 本付属しますが、それを用いて横連結させることが可能です。また、アンカーでの固定も可能です。ゴム製なので伸縮性に優れておりずれにくいです。台車から大型車まで、屋内屋外どちらでの使用でもスムーズな乗り入れを実現させます。
    用途台車や大型車両の段差解消に。付属品連結金具材質ゴム幅(mm)500耐荷重(t)10
  • ラバーステップ 昭光物産

    ラバーステップ

    昭光物産(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)ほか
    8日以内出荷
    段差によるタイヤへの衝撃を吸収し、車庫入れが楽になります。自転車や車イスの使用にも最適です。 付属のボルト・ナットで連結できます。
    用途車庫入れの段差解消に。仕様連結用ボルト・ナット付材質硬質ゴム製耐荷重普通乗用車程度
  • ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ

    キタムラ産業(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
    用途工事現場の注意喚起として。トラスコ品番756-7685寸法(mm)W85×H174材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日
  • 縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220 CATEYE(キャットアイ)

    縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220

    CATEYE(キャットアイ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。 接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
    材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂材質(本体)ABSタイプ両面寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
  • 高輝度反射テープ セーフラン安全用品

    高輝度反射テープ

    セーフラン安全用品(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
    用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50
  • 足場バンド(脚立・うま用) ユニット

    足場バンド(脚立・うま用)

    ユニット
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質ゴム長さ(mm)800
  • ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用) キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用)

    キタムラ産業(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
    用途工事現場の注意喚起としてトラスコ品番756-7693寸法(mm)W85×H189材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W適合穴径(Φmm)40点灯時間(無日照)約10日
  • 段差プレート(コーナー) アイリスオーヤマ

    段差プレート(コーナー)

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
    材質ポリプロピレングレー
  • ソフトコーン450 モノタロウ

    ソフトコーン450

    モノタロウ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
    用途車両通行の規制、区画わけ等に。付属品アンカーボルト2種類(コンクリート用、アスファルト用)適合コンクリート、アスファルト兼用材質TPU質量(kg)0.8赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)450
  • 反射テープ TMC

    反射テープ

    TMC
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    光を反射して夜間でも目立つトラテープ仕様
    用途作業場や工場内、ブロック壁の角、シャッターの下、段差、天井が低い箇所、階段等に貼付け安全の見える化を材質PE系フィルムトラテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10
  • 段差スロープ グレー ユニット

    段差スロープ グレー

    ユニット(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    適度な弾力でショックの吸収力をアップします 消音効果で、耳障りな音を吸収します 雨でも滑らない、新素材を採用しました 再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です 置いて敷くだけのカンタン設置です
    用途段差部分のスロープとして最適です。材質再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー
  • 吹流し アラオ

    吹流し

    アラオ(12件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
    長さ(mm)1200緑/白径(Φmm)300
  • アクリミラー アクリサンデー

    アクリミラー

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
    用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル鏡シルバー
  • アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エス

    アクリルカーブミラー 丸型一面

    ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1式
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
    型式丸型タイプ一面鏡取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)使用場所屋外
  • FFミラー車出口 コミー

    FFミラー車出口

    コミー(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。
    用途屋外可型式角型取付場所壁面使用場所屋外
  • SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付 昭和商会

    SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付

    昭和商会
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。
    用途電源コード定格電圧(V)100(50/60Hz)最大消費電力(W)500
  • LEDロープライト増設用 富士倉

    LEDロープライト増設用

    富士倉
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/m連結最大40m
  • 反射ラインテープ(路面用) エスコ

    反射ラインテープ(路面用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,640税込2,904
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
  • クッションドラム(普及型) トーグ安全工業

    クッションドラム(普及型)

    トーグ安全工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。
    仕様内部インナーボックス:5個材質ポリエチレン樹脂質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120)サイズ(mm)Φ580×高さ820反射シート封入反射シート使用
道路用品