カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- エスコ(160)
- 信栄物産(159)
- グリーンクロス(93)
- 積水樹脂(90)
- ユニット(83)
- 日本緑十字社(80)
- サンセルフ(75)
- トーグ安全工業(73)
- アラオ(67)
- ナック・ケイ・エス(64)
- つくし工房(59)
- 吾妻商会(AZUMA)(53)
- 倉本産業(44)
- コミー(42)
- 仙台銘板(42)
- MYST(42)
- ブラスト興業(41)
- キタムラ産業(32)
- TRUSCO(32)
- ブランドをもっと見る

ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)
ブラスト興業¥1,998~税込¥2,198~1個ほか翌々日出荷光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。用途夜間作業 工事規制仕様自在金具付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/青
視線誘導標(建込用)(土中・コンクリート用)
トーグ安全工業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
ポストコーン スタンダードタイプPBT
NOK¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷から7日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。3箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。用途車止め、車線分離付属品埋設用脚 (FP1001A0):外径Φ30、 高さ50(3個)、ボルト・ワッシャ・スプリングワッシャ(FP1001I1):ボルトM10×1.25P(3個)ワッシャ・スプリングワッシャ(3個)色オレンジ別売付属品保護キャップ(FP1001D1):黒、ポリウレタンゴム(3個)設置方式着脱3本脚(着脱式3本脚)太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ
積水樹脂¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から31日以内出荷高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。用途直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。接着剤使用量:50g/基
折りたたみLED矢印板
ジェイウィン(J win)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷半分に折りたためコンパクトに収納、持ち運びができます。 延長レバーは身体側へ10度傾いているので、車体との間合いが取れて安心です。 ローラーの軸受けはベアリング入りで、スムーズで丈夫です。電源単3乾電池×4本(別売)寸法(cm)約83×40光源赤LED×16個点灯方式一斉点滅/流動アズワン品番64-6569-39点灯時間(時間)約60
150x180mm 曲面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個当日出荷マグネットタイプミラーです。 ビス止めも可能です。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-17材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)150×180質量(g)280加工飛散防止取付場所壁面、天井曲面R(mm)600角度調節可能
Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個当日出荷50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
ソーラー君 カラーコーン用取付アダプター付 反射テープ付き
ブラスト興業¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷から5日以内出荷ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
レフテープ
つくし工房¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷から4日以内出荷高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。 切断も可能なので使用方法も多種多様。 両面接着テープ使用。材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5
SOKC-100用ソーラーユニット部のみ
キタムラ産業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷別売の「SOKC-100B」専用のソーラーユニットです。 他社メーカーの製品とは接続できません。
マジカルミラー
信栄物産¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷広角平面タイプで出幅は約10mm。粘着テープ・ビス止め両用タイプ。道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。有効視野がワイド。用途車庫(ガレージ)の出入口に。付属品取付用ビス(4個)、ビス止め用壁面金具、コンクリート用プラグ(4個)、粘着テープ(4枚)材質(壁面板)アルミ(焼付塗装)、(角カバー)P.P型式角型取付場所壁面材質(ミラー)アクリル材質(枠)アルミニウム使用場所屋外
高輝度蛍光反射シート
MYST(8件のレビュー)¥389税込¥4281巻当日出荷昼間は蛍光、夜間は反射用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)140横(mm)70
シャイニングリフレクター 角
HOWA(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
重機接触防止装置 エスカルバー
つくし工房¥26,980~税込¥29,678~1個ほか翌々日出荷柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。仕様強力マグネット3個付材質(ポスト)EVA樹脂質量(kg)2.2色オレンジ高さ(mm)410奥行(mm)700間口(mm)395
アクリルカーブミラー 角型一面
ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1式4日以内出荷ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。付属品標準取付金具(支柱取付金具1個、M12×75根角ボルト・ナット4組)Φ76.3用型式角型タイプ一面鏡板厚(mm)3取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)使用場所屋外材質(裏板)FRP樹脂
アクリーンFタイプ 丸型 Φ800
ナック・ケイ・エス¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。用途車両の出入り口や通路の安全確認に。付属品取付金具仕様設置基準合格品形状丸型寸法(mm)800×800質量(kg)5板厚(mm)3像の大きさ(曲面R)3000
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×5m
フィスコインターナショナル¥56,980税込¥62,6781式13日以内出荷2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約4kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
反射テープ (エンジニアグレード)
エスコ¥2,470税込¥2,7171巻(1巻)当日出荷反射タイプ。材質基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤長さ(mm)9.1幅(mm)25厚さ(mm)約0.11~0.14色白使用期間7年間(屋外使用)
ガレージミラー 壁付けタイプ
信栄物産¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から6日以内出荷ミラーセット 壁付けタイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品壁付け用パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工本体樹脂 PP取付金具壁付タイプ
ガレージミラー 【A】ブロック挟み込み取付タイプ
信栄物産¥9,098~税込¥10,008~1セット5日以内出荷から6日以内出荷ミラーセット【A】ブロック挟み込み取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス取付金具ブロック挟み込みタイプ
ソーラーマーカー
Meltec(大自工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷夜間の駐車時に光でサポート!。ソーラーパネル充電式。LEDライト:白、青の切替が可能。最大48ルーメン(LED8灯)付属品両面テープ×1材質本体/アルミニウム合金+PC、裏面/ABS質量(g)約140保護等級IP67電池1.2V 600mAh ニッケル水素(Ni-MH)バッテリー設置方法両面テープLED白色8コ/青色8コ最大耐荷重(t)3直径×高さ(mm)110×22
ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)
ブラスト興業¥1,998~税込¥2,198~1個ほか翌々日出荷光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。用途夜間作業 工事規制仕様自在金具付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/緑
ステンレス点字タイル 点状突起
セーフラン安全用品¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)種別DO材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×300色シルバー質量(g)約660タイプ点状突起入数1枚
Φ58mm 蓄光ドアノブリング
エスコ(1件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷仕様サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm材質100%バイオゲル適合寸法(mm)周径:50~58、長さ:40以内![[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670918-210507-02.jpg)
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷リーズナブル価格のコーンかぶせ型材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)85×375(H)質量(g)190電源単1電池×2本(別売)光源LED×8灯電池寿命(時間)100
視線誘導標(建込用)
トーグ安全工業¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)サイズ(Φmm)有効反射径:Φ100
ホットミラー(ステンレスシリーズ)
トーグ安全工業¥32,980~税込¥36,278~1式3日以内出荷特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用しています。 ステンレス鋼板(SUS304)を使用したミラーです。 くもり・キズ・ヒズミに対して強く、耐熱・耐蝕性を要求される場所に 安心してご使用いただけます。 ミラー、支柱の色は全てオレンジです。道路反射鏡協会認定品です。付属品取付金具付き仕様標準型、道路反射鏡協会認定品色オレンジ取付け方法支柱取付材質(ミラー)ステンレス鋼板(SUS304)使用場所屋外










































![[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670918-210507-02.jpg)