9ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,274件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気くばりミラー(スーパーオーバル) コミー

    気くばりミラー(スーパーオーバル)

    コミー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様室内専用
  • 点字鋲 UNION(ユニオン)

    点字鋲

    UNION(ユニオン)
    5,998税込6,598
    1箱(25個)ほか
    3日以内出荷
  • 297×210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ) エスコ

    297×210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    仕様粘着式エスコ品番EA983GG-22材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)質量(g)23タイプ高輝度・長残光蓄光
  • 小型カーブミラー 日本緑十字社

    小型カーブミラー

    日本緑十字社
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    仕様ポールに取付可能・締金具付(ポール径27mmΦ~100mmΦ)形状角型取付場所壁面・天井・ポール(27~100mmΦ)使用場所屋内・屋外兼用
  • 覆工板セフティキャップ アラオ

    覆工板セフティキャップ

    アラオ
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    履工板のフック穴をバッチリ塞ぎます。通行人の足元や下で働く人の危険を防止します。
  • 蛍光トラテープ 日本緑十字社

    蛍光トラテープ

    日本緑十字社
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷
    薄暗いところで効果を発揮。
    仕様裏面離けい紙付テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2
  • ソーラーパンチ ミツギロン

    ソーラーパンチ

    ミツギロン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
    用途工事灯に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140電源ニッケルカドミウム単四蓄電池光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
  • アクリルカーブミラー 角型一面 ナック・ケイ・エス

    アクリルカーブミラー 角型一面

    ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1式
    4日以内出荷
    ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
    付属品標準取付金具(支柱取付金具1個、M12×75根角ボルト・ナット4組)Φ76.3用型式角型タイプ一面鏡板厚(mm)3取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)使用場所屋外材質(裏板)FRP樹脂
  • リサイクル段差プレート エコステップ サンセルフ

    リサイクル段差プレート エコステップ

    サンセルフ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 視認性に優れた高輝度反射テープ採用。 プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。 滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。
    用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。付属品連結ボルト種別100mm段差用材質再生ゴム幅(mm)600質量(kg)約9(本体部)黒/(反射部)黄色高さ(mm)95奥行(mm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×95
  • マイクロプリズム反射テープ リフレクサイト

    マイクロプリズム反射テープ

    リフレクサイト(7件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性 平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ 従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性
    用途車両用厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く)タイプロールタイプテープ幅(mm)50基材PET構造単層耐衝撃性素板に追従して凹む耐水性高圧洗車機 OK反射素子超微細マイクロプリズム反射有効面積(%)99(金型ラインを除く)施工性2次曲面OK加工性コンピューターカットOK
  • 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann

    高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ

    Ruedamann
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    頑丈で傷に強いゴム素材を使用して、長く使えます。表面には線溝パターンを採用し、明るい黄色の矢印も配置して、安全をしっかりサポートします。両側を含む三方向斜面設計、使用範囲を最大化にします。裏面には6本のケーブル溝があり、電線や配管などを収納や保護でき、玄関やガレージの出入口に最適です。
    用途車椅子やスクーター、ベビーカー、歩行器、三輪車、バイク、台車、車など多用途に対応できます。縁石や階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場の出入口など幅広くお使いいただけます。材質ゴムブラック幅(cm)90
  • ステンレス平面ミラー 信栄物産

    ステンレス平面ミラー

    信栄物産
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びできるミラーです。両面接着等で取り付けが簡単です。耐侵食性に優れています。
    用途平面ミラー材質SUS(ステンレス)
  • ガレージミラー フェンス挟み込み取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー フェンス挟み込み取付タイプ

    信栄物産
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フェンス挟み込み取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ビス・ワッシャ・ナット付(4本セット)、フェンス用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質フェンス金具:ステンレス、鏡面:ガラス取付方式フェンス挟み込み寸法t(mm)フェンス金具:95×80×2.0取付場所フェンス使用場所屋内・屋外兼用
  • エコ点字タイル のり付タイプ 誘導(線状) 再生樹脂製 安全交通試験研究センター

    エコ点字タイル のり付タイプ 誘導(線状) 再生樹脂製

    安全交通試験研究センター
    2,198税込2,418
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様仮設専用材質再生樹脂厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)エコマーク認定認定加工ノンスリップ使用場所屋内/屋外兼用エコマーク認定番号09 123 040
  • 消防活動用空地標識 『 鋲 』 ポリカーボネード製ロードマーカー 岩崎製作所

    消防活動用空地標識 『 鋲 』 ポリカーボネード製ロードマーカー

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    消防活動用空地標識の点字鋲です。 耐久性・対候性に優れたポリカーボネード製で、4方向に反射板が施されております。 穴をあけて埋め込み、接着剤で固定します。
    用途道路、工事、下地付属品ボルトM12(長さ50mm)1本(材質ステ)材質ポリカーボネート製直径(mm)約105
  • 低圧シート ヨツギ

    低圧シート

    ヨツギ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 透明素材を使用し、充電部を外部より確認出来ます。
    備考マジック・ハトメ付電圧(V)交流600以下・直流750以下
  • LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤) エスコ

    LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    リーズナブル価格のクランプ型
    材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)90×350(H)質量(g)375電源ソーラー(ニッケル水素電池)クランプ範囲(mm)55まで光源LED×6灯電池寿命(時間)60
  • ポールコーンG GBSタイプ 積水樹脂

    ポールコーンG GBSタイプ

    積水樹脂
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷
    支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
    用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導色(シート)ポール径(Φmm)80
  • 点字鋲 ステンレスヘアライン ダイヤカット ヤンテス

    点字鋲 ステンレスヘアライン ダイヤカット

    ヤンテス
    1,198税込1,318
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    視覚障害者誘導点字鋲
    材質ステンレス仕上ヘアライン/ダイヤカット
  • 反射道路縁石鋲 WAKI(和気産業)

    反射道路縁石鋲

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
    用途縁石、路肩につけてドライバーへの注意喚起をします。材質反射面・アクリル樹脂 台座・ABS
  • ポストコーン スタンダードタイプPBT NOK

    ポストコーン スタンダードタイプPBT

    NOK
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。3箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
    用途車止め、車線分離付属品埋設用脚 (FP1001A0):外径Φ30、 高さ50(3個)、ボルト・ワッシャ・スプリングワッシャ(FP1001I1):ボルトM10×1.25P(3個)ワッシャ・スプリングワッシャ(3個)オレンジ別売付属品保護キャップ(FP1001D1):黒、ポリウレタンゴム(3個)設置方式着脱3本脚(着脱式3本脚)太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
  • 折りたたみLED矢印板 ジェイウィン(J win)

    折りたたみLED矢印板

    ジェイウィン(J win)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    半分に折りたためコンパクトに収納、持ち運びができます。 延長レバーは身体側へ10度傾いているので、車体との間合いが取れて安心です。 ローラーの軸受けはベアリング入りで、スムーズで丈夫です。
    電源単3乾電池×4本(別売)寸法(cm)約83×40光源赤LED×16個点灯方式一斉点滅/流動アズワン品番64-6569-39点灯時間(時間)約60
  • コンクリート壁面用金具DXタイプ 信栄物産

    コンクリート壁面用金具DXタイプ

    信栄物産
    8,398税込9,238
    1個
    欠品中
    ミラーを壁面にしっかり取り付けるためのパーツです!
    材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50仕上亜鉛メッキ取付穴径(Φmm)13
  • 前出しフリー金具 信栄物産

    前出しフリー金具

    信栄物産(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ミラーの前出し金具です。
    仕様前出しフリー金具材質スチール寸法L(mm)250適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合ポール径(Φmm)34~50.8
  • 150x180mm 曲面ミラー(角型・ガラス/マグネット式) エスコ

    150x180mm 曲面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプミラーです。 ビス止めも可能です。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
    付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-17材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)150×180質量(g)280加工飛散防止取付場所壁面、天井曲面R(mm)600角度調節可能
  • Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) エスコ

    Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    当日出荷
    50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
    用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
  • ソーラーユニット グリーンクロス

    ソーラーユニット

    グリーンクロス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能。 ソーラーユニットに充電確認LEDランプ付き。
    用途ソーラーバッテリートラスコ品番854-7657質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×94×177アズワン品番64-6551-47
  • ガレージミラーL 丸 MYST

    ガレージミラーL 丸

    MYST(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    交通量が多い場所に最適。広い幹線道路などクルマ・バイクの往来の激しい場所の確認に最適です。大きく映るから距離感がよくわかる。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
    付属品フランジナット2個、タッピング4本、ボルト1本、ロックピン2個、クランク型金具1個、L型金具1個、スパナ2本材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール形状ブラックサイズL質量(g)1101寸法(Φmm)350サイズ(mm)350曲率半径2000R視認距離長距離用~約50m角度調節可能
  • ガレージミラー固定金具 MYST

    ガレージミラー固定金具

    MYST(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    材質金具:スチール摘要固定用金具取付可能厚(mm)90~180
  • レフテープ つくし工房

    レフテープ

    つくし工房
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。 切断も可能なので使用方法も多種多様。 両面接着テープ使用。
    材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5
  • R点字鋲 日本ハートビル工業

    R点字鋲

    日本ハートビル工業
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。 樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。 ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。
    タイプ脚付/カバーJIS規格対応設置方式埋込方式
  • 回転灯用皿 キタムラ産業

    回転灯用皿

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
    用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
  • 旗竿キャップ アラオ

    旗竿キャップ

    アラオ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
    材質ステンレス
  • 駐禁ポール 日本緑十字社

    駐禁ポール

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌々日出荷
    仕様ポリ台、プレート2枚付 両面表示トラスコ品番815-1690材質(本体)ポリエステル、(プレート)ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100文字内容駐車ご遠慮下さい質量(g)600日本緑十字社品番117001
  • 高輝度蛍光反射シート MYST

    高輝度蛍光反射シート

    MYST(8件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    昼間は蛍光、夜間は反射
    用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)140横(mm)70
  • 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85イエロー×ブラック基材樹脂加工布テープ長さ(m)3砥粒酸化アルミニウム引張強度740N/25mm粘着剤アクリル系粘着力15N/25mm
  • FFミラー車出口 コミー

    FFミラー車出口

    コミー
    51,980税込57,178
    1枚
    当日出荷
    フラットなのに視野が広い不思議なFFミラー。出っ張らないので違和感のないデザインです。しかも、目線と同じ高さに取付けられるので、自然と安全確認ができます。素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性にすぐれた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくい、傷つきにくい、軽い、安心設計です。
    型式角型取付場所壁面使用場所屋外
  • ステッププレート ネオスター

    ステッププレート

    ネオスター
    799税込879
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    段差を解消しスムーズな乗り入れを実現する樹脂製スロープです。同メーカー独自の厚肉成形技術により耐荷重10トンでお使いいただけます。付属のボルト・ナットで同一高さの製品を連結することができます。水が抜けやすい底面構造のため雨などで流されにくくなっています。表面は凹凸がついていますので、すべりにくくスムーズに通過することができます。
    用途車庫前などの段差の解消。材質ポリプロピレン樹脂(PP)耐荷重(t)10
  • カーブマグミラー アラオ

    カーブマグミラー

    アラオ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    カーブマグミラーは、周囲が広範囲で安全確認ができるカーブマグミラーです。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。
    用途カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲で安全確認が可能に。幅(mm)220直径(Φmm)【ミラー部】220材質(本体)PP質量(g)500取付け方法磁石材質(ミラー)ガラス材質(ポール)マグネット部寸法(mm)88Φ材質(ジョイント)ABS使用場所屋外マグネットネオジウム磁石
  • 車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット サンセルフ

    車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット

    サンセルフ
    6,998税込7,698
    1箱
    翌々日出荷
    パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
    用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)200質量(g)100表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
道路用品