11ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,292件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみLED矢印板 ジェイウィン(J win)

    折りたたみLED矢印板

    ジェイウィン(J win)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    6日以内出荷
    半分に折りたためコンパクトに収納、持ち運びができます。 延長レバーは身体側へ10度傾いているので、車体との間合いが取れて安心です。 ローラーの軸受けはベアリング入りで、スムーズで丈夫です。
    電源単3乾電池×4本(別売)寸法(cm)約83×40光源赤LED×16個点灯方式一斉点滅/流動アズワン品番64-6569-39点灯時間(時間)約60
  • 耐電用ゴムマット 渡部工業

    耐電用ゴムマット

    渡部工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
    用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。材質天然ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1990
  • バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル シート貼付け式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル シート貼付け式

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    3日以内出荷
    簡単施工です。取付ける下地をきれいに掃除してから裏紙をはがして、300mm角の台紙ごと貼付けて、圧着してください。台紙をゆっくりはずして、再度圧着して完成です。
    用途両面テープ付のシート貼付け式視覚障がい者用マーカー材質樹脂製
  • バリアフリー ステンレス+樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    バリアフリー ステンレス+樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
    用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ステンレス+樹脂製色イエローJIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前出しフリー金具 信栄物産

    前出しフリー金具

    信栄物産(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ミラーの前出し金具です。
    仕様前出しフリー金具材質スチール寸法L(mm)250適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合ポール径(Φmm)34~50.8
  • 蓄光テープ WAKI(和気産業)

    蓄光テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1巻
    当日出荷
    明るいところで光を溜め込み夜発光 ★薄くて、貼りやすい! 離れていてもはっきり見える、抜群の明るさ! 停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・ 昼光、蛍光灯の光を蓄え、暗闇で明るく発光します。 照射後、光を遮断した後の残光時間は約10~15分程度です。 貼り付けが簡単で、曲面にもよくなじみます。
    用途停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・材質アクリルウレタン系樹脂・塩化ビニル系樹脂・蓄光顔料
  • のりいれ隊 50H アラオ

    のりいれ隊 50H

    アラオ
    ¥7,698税込¥8,468
    1枚
    当日出荷
    ゴム製で車両乗り入れ時の騒音防止。 本体の重量に加えボルト連結によりガッチリ固定。 50Hと150Hを重ねることで200Hにも対応可。
    仕様接続ボルト付材質ゴム寸法(mm)50×420×600質量(kg)12
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄)

    エスコ
    ¥4,320税込¥4,752
    1個
    翌々日出荷
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-95幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)黄
  • 150x180mm 曲面ミラー(角型・ガラス/マグネット式) エスコ

    150x180mm 曲面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

    エスコ
    ¥2,920税込¥3,212
    1個
    欠品中
    マグネットタイプミラーです。 ビス止めも可能です。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
    付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-17材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)150×180質量(g)280加工飛散防止取付場所壁面、天井曲面R(mm)600角度調節可能
  • Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) エスコ

    Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    当日出荷
    50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
    用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
  • 自動車養生カバー つくし工房

    自動車養生カバー

    つくし工房
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷
    建築現場や、解体現場で塗装粉や埃の飛沫から車を守ります。 ワンタッチ式で取り付け、取り外しが簡単です。
    材質ポリプロピレン
  • 小型カーブミラー 日本緑十字社

    小型カーブミラー

    日本緑十字社
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1台
    当日出荷
    仕様ポールに取付可能・締金具付(ポール径27mmΦ~100mmΦ)形状角型取付場所壁面・天井・ポール(27~100mmΦ)使用場所屋内・屋外兼用
  • ガレージミラー固定金具 MYST

    ガレージミラー固定金具

    MYST(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    材質金具:スチール摘要固定用金具取付可能厚(mm)90~180
  • ソーラーキングミニ ダンレックス

    ソーラーキングミニ

    ダンレックス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    新開発の反射板で前後左右視認可能。 高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。 専用充電器での充電可能。
    寸法(mm)163×79質量(g)170電源(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mA電池寿命約14日間LED使用数(個)(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
  • エアロアローⅡ キタムラ産業

    エアロアローⅡ

    キタムラ産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
    用途工事現場や駐車場などの誘導寸法(幅W×高さH)(mm)756×450機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電池単一電池2本(別売)点灯方式点滅/流動LED赤30個点灯時間約30時間
  • 旗竿キャップ アラオ

    旗竿キャップ

    アラオ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
    材質ステンレス
  • 吹き流しキャップ 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    吹き流しキャップ

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    材質ドブメッキ質量(kg)1.2高さ(mm)260上部寸法(mm)Φ100適合パイプ径(Φmm)48.6適合径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重機接触防止装置 エスカルバー つくし工房

    重機接触防止装置 エスカルバー

    つくし工房
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    翌々日出荷
    柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
    仕様強力マグネット3個付材質(ポスト)EVA樹脂質量(kg)2.2色オレンジ高さ(mm)410奥行(mm)700間口(mm)395
  • ステンレスミラー 丸型 Φ600 ナック・ケイ・エス

    ステンレスミラー 丸型 Φ600

    ナック・ケイ・エス
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    6日以内出荷
    耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面にZAM鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐久性を備えています。
    用途車両の出入り口や通路の安全確認に。付属品取付金具仕様設置基準合格品形状丸型寸法(mm)600×600質量(kg)6.2板厚(mm)0.9像の大きさ(曲面R)2200
  • ガレージミラー 友屋

    ガレージミラー

    友屋
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷
    凸面鏡(120R)みえないところが、しっかり見える。 強力マグネットでスチール面に簡単にしっかりと取り付け可能。
  • 電池式LED警告灯 日動工業

    電池式LED警告灯

    日動工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000色オレンジ質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/20、点滅/150
  • 点字目隠しマット アラオ

    点字目隠しマット

    アラオ
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    翌日出荷
    既設の点字ブロックの凸凹解消とすべり止めマットの一体型。誘導 / 警告の両方に使用できる兼用タイプ。両サイドがスロープ形状になっているため、通行人のつまずきも防止できます。
    用途既設の点字ブロックの凸凹解消に質量(kg)12入数(枚)1規格600×900
  • 車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット サンセルフ

    車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット

    サンセルフ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱
    翌々日出荷
    パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
    用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)200質量(g)100表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
  • LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1800/mエコロジー商品省エネ
  • ワンツースロープ アラオ

    ワンツースロープ

    アラオ
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    翌日出荷
    ハサミ・カッター等でカット可能です。
    用途ゴムマットやコンパネの段差解消及び注意喚起に。長さ(mm)1000幅(mm)165
  • 反射レンズ(粘着剤付) MYST

    反射レンズ(粘着剤付)

    MYST
    ¥379税込¥417
    1袋(6個)
    当日出荷
    夜間の安全対策商品です。昼間は蛍光、夜は反射します。コンクリートに接着可能です。
    用途カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。トラスコ品番556-2883材質本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着剤:発砲ブチルゴム厚さ(mm)4色黄縦(mm)12横(mm)50
  • 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製ビス止めタイプ

    ケージーパルテック
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
    用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • LEDロープライト 電球色 富士倉

    LEDロープライト 電球色

    富士倉
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    欠品中
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・装飾目的に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7質量(g)1625備考電源コード付き長さ(m)10(電源含む11)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)1440連結最大40m
  • テープLED連結ケーブル 2ピン 50cm JTT

    テープLED連結ケーブル 2ピン 50cm

    JTT
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適
    ピン数(ピン)2ケーブル長(cm)約50適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
  • 低圧マルチカットシート(1mカット品) ポリウレタン 渡部工業

    低圧マルチカットシート(1mカット品) ポリウレタン

    渡部工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1枚
    翌々日出荷
    任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
    用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。材質ポリウレタン幅(mm)1000色透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • つま先用注意喚起ステッカー(安全靴用) 日本緑十字社

    つま先用注意喚起ステッカー(安全靴用)

    日本緑十字社
    ¥799税込¥879
    1組(10枚)
    当日出荷
    安全靴のつま先に貼付ける注意喚起ステッカーです。蛍光タイプなのでよく目立ちます。
    用途作業時の注意喚起に。材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系縦(mm)30横(mm)50取付け方法貼付タイプ
  • 段差スルーR(リバーシブルタイプ) リピープラス

    段差スルーR(リバーシブルタイプ)

    リピープラス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    段差対策はスロープで解消!。状況に応じて表裏使えるリバーシブルタイプ。被せるタイプと敷くタイプのリバーシブル仕様で設置場所が広がります!。黄色ブレードにより視認性アップ!。適応高さ19~25mmの段差解消材です。
    仕様リバーシブルタイプ厚さ(mm)29.5色ブラック/黄穴径(Φmm)4主原料SBR/ゴム硬度約65度
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ

    積水樹脂
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。仕様専用工具不要、ロードボンド幅(mm)140材質(本体)特殊ウレタン樹脂全幅(mm)160材質(キャップ)特殊ウレタン樹脂ベース部(mm)140×160設置方式接着式材質(ベース)ASA樹脂色(シート)白色(本体)ダークブラウン接着剤使用量(g)200/基反射シートフレキシブルプリズム反射シート
  • 積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂

    積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ

    積水樹脂
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。幅(mm)140タイプ可変式全幅(mm)160色(本体)赤
  • 高性能蓄光シール ロング ニトムズ

    高性能蓄光シール ロング

    ニトムズ
    ¥549税込¥604
    1パック(6枚)
    当日出荷
    光を吸収蓄光して、暗闇で8~10時間発光(蛍光灯で約10~30分照らした場合)。はくり紙をはがして簡単に貼ることができ、曲面にもよくなじみます。ドアノブや階段に
    材質合成ゴム、PET、アクリル系粘着剤寸法(幅W×長さL)(mm)5×100(シール)アズワン品番63-1665-91
  • FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ コミー

    FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ

    コミー
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
    用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。トラスコ品番207-1805幅(mm)340厚さ(mm)3.9高さ(mm)240質量(g)410奥行(mm)3.8取付け方法マグネット像の大きさ(曲面R)280
  • LEDチューブ(乾電池仕様) TRUSCO

    LEDチューブ(乾電池仕様)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。 昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。
    用途夜間の注意喚起、安全対策として。仕様昼夜自動センサー付トラスコ品番207-2738幅(mm)22材質/仕上チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.5色赤径(Φmm)22電源単1乾電池×2本(別売)電池単一2本点滅12個ずつ交互電源タイプ電池式作動時間(秒)約25200(70時間)材質(チューブ)ポリ塩化ビニール(PVC)使用場所電源なしの場所アズワン品番64-8592-66LED寿命(時間)70チューブ長さ(m)10LED使用数(個)24
  • ビームデリ WAKI(和気産業)

    ビームデリ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
    用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約18×50×12
  • LEDチューブストリング用整流器 トライト

    LEDチューブストリング用整流器

    トライト
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    AC100Vの入力パワーコードです。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。 LEDチューブストリング用の整流器です。
    用途チューブストリング向けの整流器として。トラスコ品番200-3340電圧AC100V質量(g)200コード長さ(m)2.518保護等級IP66電線色白
  • 視線誘導標(建込用)(土中・コンクリート用) トーグ安全工業

    視線誘導標(建込用)(土中・コンクリート用)

    トーグ安全工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷
    よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
    材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
道路用品