5ページ目: 道路用品

特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,291件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エス

    アクリルカーブミラー 丸型一面

    ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1式
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
    型式丸型タイプ一面鏡取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)使用場所屋外
  • SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付 昭和商会

    SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付

    昭和商会
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。
    用途電源コード定格電圧(V)100(50/60Hz)最大消費電力(W)500
  • LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き) 富士倉

    LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き)

    富士倉
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。付属品不織布製収納袋仕様両面発光幅(mm)(本体)13高さ(mm)(本体)8質量(g)965タイプ両面発光長さ(m)5周波数(Hz)50/60消費電力(W)45電源寸法(m)最大連結:40定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m明るさ1610(Lm/m)連結最大40m
  • コーン用標示板 両面ミラー エスコ

    コーン用標示板 両面ミラー

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    翌日出荷
    。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
    仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm
  • ソフトポール(反射タイプ) セーフラン安全用品

    ソフトポール(反射タイプ)

    セーフラン安全用品
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
    用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。付属品コンクリート用アンカー付属その他※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。材質PUタイプ反射ベース径(Φmm)200
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・白) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)
  • 防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード) 信栄物産

    防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード)

    信栄物産
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
    用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。付属品止め金具(クロームメッキ)4個入・カットパッキン付仕様石膏ボード用アンカー付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状半球
  • FFミラー通路(マグネット付) 左右用 コミー

    FFミラー通路(マグネット付) 左右用

    コミー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)左右用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • くるピカセンサーアラーム JEFCOM(ジェフコム)

    くるピカセンサーアラーム

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
    仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
  • リフェックスミラー Jフロント建装

    リフェックスミラー

    Jフロント建装(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    8日以内出荷
    特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。 表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。 従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
    材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、化粧枠:アルミニウム型式角型
  • 吹流し アラオ

    吹流し

    アラオ(12件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
    長さ(mm)1200緑/白径(Φmm)300
  • 高圧ポリフロシキ 渡部工業

    高圧ポリフロシキ

    渡部工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。 多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
    用途活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)1.5試験電圧(V/1分)20000V
  • FFミラー車出口 コミー

    FFミラー車出口

    コミー(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。
    用途屋外可型式角型取付場所壁面使用場所屋外
  • マグネットタイプミラー 日本緑十字社

    マグネットタイプミラー

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。 軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。
    幅(mm)180型式角型寸法(mm)150×180高さ(mm)150質量(g)240材質(ミラー)ガラス像の大きさ(曲面R)600
  • 吹流し 仙台銘板

    吹流し

    仙台銘板
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    翌々日出荷
    商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
  • クリップミラー MYST

    クリップミラー

    MYST
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ガレージまわりの安全確認・防犯にお使いいただけます。クリップなので簡単に取り付けできます。軽くて割れにくい。ガレージまわりの安全確認・防犯に広範囲が見える。
    トラスコ品番556-2925形状幅(mm)190ブラック高さ(mm)240材質(本体)HIPS材質(金具)ステンレス/スチール像の大きさ(曲面R)650
  • 反射ラインテープ(路面用) エスコ

    反射ラインテープ(路面用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,640税込2,904
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
  • 100mmx10m トラテープ(反射) エスコ

    100mmx10m トラテープ(反射)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1巻
    当日出荷
    リーズナブル価格の反射トラテープです
    材質基材:PET、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.12長さ(m)10
  • 視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画

    視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ

    保安道路企画(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
    用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン幅(mm)77(柱)取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)ベース径(Φmm)200材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)接着剤使用量(g)300(排水性舗装:360)
  • 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann

    高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ

    Ruedamann(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    頑丈で傷に強いゴム素材を使用して、長く使えます。表面には線溝パターンを採用し、明るい黄色の矢印も配置して、安全をしっかりサポートします。両側を含む三方向斜面設計、使用範囲を最大化にします。裏面には1本のケーブル溝があり、電線や配管などを収納や保護でき、玄関やガレージの出入口に最適です。
    用途車椅子やスクーター、ベビーカー、歩行器、三輪車、バイク、台車、車など多用途に対応できます。縁石や階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場の出入口など幅広くお使いいただけます。材質ゴムブラック幅(cm)110.5
  • 什器用ミラー(マグネットタイプ) 信栄物産

    什器用ミラー(マグネットタイプ)

    信栄物産
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力につきます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
    仕様鏡面飛散防止加工材質(ミラー)ガラス、(本体)PP、(フレキ部)ステンレス取付場所ワゴン、棚、什器使用場所屋内外使用可能
  • 単管バリケードU型 セフテック

    単管バリケードU型

    セフテック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約4寸法(幅W×高さH)(mm)600×740
  • 工事灯 カラーコーンカバー付 ミズケイ

    工事灯 カラーコーンカバー付

    ミズケイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
    用途夜間の工事などに仕様カラーコーンカバー付
  • LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ モノタロウ

    LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ

    モノタロウ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。 本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
    用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト質量(g)約295(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~65電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)135×300LED色カバー色クリア点滅数(回/分)約60差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
  • 取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用 モノタロウ

    取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ソーラー式LED警告灯をガードレールなどに取り付けるためのホルダーです。 ガードレール取付側はネジ締め式になっています。 警告灯ホルダー側はボルトの締め付け具合により可動します。
    用途ガードレールなどにLED警告灯を取り付けるため適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯材質PP,鉄質量(g)180販売区分業務用
  • ステンレスミラー 丸型 信栄物産

    ステンレスミラー 丸型

    信栄物産(4件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
    用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。付属品壁・ポール用金具仕様●壁・ポール用金具付●フード付(ステンレス)●ワレない・サビない・ヒズマない取付可能対象ポール、壁面型式丸型タイプカラー枠の色材質(ミラー)ステンレス材質(枠)塩化ビニル材質(金具)鉄(ユニクロ)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス適合ポール径(Φmm)34~50.8
  • ソーラースマートマーカー 仙台銘板

    ソーラースマートマーカー

    仙台銘板(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
    材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
  • 段差マット 日本緑十字社

    段差マット

    日本緑十字社(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • カラープラポール ベース カーボーイ

    カラープラポール ベース

    カーボーイ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ベースは本体に水や砂を入れる水重石式。
    用途立ち入り禁止表示。 歩行者、車両の誘導。付属品ベースリッド(フタ)材質本体:ポリエチレン(PE)、ベースリッド:塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)3.5(満水時)高さ(mm)70
  • 高輝度蛍光反射シート 徳用 MYST

    高輝度蛍光反射シート 徳用

    MYST(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    昼間は蛍光 夜間は反射
    用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)240横(mm)145
  • LEDロープライト専用電源 富士倉

    LEDロープライト専用電源

    富士倉
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    最大40mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)1050周波数(Hz)50/60出力DC100V 8A(MAX)入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20防塵防水性能IP65連結40m
  • ステンレスミラー TRUSCO

    ステンレスミラー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレス製の為、割れなどの心配がありません。SUS304製の為、サビに強いです。
    用途入場時の衛生チェックに。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1高さ(mm)297
  • 布用反射テープ WAKI(和気産業)

    布用反射テープ

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    衣類やカバンにアイロンや裁縫無しでそのまま貼りつけができる反射テープ。対応素材であれば透湿防水生地(ゴアテックスなど)もOK雨に濡れてもはがれにくい強力粘着加工。アイロン接着タイプとは異なりナイロン生地にも使用可能。
    用途対応素材:ナイロン、ポリエステル、綿、合成皮革、塩ビターポリン材質表面:ガラスビーズ加工(オープンレンズ型)、基材:ポリエステル、コットン、粘着:アクリル系粘着材幅(mm)18長さ(m)0.5
  • 道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型 積水樹脂

    道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型

    積水樹脂(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1枚
    7日以内出荷
    メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
    用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途型式丸型取付け方法ポール取付材質(ミラー)メタクリル樹脂使用場所屋外
  • 電柱標識板 マサル工業

    電柱標識板

    マサル工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    ●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
    用途円柱の標識用として。材質ポリエチレン質量(g)400寸法L(mm)300寸法W(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーブミラー 吾妻商会(AZUMA)

    カーブミラー

    吾妻商会(AZUMA)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1面
    4日以内出荷
    割れにくく錆びにくいステンレス製のカーブミラーです。支柱含まず。
    用途駐車場出入口に設置。取付場所支柱、壁部材(背面)ステンレス材質(ミラー)ステンレス使用場所屋外
  • 室内用丸広角ミラー セーフラン安全用品

    室内用丸広角ミラー

    セーフラン安全用品
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鏡面は高品質PC製。耐久性が高く割れにくい。広範囲が確認できて安全性向上。
    用途工場、作業場等での衝突防止に最適です。
  • ポール用つかみ金具 信栄物産

    ポール用つかみ金具

    信栄物産(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる。
    取付径(Φmm)25~60
  • FFミラー通路 片側用 コミー

    FFミラー通路 片側用

    コミー
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
    用途室内専用仕様室内専用両面テープ止め型式角型厚さ(mm)3.9奥行(mm)3.9材質(ミラー)特殊プラスチック
  • カーブミラー用電柱共架金具 ナック・ケイ・エス

    カーブミラー用電柱共架金具

    ナック・ケイ・エス(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    適合Φ130mm~Φ390mm支柱(mm)Φ76.3×340
道路用品