2ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,273件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ段差プレート アイリスオーヤマ

    ミニ段差プレート

    アイリスオーヤマ(20件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。 3段階の高さ調節が可能です。
    トラスコ品番413-0898材質ポリプロピレン幅(mm)600グレー質量(g)840奥行(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40適合高さ(mm)40・50・60
  • LED警告灯 電池式 モノタロウ

    LED警告灯 電池式

    モノタロウ(33件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
    用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約140(電池含まず)電源単1×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)90×252LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)電池寿命30日(1日12時間使用時)点滅数(回/分)約110差込穴径(mm)40LED使用数(個)6
  • ステンレスミラー 角型 信栄物産

    ステンレスミラー 角型

    信栄物産(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
    用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。付属品壁・ポール用金具仕様●壁・ポール用金具付●フード付(ステンレス)●ワレない・サビない・ヒズマない取付可能対象ポール、壁面型式角型材質(ミラー)ステンレス材質(枠)塩化ビニル材質(金具)鉄(ユニクロ)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス適合ポール径(Φmm)34~50.8
  • 蛍光反射テープ MYST

    蛍光反射テープ

    MYST(14件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    昼間は蛍光 夜間は反射
    用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1
  • アクリルミラー 丸形 両面テープ付 モノタロウ

    アクリルミラー 丸形 両面テープ付

    モノタロウ(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
    用途車庫の出入り口や工場敷地内等材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤板厚(mm)約1.5視野角約100度(可視範囲おおよそ30m)寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
  • 蛍光テープ WAKI(和気産業)

    蛍光テープ

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    明るい場所でもはっきりと存在を認識できます。 日光や照明により、鮮やかな発光でよく目立ちます。 貼りつけが簡単で、曲面にもよくなじみます。
    用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。 看板やPOP等のオリジナルディスプレイ、持ち物のサインに。材質アクリル系粘着性剤
  • 反射テープ TMC

    反射テープ

    TMC(1件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
    用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6
  • アダプタ 単管用警告灯 単管取付用 モノタロウ

    アダプタ 単管用警告灯 単管取付用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。 一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。 本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
    用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用材質ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約184タイプ径48.6mm単管用本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×55×119(ネジ部含まず)
  • どこでもミラー カーボーイ

    どこでもミラー

    カーボーイ(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
    トラスコ品番788-5598厚さ(mm)1.5材質(本体)アクリル、PETフィルム質量(g)約140寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約256×1.5取付場所壁面・カラープラポール材質(テープ)発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤取付け方法両面テープ(貼付済み)使用場所屋内・屋外兼用寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5曲率半径330鏡面寸法(mm)約256Φ
  • ソフトコーンM 接着式 サンセルフ

    ソフトコーンM 接着式

    サンセルフ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本ほか
    4日以内出荷
    屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
    用途防水面、屋上面などセット内容専用アダプター+接続ボルト厚さ(mm)12直径(Φmm)210材質(本体)ポリウレタン材質(アダプター)PE設置方法接着
  • 低圧透明シート 渡部工業

    低圧透明シート

    渡部工業(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
    用途低圧配電線路の活線作業仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下)材質E.V.A.C.樹脂製試験電圧(V/1分)1000
  • どこでもミラー カーボーイ

    どこでもミラー

    カーボーイ(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
    用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。材質(本体)アクリル、PETフィルム取付場所壁面材質(テープ)発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤取付け方法両面テープ(貼付済み)使用場所屋内・屋外兼用
  • ジョイステップ(段差スロープ) 信栄物産

    ジョイステップ(段差スロープ)

    信栄物産(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、 車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。 50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。 丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。 付属のボルトで横連結が可能です。
    用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消材質高圧ポリエチレングレー耐荷重(t)8
  • 反射標識ステッカー WAKI(和気産業)

    反射標識ステッカー

    WAKI(和気産業)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
    用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材長さ(mm)200幅(mm)45厚さ(mm)1質量(g)4表示内容頭上注意アズワン品番64-5072-08
  • LED矢印板 電池式 モノタロウ

    LED矢印板 電池式

    モノタロウ(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
    用途工事現場や駐車場などの誘導用材質アルミ、PC、ABS、SPCC質量(kg)約4.0寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450使用電池単1電池×2個(別売)LED色点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60LED使用数(個)30
  • ワイドミラー 光

    ワイドミラー

    (9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ハッキリ、大きく見える。 取り付けワンタッチ! 角度調節ワンタッチ!
    用途ガレージ、出入の安全確認 店舗内の防犯 倉庫、通路の安全確認寸法(mm)160×195高さ(mm)160
  • セフティースロープ MISUGI(ミスギ)

    セフティースロープ

    MISUGI(ミスギ)(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
    付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6
  • バリアリールminiポータブル Reelex

    バリアリールminiポータブル

    Reelex
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。
    用途各種工事などでの立入禁止に材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
  • 吹き流し本体 結一産業

    吹き流し本体

    結一産業
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    風の向きを判断する吹き流し! 雨水を弾く生地を使用し、取付が簡単です!
    用途道路・土木工事、建設現場、作業現場用の吹き流し材質ポリエステル寸法(mm)300Φ×1200
  • 反射標識ステッカー WAKI(和気産業)

    反射標識ステッカー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
    用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材長さ(mm)200幅(mm)45厚さ(mm)1質量(g)4
  • 防犯ミラー 半球ミラーハーフ 信栄物産

    防犯ミラー 半球ミラーハーフ

    信栄物産(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
    用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状1/4球
  • LEDロープライト両面発光 富士倉

    LEDロープライト両面発光

    富士倉
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考電源コード付きタイプ両面発光周波数(Hz)50/60電源入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m連結最大40m連結可否あり
  • アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) 藤本産業

    アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)

    藤本産業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
  • ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型 三高

    ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型

    三高(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
    寸法(mm)85×85×275
  • 丸ミラー(MFシリーズ) コミー

    丸ミラー(MFシリーズ)

    コミー(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました! また環境負荷も軽減。 ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
    型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)取付方式ビス止め材質(ミラー)高級アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    現場用ミラー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。
    用途現場の安全確認用に。付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用)材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼オレンジ
  • 防犯ミラーマグネットタイプ 光

    防犯ミラーマグネットタイプ

    (13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
    付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付)仕様マグネットタイプ、屋内外両用トラスコ品番305-7071型式丸型寸法(幅W×高さH)(mm)148×240材質(ミラー)ガラス材質(枠)ABS樹脂像の大きさ(曲面R)120
  • ブロー製折りたたみ矢印板 ブラスト興業

    ブロー製折りたたみ矢印板

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台ほか
    翌々日出荷
    本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折りたたみ矢印板。風の影響を受けにくいように風穴を設けました。取って部分が可動式になっており持ち上げる時の手首にかかる負担を軽減。コンパクトに折りたためるので乗用車等にも搭載がらくらく
    材質高密度ポリエチレン
  • LED方向指示シート 電池式 モノタロウ

    LED方向指示シート 電池式

    モノタロウ(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
    用途工事現場などの方向指示に。材質PVC機能点滅3パターン使用電池単3電池×2個(別売)LED色
  • 吹き流しKING DATA 結一産業

    吹き流しKING DATA

    結一産業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    吹き流し金具をグレードアップ! 新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。 また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。 吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
    用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用仕様防錆、縦・横360℃回転セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄寸法(mm)60Φ×150素材色(シルバー)質量(g)700対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
  • フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約199電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40LED使用数(個)4販売区分業務用
  • ソフトコーンM 縁石ベース式 サンセルフ

    ソフトコーンM 縁石ベース式

    サンセルフ(8件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本ほか
    4日以内出荷
    緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
    用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。付属品設置用アンカーボルト材質(本体)ポリウレタンベース部(mm)160×260材質(ベース)PEポール径(Φmm)80(上部75)色(本体)オレンジ色(反射部)色(ベース)オレンジ
  • カラープラポール ピラー カーボーイ

    カラープラポール ピラー

    カーボーイ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
    材質ポリエチレン(PE)幅(mm)63高さ(mm)863質量(g)380
  • カラープラポール ゴムベース カーボーイ

    カラープラポール ゴムベース

    カーボーイ(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
    トラスコ品番440-3142材質リサイクルゴム幅(mm)300質量(kg)2.2ブラック高さ(mm)70
  • ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ

    ソフトコーンM ノンベースタイプ

    サンセルフ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本ほか
    4日以内出荷
    駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
    付属品アンカー仕様M16×35mmボルト埋め込タイプ、コンクリート用材質ポリウレタン台座寸法(mm)100ポール径(Φmm)80色(本体)オレンジ色(反射部)
  • オーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプ TRUSCO

    オーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプ

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。縦付け、横付け自由自在
    用途工場ライン(コンベヤ等)の作業確認 。倉庫内の衝突防止付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1仕様室内専用トラスコ品番352-7166型式楕円ミラー裏面:ホワイト アーム:ホワイト質量(g)278タイプマグネット寸法(幅W×高さH)(mm)290×150材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
  • 反射テープ モノタロウ

    反射テープ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
    用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。イエローテープ幅(mm)約20基材PET、ガラス粉テープ長さ(m)約1粘着剤アクリル系
  • ガレージミラー エーモン

    ガレージミラー

    エーモン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい。耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム。ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)。工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる。エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)。ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる
    用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に取付場所壁面・壁上・支柱材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール材質(ボルト)ステンレス使用場所屋外材質(フランジナット)ステンレス角度調節可能
  • 吹き流し用金具 アラオ

    吹き流し用金具

    アラオ(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
    適合Φ48.6単管用材質スチール高さ(mm)100
  • 蓄光滑り止めテープ セーフラン安全用品

    蓄光滑り止めテープ

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。
    用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。材質基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
道路用品