絞り込み
ブランド
- 現場監督
- モノタロウ(1)
- UNION(ユニオン)(31)
- 安全機器(22)
- 渡部工業(13)
- つくし工房(12)
- 日本ハートビル工業(11)
- フィスコインターナショナル(11)
- ナカ工業(10)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](10)
- アラオ(10)
- ヨツギ(8)
- ユニット(8)
- ケージーパルテック(8)
- ヤンテス(8)
- 吾妻商会(AZUMA)(8)
- オーミック電子(7)
- アルインコ(5)
- カーボーイ(5)
- ミツギロン(5)
- ブランドをもっと見る
特価

現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・DC12~24V 電源ケーブル
現場監督¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷車体取り付けに、電源接続に対応。用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。電圧(V)DC12~24建設重機専用
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・4.3インチ モニター&カメラ
現場監督¥10,980税込¥12,0781セット3日以内出荷モニターにはセンサーが感知した接触までの距離が表示されます。赤外線カメラによって日中・暗闇問わず映像で目視することができます。用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)248、内モニター118解像度1024×800 720PLCD仕様4.3インチ防水性IP67カメラ仕様高さ75 横74 奥行55(mm)モニターサイズ高さ77 横116 奥行25(mm)
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(小)
現場監督¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)270サイズ(Φ×mm)70×50アラーム約70dB
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(大)
現場監督¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)64サイズ(Φ×mm)85×160アラーム約70dB
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・センサーユニット(追加2個)
現場監督¥10,980税込¥12,0781セット3日以内出荷センサーユニットの増設、合計4chに用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。周波数(kHz)40センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50センサ質量(kg)0.09(ステー含む)検知距離(m)0~3反応速度(秒)約0.05最大延長(m)30m防水性IP67※センサーユニット検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・センサーユニット(追加1個)
現場監督¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷センサーユニットの増設、合計3chに用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。周波数(kHz)40センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50センサ質量(kg)0.09(ステー含む)検知距離(m)0~3反応速度(秒)約0.05最大延長(m)30m防水性IP67※センサーユニット検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)