絞り込み
ブランド
- 積水樹脂
- モノタロウ(1)
- UNION(ユニオン)(31)
- 安全機器(22)
- 渡部工業(13)
- つくし工房(12)
- 日本ハートビル工業(11)
- フィスコインターナショナル(11)
- ナカ工業(10)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](10)
- アラオ(10)
- ヨツギ(8)
- ユニット(8)
- ケージーパルテック(8)
- ヤンテス(8)
- 吾妻商会(AZUMA)(8)
- オーミック電子(7)
- 現場監督(6)
- アルインコ(5)
- カーボーイ(5)
- ミツギロン(5)
- ブランドをもっと見る

ジスラインテープ
積水樹脂¥49,980~税込¥54,978~1箱(46m×5巻)ほか7日以内出荷短期的な道路用仮ラインテープ はさみ等でカット可能 プライマー不要用途急を要する道路上の仮ラインに。長さ(mm)46000
ピタリングライン
積水樹脂¥1,098~税込¥1,208~1個60日以内出荷から61日以内出荷簡単に設置・撤去でき、ドライバーに対し、視覚・聴覚・体感で工事現場への車両誤侵入を注意喚起する仮設保安資材『ピタリングライン』用途車両誘導、工事現場の一時的な安全確保
ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ
積水樹脂¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷から26日以内出荷太陽電池式で夜間発光し道路のカーブ部等の危険個所を明示します。支柱付き。特殊光学レンズの高輝度発光と視線誘導標設置基準準拠の反射体(蛍光プリズム反射体)を組合せ、視認性に優れる自発光視線誘導標です。蓄電装置に長寿命の電気2 重層コンデンサを採用。電源ケーブル配線も不要。ソーラー受光面の方向あわせも不要。筺体のすべてに耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂を採用。特殊プリズムレンズの反射で道路線形の視線誘導を行うと同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。用途工場内危険個所の明示、カーブ部の視線誘導、道路線形の誘導、ガードレール・ガードパイプ線形の標示幅(mm)146奥行(mm)88LED赤LED使用数(個)6色(本体)白蓄電池タイプ電気二重層コンデンサ電池太陽:シリコンソーラー発光体6個・LED赤色発光点滅数(回/分)250~350点滅灯:自動バッテリー太陽電池3.7V-61mA材質反射体:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ポリカーボネート樹脂取付金具SGCC Z27
ガードフレックス
積水樹脂¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷から11日以内出荷事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。 すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。 夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。 接着剤別売です。用途車輌の防護柵接触防止材質基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装)、反射シート:封入レンズ型反射シート、反射体:ポリカーボネート樹脂寸法(mm)350×500