絞り込み
冷房能力(kW)
  • 1.8(1)
  • 2.2(10)
電源(V)
  • 単相100(11)
暖房能力(kW)
  • 2.2
  • 2.5(10)
  • 2.8(20)
  • 3.6(20)
  • 3.9(1)
  • 4.2(18)
  • 4.4(1)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 5(25)
  • 6.7(20)
  • 6.8(1)
  • 7.1(13)
  • 7.3(1)
  • 8.5(14)
  • 9.5(6)
  • 10.1(2)
  • 10.6(6)
  • 10.9(1)
  • 67(1)
ブランド
  • 富士通ゼネラル(6)
  • Hisense(ハイセンス)(2)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
  • ダイキン工業(1)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1826R 1.8kW ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1826R 1.8kW ホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    ドレン処理必要(オートドレン) 。ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。発生したドレン水は屋外側より排水されます。ドレンホース同梱 。アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)
    寸法(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263質量(kg)室内機:24.0ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【冷房】50Hz:640、60Hz:755、【暖房】50Hz:630、60Hz:750冷房能力(kW)50Hz:1.6、60Hz:1.8暖房能力(kW)50Hz:1.8、60Hz:2.2期間消費電力量(kWh)1316/1480適用畳数【冷房】50Hz:4.5~7(7~11m2)、60Hz:5~8(8~12m2)、【暖房】50Hz:4~5(7~8m2)、60Hz:5~6(8~10m2)
  • ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業

    ルームエアコン(Eシリーズ)

    ダイキン工業
    78,980税込86,878
    1セット
    翌々日出荷
    高さ・奥行きを抑え、狭いスペースにフィット。高さ250mm×奥行き255mmのコンパクトサイズ。本体上部を斜めにカットした形状で吸い込みの効率化をはかりました。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。多彩な機能で、さらに便利、快適に。室温パトロール。「暑すぎ」「寒すぎ」を検知して音声お知らせ&自動運転。ダイキン独自の高効率スイングコンプレッサーを搭載。寒い冬も暑い夏も動き続けるタフネス暖房・冷房。スマホやスマートスピーカーから、操作できる
    ホワイト寸法(m)最大高低差:15接続径(Φmm)冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
  • ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria CHシリーズ

    富士通ゼネラル
    84,980税込93,478
    1セット
    4日以内出荷
    横幅728mmのコンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。横幅728mmの高性能コンパクト。高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
  • ルームエアコン nocria AHシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria AHシリーズ

    富士通ゼネラル
    71,980税込79,178
    1セット
    4日以内出荷
  • ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット 三菱電機

    ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    空清機能を搭載したコンパクトモデル。本体高さ255mmでコンパクト!
    ホワイト長さ(m)配管:20(チャージレス10)寸法(m)高低差:15
  • ルームエアコン nocria RHシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria RHシリーズ

    富士通ゼネラル
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    フィルター自動おそうじ搭載コンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。横幅728mmの高性能コンパクト。高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
  • ルームエアコン nocria VHシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria VHシリーズ

    富士通ゼネラル
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    全クラスZEH対応の薄型省エネモデル。お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。奥行き約250mmの薄型ボディ。でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
  • ルームエアコン nocria Wシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria Wシリーズ

    富士通ゼネラル
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    フィルター自動おそうじ搭載省エネモデル。業界初 奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク。「自分でお手入れしたい」という多くの声にお応えして、ホコリや汚れがたまりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。
    省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
  • ルームエアコン nocria Lシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria Lシリーズ

    富士通ゼネラル
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    お手入れカンタン!省エネモデル。業界初 奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク。「自分でお手入れしたい」という多くの声にお応えして、ホコリや汚れがたまりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。
    省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
  • ハイセンス ルームエアコン Hシリーズ 2.8KW 主に10畳 Hisense(ハイセンス)

    ハイセンス ルームエアコン Hシリーズ 2.8KW 主に10畳

    Hisense(ハイセンス)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    夏でも冬でも快適。冷房暖房兼用モデル。ハイセンスの住設モデルは、季節を問わず使える「冷房暖房兼用モデル」。暑い夏は涼しく、寒い冬は暖かく、365日快適な暮らしが続きます。夏でも冬でも快適冷房暖房兼用モデル。イヤなニオイを抑える。内部クリーン機能と。NEW潤滑親水性コーティング。冷房や除湿運転で内部に残った水分をしっかり乾燥。さらに、ニオイを吸着しにくい熱交換器コーティングを採用。カビやニオイの発生を抑えます。潤滑親水性コーティング。外気温50℃でも安心。猛暑に強い室外機。外気温50℃の環境下で、 実使用を考慮した性能試験を実施した室外機は猛暑でも使用が可能。猛暑の夏でも安定した運転を実現。使用環境・設置状況によって、冷房能力は低下することがあります。室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。猛暑に強い室外機。就寝時に便利な。バックライト付きリモコン。暗闇でも見やすいバックライト機能で、就寝前後も快適に操作が可能です。
    電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(kW)冷房:0.530(0.120~0.890)、暖房:0.430(0.130~1.150)、低温暖房:0.98力率冷房:74、暖房:77始動電流(A)7.16年間消費電力量(kWh/年)712運転電流(A)冷房:7.2(最大12.0)、暖房:5.6(最大14.0)冷房能力(kW)2.2(0.6~3.0)暖房能力(kW)2.2(0.6~3.9)通年エネルギー消費効率(APF)5.8(87%)期間消費電力量(kWh)冷房時:206、暖房時:506低温暖房能力(kW)2.8
  • ハイセンス ルームエアコン Hシリーズ 2.2KW 主に6畳 Hisense(ハイセンス)

    ハイセンス ルームエアコン Hシリーズ 2.2KW 主に6畳

    Hisense(ハイセンス)
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    夏でも冬でも快適。冷房暖房兼用モデル。ハイセンスの住設モデルは、季節を問わず使える「冷房暖房兼用モデル」。暑い夏は涼しく、寒い冬は暖かく、365日快適な暮らしが続きます。夏でも冬でも快適冷房暖房兼用モデル。イヤなニオイを抑える。内部クリーン機能と。NEW潤滑親水性コーティング。冷房や除湿運転で内部に残った水分をしっかり乾燥。さらに、ニオイを吸着しにくい熱交換器コーティングを採用。カビやニオイの発生を抑えます。潤滑親水性コーティング。外気温50℃でも安心。猛暑に強い室外機。外気温50℃の環境下で、 実使用を考慮した性能試験を実施した室外機は猛暑でも使用が可能。猛暑の夏でも安定した運転を実現。使用環境・設置状況によって、冷房能力は低下することがあります。室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。猛暑に強い室外機。就寝時に便利な。バックライト付きリモコン。暗闇でも見やすいバックライト機能で、就寝前後も快適に操作が可能です。
    電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(kW)冷房:0.530(0.120~0.890)、暖房:0.430(0.130~1.150)、低温暖房:0.98力率冷房:74、暖房:77始動電流(A)7.16年間消費電力量(kWh/年)712運転電流(A)冷房:7.2(最大12.0)、暖房:5.6(最大14.0)冷房能力(kW)2.2(0.6~3.0)暖房能力(kW)2.2(0.6~3.9)通年エネルギー消費効率(APF)5.8(87%)期間消費電力量(kWh)冷房時:206、暖房時:506低温暖房能力(kW)2.8

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン本体