絞り込み
冷房能力(kW)
  • 3.6(18)
電源(V)
  • 単相100(16)
  • 単相200(2)
暖房能力(kW)
  • 4.2
  • 2.2(11)
  • 2.5(9)
  • 2.8(20)
  • 3.6(20)
  • 3.9(1)
  • 4.4(1)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 5(25)
  • 6.7(20)
  • 6.8(1)
  • 7.1(13)
  • 7.3(1)
  • 8.5(13)
  • 9.5(6)
  • 10.1(2)
  • 10.6(6)
  • 10.9(1)
  • 67(1)
能力
  • その他(1)
ブランド
  • 富士通ゼネラル(6)
  • ダイキン工業(4)
  • 日立(3)
  • 三菱電機(2)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルームエアコン アイリスオーヤマ

    ルームエアコン

    アイリスオーヤマ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます
    付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
  • 住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立

    住宅設備用エアコン AJシリーズ

    日立(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1セット
    3日以内出荷
    【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。
    その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯
  • 住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立

    住宅設備用エアコン AJシリーズ

    日立(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1セット
    4日以内出荷
    長さ(m)【冷媒配管】30以下芯数接続:3芯
  • ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業

    ルームエアコン(Eシリーズ)

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    高さ・奥行きを抑え、狭いスペースにフィット。高さ250mm×奥行き255mmのコンパクトサイズ。本体上部を斜めにカットした形状で吸い込みの効率化をはかりました。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。多彩な機能で、さらに便利、快適に。室温パトロール。「暑すぎ」「寒すぎ」を検知して音声お知らせ&自動運転。ダイキン独自の高効率スイングコンプレッサーを搭載。寒い冬も暑い夏も動き続けるタフネス暖房・冷房。スマホやスマートスピーカーから、操作できる
    ホワイト寸法(m)最大高低差:15接続径(Φmm)冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
  • ルームエアコン nocria AHシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria AHシリーズ

    富士通ゼネラル
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
  • ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria CHシリーズ

    富士通ゼネラル
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    横幅728mmのコンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。横幅728mmの高性能コンパクト。高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
  • ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット 三菱電機

    ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1セット
    4日以内出荷
    空清機能を搭載したコンパクトモデル。本体高さ255mmでコンパクト!
    ホワイト長さ(m)配管:20(チャージレス10)寸法(m)高低差:15
  • ルームエアコン GXシリーズ ストリーマ空気清浄 さらら除湿 単相100V 室内機・室外機セット ダイキン工業

    ルームエアコン GXシリーズ ストリーマ空気清浄 さらら除湿 単相100V 室内機・室外機セット

    ダイキン工業
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(ハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。全クラスで「区分(い)」。全クラスで「区分(い)」ZEHにもおすすめ!。エネルギー効率を高め、冷房定格エネルギー消費効率の区分「い」を満たす能力を発揮。普及が進むZEH※にもおすすめなエアコンです。※ZEH[ゼッチ: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]…住宅の外皮(外壁)の断熱性能向上と高効率設備・システムや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支が実質ゼロとなることを目指した住宅です。エアコンの風がからだに直接あたりにくく快適。天井気流(風ないス運転)。エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
    仕様【高低差】最大15mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管20m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
  • 住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立

    住宅設備用エアコン AJシリーズ

    日立
    95,980税込105,578
    1セット
    3日以内出荷
    狭いスペースにもすっきり。コンパクト設計のシンプルエアコン。狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。外気温10℃(室内温度16℃)から使える。セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。運転の停止または開始をセットできる。冷房シーズンを前に、自動で点検。
    芯数接続:3
  • ルームエアコン nocria NHシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria NHシリーズ

    富士通ゼネラル
    259,800税込285,780
    1セット
    4日以内出荷
    GX住宅・ZEHにおすすめ省エネモデル。新構造のコンプレッサー搭載でGX住宅・ZEHに貢献。コンプレッサーの構造内部に潤滑油をしっかりといきわたらせる「給油ポケット構造」を採用。潤滑油が隙間をカバーすることで冷媒ガスの漏れを防ぎ、高効率運転を実現します。
    省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
  • ルームエアコン nocria VHシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria VHシリーズ

    富士通ゼネラル
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    全クラスZEH対応の薄型省エネモデル。お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。奥行き約250mmの薄型ボディ。でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
  • ルームエアコン nocria Wシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria Wシリーズ

    富士通ゼネラル
    249,800税込274,780
    1セット
    4日以内出荷
    フィルター自動おそうじ搭載省エネモデル。業界初 奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク。「自分でお手入れしたい」という多くの声にお応えして、ホコリや汚れがたまりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。
    省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
  • ルームエアコン nocria Lシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria Lシリーズ

    富士通ゼネラル
    169,800税込186,780
    1セット
    4日以内出荷
    お手入れカンタン!省エネモデル。業界初 奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク。「自分でお手入れしたい」という多くの声にお応えして、ホコリや汚れがたまりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。
    省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
  • ルームエアコン AXシリーズ 12畳用  室内機と室外機セット ダイキン工業

    ルームエアコン AXシリーズ 12畳用 室内機と室外機セット

    ダイキン工業
    199,800税込219,780
    1セット
    欠品中
    仕様機種名(総称):S366ATAS-W-(C)その他最大高低差:16m適合室内機:F366ATAS-W-(-C)、室外機:R366AAS種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:800( 65~1,020 ),暖房:810( 65~2,000 )電源単100V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:3.6kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 100グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.02冷房能力(kW)3.6( 0.3~4.1 )暖房能力(kW)4.2( 0.3~7.2 )通年エネルギー消費効率(APF)6.6期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)308、(暖房時期間合計)724、(期間合計(年間))1032低温暖房能力(kW)5.7(パワフル設定時)適用畳数冷房:10~15畳( 16~25 ),暖房:9~12畳( 15~19 )(畳数のめやす(m2))
  • ルームエアコン RXシリーズ 12畳用 冷暖房 室内機と室外機セット ダイキン工業

    ルームエアコン RXシリーズ 12畳用 冷暖房 室内機と室外機セット

    ダイキン工業
    219,800税込241,780
    1セット
    欠品中
    仕様機種名(総称):S366ATRS-W(-C)その他最大高低差:12m適合室内機:F366ATRS-W(-C)、室外機:R366ARS種類【冷媒】R32長さ(m)配管長15(チャージレス15)消費電力(W)冷房:800( 65~1,020 ),暖房:810( 65~2,000 )電源単100V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:3.6kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 100グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.02冷房能力(kW)3.6( 0.3~4.1 )暖房能力(kW)4.2( 0.3~7.2 )通年エネルギー消費効率(APF)6.6期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)308、(暖房時期間合計)724、(期間合計(年間))1032低温暖房能力(kW)5.7(パワフル設定時)適用畳数冷房:10~15畳( 16~25 ),暖房:9~12畳( 15~19 )(畳数のめやす(m2))
  • ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット 三菱電機

    ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷
    仕様省エネ基準達成率(目標年度):2027
  • ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズ

    ルームエアコン

    日立グローバルライフソリューションズ
    259,800税込285,780
    1セット
    4日以内出荷
    [Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル 「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。 「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気) 熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。 ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から! 「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。
    スターホワイト冷媒の種類R32芯数接続芯数:3地球温暖化係数(GWP)675グリーンマーク認定
  • ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズ

    ルームエアコン

    日立グローバルライフソリューションズ
    269,800税込296,780
    1セット
    5日以内出荷
    Premiumプラズマ空清。お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。凍結脱臭クリーナー。お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]。国内唯一!。銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]。汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]。油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン本体