絞り込み
最大切削幅(mm)
- 36(1)
- 46(1)
- 304(1)
- 312(1)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
- 5(1)
- 8(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8500(1)
- 9000(1)
- 12000(1)
- 20000(1)
- 22000(2)
電源(V)
- 100(5)
電流(A)
- 15
- 0.8(2)
- 1(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4(2)
- 4.2(1)
- 4.3(2)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 5.2(1)
- 5.3(3)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 6.1(1)
- 6.3(2)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(2)
- 電流(A)をもっと見る
消費電力(W)
- 1400~1500未満(5)
1400~1500未満
最大切削深さ(mm)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 31(1)
3・3.5・31
ブランド
- マキタ(5)
マキタ

304ミリ 自動カンナ(替刃式)
マキタ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷304mm可搬型自動カンナ用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
ルーター
マキタ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
電子ルータ
マキタ(4件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000~22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
カンナ
マキタ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷ワイドな1尺タイプ!。研磨刃も使用可付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規仕様二重絶縁、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)551質量(kg)8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)3.5最大切削幅(mm)312カーボンブラシ呼び番号203
仕上げみぞきり
マキタ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱質量(kg)6.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)カーボンブラシ呼び番号154