絞り込み
電源(V)
  • 100
  • 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 23000(1)
  • 26000(1)
  • 29000(1)
  • 30000(5)
  • 32000(4)
  • 33000(1)
  • 35000(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(6)
  • 500~600未満(7)
電流(A)
  • 3.6(1)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(2)
  • 4.4(1)
  • 4.6(1)
  • 4.8(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(3)
  • 5.8(1)
  • 5.9(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.5(10)
  • 2.6(1)
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
ブランド
  • マキタ(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • EARTH MAN(1)
  • E-Value(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • RELIEF(1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・E-Value・BOSCH(ボッシュ)・RELIEF
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
18(1)
100
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)全長(mm)199質量(kg)1.4電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2チャック孔径(Φmm)6
  • トリマ 京セラインダストリアルツールズ

    トリマ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
    用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.1電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本仕様二重絶縁全長(mm)199質量(kg)1.5電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号CB-76
  • 電動トリマー EARTH MAN

    電動トリマー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
    用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む定格電圧AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除くコード長さ(m)約2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力400W寿命期待:5年(付属品)使用環境温度(℃)0~40定格時間30分コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
  • トリマー ATRE60V 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー ATRE60V

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
    付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.2電流(A)5.9電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])16000~30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
  • 電子トリマ マキタ

    電子トリマ

    マキタ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    電子制御により安定した回転で作業!。高輝度LED ライト付細径ボディ!
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御全長(mm)204質量(kg)1.2電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])26000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
  • トリマー 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適したトリマーです。切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます。刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです。ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています。長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
    用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)取付ビット:6電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)2.5最高回転速度(min-1)32000
  • トリマー BOSCH(ボッシュ)

    トリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター寸法(mm)ベースプレート:90×90質量(kg)1.4電源(V)100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33000電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90コード長さ(m)本体:2.5コレット径(Φmm)6.0/6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマー ATR51 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー ATR51

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
    付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.3高さ(mm)179電流(A)5.2電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    高輝度LED ライト付細径ボディ!
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本仕様二重絶縁、LEDライト付全長(mm)204質量(kg)1.2電流(A)4.6電源(V)単相100消費電力(W)440回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
  • トリマー RELIEF

    トリマー

    RELIEF
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。 透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。 切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
    付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1寸法(mm)215×90×90質量(kg)1.5(コード含む)電流(A)3.6電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります絶縁種別二重絶縁コード2芯 1.8m定格消費電力350W定格使用時間15分ビット軸径(Φmm)Φ6
  • トリマー 450W E-Value

    トリマー 450W

    E-Value(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。 ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
    用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド軸径(Φmm)6電流(A)4.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])29000コード長さ(m)約2.6絶縁方式二重絶縁
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    壁一面に石こうボードを張っての切り抜きだから、継ぎ目が少なく、短時間作業!しかもクリーン!。石こうボード切り抜き時の「粉じん飛散」極少。クリーンな現場!。ムダをはぶき工期短縮!。きれいな仕上がり!。下地材を削らない先端部形状!
    付属品スパナ17(781008-0)、アダプタ6、シュープレート、フラッシュビット片面、集じんカバー仕様二重絶縁、集じん機に接続可能全長(mm)250質量(kg)1.1電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)3、6カーボンブラシ呼び番号75

木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります

トリマ