絞り込み
電源(V)
  • 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 30000(2)
  • 32000(2)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
電流(A)
  • 4.3(2)
  • 5.2(1)
  • 5.9(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(4)
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • E-Value(1)
  • EARTH MAN(1)
  • FESTOOL(2)
  • RELIEF(1)
  • マキタ(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(4)
  • トリマ 京セラインダストリアルツールズ

    トリマ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
    用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.1電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
  • トリマー ATRE60V 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー ATRE60V

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
    付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.2電流(A)5.9電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])16000~30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
  • トリマー ATR51 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー ATR51

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
    付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.3高さ(mm)179電流(A)5.2電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
  • トリマー 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適したトリマーです。切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます。刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです。ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています。長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
    用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)取付ビット:6電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)2.5最高回転速度(min-1)32000

『木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります

トリマ