絞り込み
最大切削幅(mm)
- 82(1)
- 110(3)
- 136(1)
- 155(1)
- 180(2)
- 304(2)
- 312(1)
電源(V)
- 100(8)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 1000~1100未満(3)
- 1100~1200未満(1)
- 1400~1500未満(2)
電流(A)
- 6.1(1)
- 11(3)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(2)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
- 5(4)
- 8(2)
最大切削深さ(mm)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 3.5(1)
- 4(1)
2・2.5・3・3.5・4
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8500(1)
- 12000(1)
- 15000(2)
- 16000(2)
- 17000(1)
8500・12000・15000・16000・17000
ブランド
- マキタ
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EARTH MAN(3)
- HARD HEAD(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- TRITON(1)
- エスコ(1)
- パオック(2)
- 中橋製作所(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
「最大切削幅(mm)」から絞り込む
82(1)
110(3)
136(1)
155(1)
180(2)
304(2)
312(1)

304ミリ 自動カンナ(替刃式)
マキタ¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷304mm可搬型自動カンナ用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
オートリターン超仕上カンナ(替刃式)
マキタ¥649,800税込¥714,7801台3日以内出荷小型オートリターン超仕上カンナ用途電子制御+インダクションモーター質量(kg)43電流(A)13電源(V)AC100コード長さ(m)5最大切削幅(mm)180
超仕上カンナ(替刃式)
マキタ¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷軽量可搬型180mm超仕上カンナ用途折りたたみ式の補助テーブルで持ち込み容易質量(kg)30電源(V)AC100最大切削幅(mm)180
304ミリ 自動カンナ(研磨式)
マキタ¥94,980税込¥104,4781台4日以内出荷304mm可搬型自動カンナ用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
カンナ
マキタ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷ワイドな1尺タイプ!。研磨刃も使用可付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規仕様二重絶縁、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)551質量(kg)8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)3.5最大切削幅(mm)312カーボンブラシ呼び番号203
電気カンナ
マキタ¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])16000
曲面カンナ
マキタ¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110カーボンブラシ呼び番号CB-154