絞り込み
最大切削幅(mm)
- 82(1)
- 304(1)
電源(V)
- 100(3)
消費電力(W)
- 400~500未満(2)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 1(1)
- 4.7(1)
コード長さ(m)
- 2(2)
- 5(1)
最大切削深さ(mm)
- 1(2)
- 2.3(1)
1・2.3
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(1)
- 16000(2)
8000・16000
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EARTH MAN(3)
- HARD HEAD(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- TRITON(1)
- エスコ(1)
- パオック(2)
- マキタ(10)
- 中橋製作所(3)
「最大切削幅(mm)」から絞り込む
82(1)
304(1)

カンナ
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3電流(A)4.7電源(V)単相 100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])16000コード長さ(m)2型番ML-83S最大切削深さ(mm)1電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000
カンナ
京セラインダストリアルツールズ¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適したカンナです。切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です。刃をまもる定盤リフト機構付です。両面使用ができる替刃式です。ブレーキ付きで安全に作業ができます。メーカー集じん機のホースを直接接続できます用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ付属品82mm替刃式カンナ刃(本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1仕様カンナ刃:替刃式材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2最大切削深さ(mm)1最大切削幅(mm)82最高回転速度(min-1)16000
AAP120
京セラインダストリアルツールズ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ 300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm) 高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)質量(kg)27電流(A)1電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600最大切削幅(mm)304(1尺)電源コード(m)5切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸)送材速度(m/s)0.11