マキタ(3件のレビュー)7日以内出荷
簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース仕様二重絶縁、集じん機に接続可能質量(kg)2.3電流(A)7.3電源(V)単相100消費電力(W)701回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2.5最大切削深さ(mm)20カーボンブラシ呼び番号461刃物内径(Φmm)22刃物外径(Φmm)100
『木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります
バンドソー受台REX(レッキス工業)税込¥73,678¥66,980
変速ジグソーKENOH税込¥6,598¥5,998
高速切断機KENOH税込¥20,878~¥18,980~
トルンプ・ニブラSANWA(三和電気工業)税込¥703,780¥639,800