絞り込み
材質
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(1)
- 塩化ビニール(3)
サイズ
- L
- LL(5)
- M(3)
- S(1)
機能
タッチパネル対応(1)
抗菌・防カビ(1)
消臭・防臭(1)
耐摩耗性(2)
耐油(3)
静電気防止(4)
全長(cm)
- 25(3)
- 26(2)
入数
- 1(4)
色
グレー(1)
ブラック(4)
グレー・ブラック
ブランド
- エスコ(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- ユニット(1)
エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ユニット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ビニスター耐油&制電
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥659税込¥7251双当日出荷ビニル手袋は油や酸・アルカリ系の薬品に強く、耐摩耗性、耐候性に優れた手袋です。 裏面シームレス編手で、手触り良く使い心地に優れています。 グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。 使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。 静電気障害の防止に優れた効果を発揮。用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など材質【表】塩化ビニル樹脂/【裏】綿、アクリル(導電繊維)厚さ(mm)約1.57色ブラック入数(双)1機能制電・耐油・耐摩耗性・抗菌防臭加工全長(cm)26表面抵抗(Ω)1.7×10[[の8乗]]Ω
制電ニトリルパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥559税込¥6151双当日出荷繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。色グレー入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
耐油・耐電ビニール手袋
エスコ(1件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771双当日出荷から7日以内出荷裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など厚さ(mm)1.57全長(mm)260色ブラック材質(裏)綿・アクリル(導電繊維)材質(表面)塩化ビニール![[L] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662343-170413-02.jpg)
[L] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷裏布は硫化銅複合繊維を編込み、表には静電気を逃がしやすい特殊配合塩化ビニールを採用した静電気対策用手袋です。 静電気対策と耐油性を兼ね備えています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。用途自動車関連、石油・化学工業エスコ品番EA354GE-26材質表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル厚さ(mm)1.5サイズL質量(g)154全長(cm)約25
『制電手袋(弱電・半導体作業)』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニール手袋
- ナイロン手袋
- ポリエステル手袋 制電手袋








![[L] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662343-170413-02.jpg)