絞り込み
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラック系(5)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色透明(クリア)(2)
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(2)
  • 武蔵ホルト(99)
  • Noxudol(ノックスドール)(16)
  • エスコ(9)
  • DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9)
  • DJ(ドライブジョイ)(8)
  • ENDOX(エンドックス)(7)
  • PITWORK(日産)(7)
  • WURTH(ウルト)(6)
  • スリーボンド(5)
  • FALCON(4)
  • Teroson(テロソン)(3)
  • WAKO'S(ワコーズ)(3)
  • ソーラー(2)
  • SOFT99(2)
  • ロックペイント(2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • UNiCON(ユニコン)(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩害ガードクリアスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードクリアスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤クリアータイプツヤ塩水噴霧試験:300時間膜厚(μm)推奨:30塗布面積(m2)5~6/L指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL危険物の性状非水溶性
厚塗りアンダーコート 黒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)厚塗りアンダーコート 黒イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(29件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)タイプ油性塗布面積(m2/缶)1.5~2指触乾燥時間(分)30~40(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量926mL危険物の性状非水溶性
NX11 シャーシーブラックL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX11 シャーシーブラックLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)
当日出荷
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤種別油性タイプ速乾・高密着乾燥時間(分)常温3~10使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
NX12 シャーシーブラック W イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX12 シャーシーブラック Wイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)
当日出荷
スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤タイプ水溶性使用温度(℃)最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)乾燥時間(分)10~15(常温)使用の目安2000cc乗用車:2~3台危険等級凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
JIP590 リペアーペン ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP590 リペアーペン ブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(30mL)
当日出荷
黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)黒染め部品の補修など付属品替え芯1コ種類黒色補修塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
塩害ガードスプレー ピアノブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードスプレー ピアノブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
マフラー防錆コートシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マフラー防錆コートシルバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。
用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装シルバー使用温度範囲常温耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)20~30(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
NX497 塩害ガードスプレー ホワイト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX497 塩害ガードスプレー ホワイトイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
厚塗りアンダーコート 白 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)厚塗りアンダーコート 白イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)タイプ油性塗布面積(m2/缶)1.5~2指触乾燥時間(分)30~40(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量926mL危険物の性状非水溶性
NX494 塩害ガード クリアー1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX494 塩害ガード クリアー1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1kg)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
NX19 シャーシーブラック SL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX19 シャーシーブラック SLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)
当日出荷
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が早く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤タイプ水溶性乾燥時間(分)(常温)10~15使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
塩害ガード サビ転換剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード サビ転換剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,998税込4,398
1本(250mL)
当日出荷
サビだけに反応して、化学的に安定した黒サビを形成します。塩害ガード施工に適した下地を形成します。塗布後1時間で施工作業が可能です。変換した黒サビ面の塩水噴霧試験時間、48時間以上をクリアーしています。
用途サビている箇所への下地処理、経年車の塩害ガード施工前の下地処理に。危険物の類別非危険物
塩害ガード専用カップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード専用カップイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,998税込6,598
1本(1L)
当日出荷
危険物の類別非危険物
自動車用塗料