絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- SEIWA(セイワ)(27)
- カーメイト(26)
- 槌屋ヤック(24)
- D.A.D(GARSON)(17)
- 星光産業(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- カシムラ(5)
- スバルアクセサリー(5)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(5)
- CAPStyle(3)
- 明邦(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KEIYO(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 信栄物産(1)
- エンプレイス(1)
- Rebalo(1)
- Mitsukin(三金商事)(1)
- ブランドをもっと見る

LEDエッジイルミシャイン
KOITO(小糸製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷トラック・タクシー・バス等の幅広い車両にご装着いただけるイルミネーションランプ付属品取付けブラケット、ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12/24
LEDフロアライト
KOITO(小糸製作所)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷自動車後部座席の足元を、乗降時に明るく照らすランプ「LEDフロアライト」。ラインライトハーフを使った、取付けが簡単なキット商品です。■商品概要。●後部座席下等に装着、足元を明るく照らします。●タクシー乗客の「忘れ物防止や落し物の発見」、「乗降時のおもてなし」にも最適!。●薄型で取付けが簡単、着座の邪魔になりません。●防水性能IP65、PC樹脂レンズ採用により高耐久性を確保。●LEDランプでメンテナンスフリー用途本商品は車室内専用品です。質量(g)63(本体)消費電力(W)1.8定格電圧(V)12保護等級IP65相当色温度(K)6700使用環境温度(℃)-20~+70光束(Lm)160