絞り込み
全長(mm)
- 12.5(1)
- 20(1)
- 42(12)
- 42.5(5)
- 43(5)
- 48.5(1)
- 49(5)
ブランド
- ALLIGATOR(アリゲーター)(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- HA CONSULTING(8)
- IZUMI(12)
- KYO-EI(70)
- KYOEI(10)
- McGard(マックガード)(75)
- Meltec(大自工業)(3)
- PACIFIC(6)
- POSH Faith(6)
- SUN(3)
- TECH(32)
- TIPTOP(61)
- カシムラ(4)
- ジョイフル(3)
- マルエム(自動車用品)(25)
- ヤマテ金属(17)
- 東豊工業(9)
- 藤田秀ナット製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)

スナップイン バルブ(一般コア)
PACIFIC(83件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs
マルエヌ(57件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(5g×1000個)当日出荷高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)質量(kg)5タイプ5g刻み
スナップインバルブ
TIPTOP(161件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(4個)ほか当日出荷タイヤバルブの交換用に。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)
東豊工業(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)ほか当日出荷カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。材質鉄ウエイト隙間寸法(mm)1.5
打ち込みウエイトスチールホイール用
ヤマテ金属(30件のレビュー)¥539~税込¥593~1箱(10個)当日出荷一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。適合スチールホイール用材質鉛
バルブコア(4個入り)
PACIFIC(107件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(4個)当日出荷バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
スナップインバルブ(4個入り)
PACIFIC(227件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(4個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
打ち込みウエイトスチールホイール用
ヤマテ金属(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100個)当日出荷一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。適合スチールホイール用材質鉛
ラグナット・スーパーコンパクト
KYO-EI(74件のレビュー)¥91~税込¥100~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。材質スチール全長(mm)22タイプ袋テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製貼付式ロールウェイト
東豊工業(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(5g×1000個)当日出荷国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。材質鉄幅(mm)11厚さ(mm)3.8色シルバータイプ5g刻み
鉄製貼付用ウエイト5g/3kg
TECH(16件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(50枚)当日出荷隅々まで行き届いた塗装 作業しやすいシート設計材質鉄幅(mm)20(シート幅含まず)厚さ(mm)4.0(シート含む)タイプ5g刻み
Lug Nut 19HEX 袋
KYO-EI(36件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(16個)ほか当日出荷材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキ六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット
TIPTOP(39件のレビュー)¥418税込¥4601袋(10枚)当日出荷クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください仕様PC
スナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)
PACIFIC(11件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア/パッキン付部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
Lug Nut 21HEX 袋
KYO-EI(29件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(16個)ほか当日出荷材質スチール全長(mm)31対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
ショートナット
TECH(76件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(4個)ほか当日出荷三層メッキで錆びに強い。材質スチール全長(mm)22色シルバータイプ袋ねじ径(mm)12表面処理クロームテーパー60°
貼付けウエイト(バラ売り)
ヤマテ金属(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1本(60g)ほか当日出荷ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。材質鉛テープ種類両面テープ黒
スナップインバルブ(耐熱コア)
TIPTOP(19件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷タイヤバルブの交換用に。用途トラック用仕様カバー付材質ゴムタイプ耐熱コア部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)24/19最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ16
鉄製 貼付けウエイト
東豊工業(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(60g×20本)ほか当日出荷多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!材質鉄厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
スナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付)
TIPTOP(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)当日出荷材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5
鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用
IZUMI¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)ほか当日出荷から8日以内出荷一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。材質鉛
六角アルミ用キャップ
TIPTOP(66件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(4個)ほか当日出荷内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ用途バルブキャップの交換に材質真鍮+メッキ色シルバー質量(g)3タイプパッキン内蔵
バルブコア (耐熱用)
マルエム(自動車用品)¥6,598税込¥7,2581袋(100個)当日出荷バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。 空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。 タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに使用温度範囲(℃)-54~140ねじ5V1最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン)締付トルク(N・cm)(適正)29RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングナット 貫通ナットタイプ
藤田秀ナット製作所(45件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(4個)当日出荷セット内容4個材質クロモリ(SCM435)全長(mm)48色黒クロームメッキタイプ貫通対辺(mm)17ねじ径(mm)12表面処理黒クロームメッキ
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥72,588¥65,989
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥88,823¥80,748
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 175/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥122,352¥111,229
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 175/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥128,236¥116,578
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥95,678¥86,980
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980