28ページ目: はんだ用品

2,881件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて台 FH-220 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き HAKKO(白光)

    こて台 FH-220 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き

    HAKKO(白光)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーバンド グリーン  2個入り HAKKO(白光)

    カラーバンド グリーン 2個入り

    HAKKO(白光)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-972RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪 ワルター

    端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪

    ワルター
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
    用途端子の引き抜き用に。材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
  • N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W HAKKO(白光)

    N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
    適合FX-971/ FX-972全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)内容こて部 FX-9704/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
  • T39シリーズ用ノズル組品H ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)

    T39シリーズ用ノズル組品H ノズルスペーサー付き

    HAKKO(白光)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BC2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm、T39-BCF2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm、T39-BCM2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm くぼみ付き、T39-BCR24 / 2.4BC型 V溝付き
  • N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W HAKKO(白光)

    N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W

    HAKKO(白光)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
    適合FX-971/ FX-972全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)内容こて部 FX-9702/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
  • こて台 FH-220 HAKKO(白光)

    こて台 FH-220

    HAKKO(白光)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-805/FX-8005RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター HAKKO(白光)

    フィルター

    HAKKO(白光)
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル組品 HAKKO(白光)

    ノズル組品

    HAKKO(白光)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)

    はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし

    HAKKO(白光)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    5日以内出荷
    400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
    セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ ホーザン

    スポンジ

    ホーザン
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    用途H-11の交換部品適合機種H-11アズワン品番65-1229-82
  • ヒートシュリンク用チップ(TIP-26) CUSTOR(クストー)

    ヒートシュリンク用チップ(TIP-26)

    CUSTOR(クストー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途直下加熱用タイプヒートシュリンク用出力(W)30
  • ST-25083用 ホットナイフ CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 ホットナイフ

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途ホットナイフ型
  • ST-25083用 コテ先 CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 コテ先

    CUSTOR(クストー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途ハンダ用コテ先
  • 1.2mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ

    1.2mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1巻
    翌日出荷
    仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ

    1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

    エスコ
    1巻
    取扱停止中
    仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ

    0.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1巻
    翌日出荷
    仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • BL61JPアクセサリー チゼル型こて先(3.1mm) ラプラス

    BL61JPアクセサリー チゼル型こて先(3.1mm)

    ラプラス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
    先端形状チゼル型こて先(Φmm)3.1
  • SK-60シリーズ用ホットカッター ENGINEER(エンジニア)

    SK-60シリーズ用ホットカッター

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。
    用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に全長(mm)76質量(g)13刃長(mm)11先端角(°)35刃厚(mm)0.5
  • ハンダ吸取器用交換部品 ノズル ホーザン

    ハンダ吸取器用交換部品 ノズル

    ホーザン
    ¥729~税込¥802~
    1個
    3日以内出荷
    寸法D(mm)Φ5寸法C(mm)Φ20.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先 TRUSCO

    交換こて先

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    銅こて先の10~20倍長持ちします。
  • 温調はんだこて TRUSCO

    温調はんだこて

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    はんだ付け対象にあわせて、自由に温度設定できます。 こて先温度をセンサーがキャッチし、常に一定温度を保ちます。
    用途プラグをコンセントに差し込むとヒ-タ-通電ランプが点灯します。 こて先温度が設定温度に達するとヒ-タ-通電ランプが点滅に変わりますので、ヒ-タ-通電ランプの状態をご確認の上ご使用下さい。仕様付属コテ先:PXT20RTBトラスコ品番207-7666全長(mm)210質量(g)164電源(V)100消費電力(W)70最高温度(℃)450設定温度(℃)250-450
  • ヒーター(HS-11用) ホーザン

    ヒーター(HS-11用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-11
  • ビスセット ホーザン

    ビスセット

    ホーザン
    ¥209税込¥230
    1セット
    3日以内出荷
    仕様M4×6ビス・M3×3 各2個適合機種H-820
  • ハンダ吸取線 ホーザン

    ハンダ吸取線

    ホーザン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番207-2719質量(g)67アズワン品番64-5106-17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長円型ノズルポジショニング治具 HAKKO(白光)

    長円型ノズルポジショニング治具

    HAKKO(白光)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    白光製の交換部品・オプション品です。
    用途交換部品・オプション
  • ノズルクイックチェンジャー HAKKO(白光)

    ノズルクイックチェンジャー

    HAKKO(白光)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    白光製の交換部品・オプション品です。
    用途交換部品・オプション
  • [EA976GB-1用]エンドストッパー(4個) エスコ

    [EA976GB-1用]エンドストッパー(4個)

    エスコ
    ¥185税込¥204
    1個
    翌日出荷
    仕様EA976GB-1用エンドストッパー
  • AC100V/200W半田ごて エスコ

    AC100V/200W半田ごて

    エスコ
    ¥4,690税込¥5,159
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型コテ先温度(℃)545
  • 吸煙器 goot(太洋電機産業)

    吸煙器

    goot(太洋電機産業)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
    用途はんだづけ現場の環境保全用トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100消費電力(W)160寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
  • SS-80AS用 メインフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 メインフィルター 中性能

    goot(太洋電機産業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    SS-80AS用メインフィルター中性能です。
    用途SS-80AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2909質量(g)700
  • SS-80AS用 ダクトホース goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ダクトホース

    goot(太洋電機産業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    SS-80AS用ダクトホースです。
    用途SS-84AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2910質量(g)100
  • ノズル ホーザン

    ノズル

    ホーザン
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-959
  • パイプカバー HAKKO(白光)

    パイプカバー

    HAKKO(白光)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    FV-310用パイプカバー
    対応製品HAKKO FV-310
  • クリーニングドリル HAKKO(白光)

    クリーニングドリル

    HAKKO(白光)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    クリーニングピンでノズルの目詰まりが解消できなかったときに。
    対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702ノズル径(Φmm)0.6
  • ツールボックス HAKKO(白光)

    ツールボックス

    HAKKO(白光)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • 保護パイプ マイカ付き HAKKO(白光)

    保護パイプ マイカ付き

    HAKKO(白光)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    適合品番HAKKO FV-310
  • 送りパイプ組品 HAKKO(白光)

    送りパイプ組品

    HAKKO(白光)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合品番HAKKO 373、HAKKO 374
  • レギュレーター NRシリーズ 日本炭酸瓦斯

    レギュレーター NRシリーズ

    日本炭酸瓦斯
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。圧力制御性能と制御範囲を両立させた高性能減圧弁。
    材質アルミ形状【カートリッジ接続部】5/8-18UNFメネジ寸法(mm)約W35×H72(ゲージ分含まず)質量(g)約250精度【圧力】±0.03MPa適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)接続形状【ガス出口】Rp 1/8UNFメネジ継手【ガス出口接続部取付】R 1/8UNFオネジ
  • ミニアイロン用交換部品 TSシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    ミニアイロン用交換部品 TSシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    TS-33用交換用こて先
    適合機種TS-33種別交換用こて先アズワン品番61-3777-28

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品