絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
146件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密オイル差し ホーザン

    精密オイル差し

    ホーザン(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
    付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップトラスコ品番370-8608全長(mm)133質量(g)12容器(mL)9
  • ソルダーアシスト goot(太洋電機産業)

    ソルダーアシスト

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(6本)
    当日出荷
    プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
    トラスコ品番468-7167全長(mm)約180
  • ソルダーエイド(H-740単品) ホーザン

    ソルダーエイド(H-740単品)

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    H-740の単品になります
    質量(g)15
  • 替こて先 PX-280用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 PX-280用

    goot(太洋電機産業)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    交換用こて先 厚メッキ長寿命こて先
  • マルチミニアイロン SURE(石崎電機製作所)

    マルチミニアイロン

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
    アズワン品番61-3777-26
  • ソレイド HAKKO(白光)

    ソレイド

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。セット内容ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)195質量(g)約40先端サイズ(mm)ニードル/5、フック/4
  • デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
    仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
  • 超小型スポット溶接装置 アズワン

    超小型スポット溶接装置

    アズワン
    ¥15,900~税込¥17,490~
    1個
    当日出荷
  • フィルブラック サンハヤト

    フィルブラック

    サンハヤト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様●タイプ:2液性常温硬化タイプ●化学物質コンポーネント:-●アプリケーション:-●サイズ:主剤:200g、硬化剤:100g●タイプ:2液性常温硬化タイプアズワン品番68-2217-06
  • 金属収納ケース コテライザー

    金属収納ケース

    コテライザー(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    用途コテライザー本体の収納に。付属品スポンジ、コテ置台適合コテ:90オート2、オートミニ、70、ハンディプロトラスコ品番122-2711材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンテナンス用工具セット goot(太洋電機産業)

    メンテナンス用工具セット

    goot(太洋電機産業)
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(13点)
    当日出荷
    携帯に便利な高級メンテナンス用工具セット
  • 表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52) サンハヤト

    表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52)

    サンハヤト
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    正確に位置合わせができ、きれいにハンダ付けできる表面実装部品取り付けキット 表面実装部品取り付けキットの鉛フリータイプです。従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。QFP ICでもチップ抵抗でも、特殊な工具不要で簡単に実装できます。遅硬化型接着剤の効果でゆっくり正確に位置決めできます。このキット1つで100ピンのQFP ICが50個以上取り付けられます(参考使用例です)。※使用期限があります。また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
    セット内容特殊クリームハンダ:SMX-B05A×1、遅硬化型接着剤:SMX-G02×1、交換ノズル:SMX-HN5×2、ソルダーウィック:SW #2×1材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219融点(℃)SMX-Bシリーズはんだ:217~219
  • 無鉛はんだ SURE(石崎電機製作所)

    無鉛はんだ

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    鉛フリー(無鉛)はんだ。ヤニなし。棒状
    種別鉛フリーはんだ寸法(mm)400×20×7.5質量(g)450×2アズワン品番61-3777-47
  • ハンダ付け技能練習セット サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット

    サンハヤト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    これからはんだ付けをおこなう方の練習用に。従来品(CT-ST10)のリニューアル品です。鉛フリー、共晶ハンダどちらにも対応した、はんだ付けトレーニングキットです。スズメッキ線やチップ部品など11種類63個の部品が同梱されています。同じ条件ではんだ付けすることにより、技術レベルの判定もしやすくなり、技術向上に役立ちます。付属品(セットの内容)。IC(2.54mmピッチDIPタイプ)×2、IC(1.27mmピッチSOPタイプ)×3、チップ抵抗(3225、3216、2012)×各10、コンデンサ(ディスクリートタイプ)×5、ビニール線 AWG20茶色(40mm)×2・AWG24青色(60mm)×4・AWG26橙色(70mm)×6、スズめっき線 Φ0.6(20mm)×8・Φ0.8(100mm)×3
    材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)190×130×15(包装を含む)質量(g)47(包装を含む)本体寸法(mm)116.84×88.9×1.6t厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    交換用こて先 厚メッキ長寿命こて先
    仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ4mmアズワン品番67-0405-17
  • FD-5015用筆先 白 エルメック

    FD-5015用筆先 白

    エルメック(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    仕様●フラックスディスペンサー【FD-5015】用筆先(白)●入数:1個●ケース入数:1箱(40個入)※1個あたりの価格です。アズワン品番65-9229-36
  • ソルダーエイド ホーザン

    ソルダーエイド

    ホーザン
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(3本)
    当日出荷
    プリント基板のハンダ作業補助器具で、スクレーパー、ブラシなど6種をセット。
    質量(g)45(各15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークルはんだ 1.6mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 1.6mm 1kg巻き

    千住金属工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
  • 交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    交換こて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
    仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206アズワン品番67-2354-75
  • ミニトーチ NT-PRO用関連品 日本炭酸瓦斯

    ミニトーチ NT-PRO用関連品

    日本炭酸瓦斯
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ソルダーフレンドセット SK11

    ソルダーフレンドセット

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    スクレッパー(リード線の被膜塗料や錆、汚れを取り半田ののりを良くする)。 ナイフ(プリント基板上の不要回路の切断や、不要ハンダの除去に)。 リーマ(部品の保持や孔の拡大に)。 フック(部品の取り外しや配線の修正に)。 キリ(部品取り付け孔の拡大に)。 フォーク(部品のリードを曲げたり保持するのに使用)。
    用途プリント基板の半田付け作業の補助に。全長(mm)約180質量(g)15
  • 替スペーサー goot(太洋電機産業)

    替スペーサー

    goot(太洋電機産業)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    交換用スパ-サ-
  • ソルダーエイド ホーザン

    ソルダーエイド

    ホーザン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ブラシ:ハンダくずやゴミ除去など、清掃用に。 フォーク:CRのリード曲げやリードつかみに用います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニミニウェルダー エスユーアイ

    ミニミニウェルダー

    エスユーアイ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
  • ガングリップ型電極 エスユーアイ

    ガングリップ型電極

    エスユーアイ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    10日以内出荷
    アズワン品番6-1033-21
  • スパッタシート 旭産業(シート)

    スパッタシート

    旭産業(シート)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐火性、耐熱性に優れています。 受けた火花を弾きます。 両面使用できます。
  • テストプローブ アズワン

    テストプローブ

    アズワン
    ¥1,490税込¥1,639
    1本
    当日出荷
    材質先端部/ステンレス(SUS304)
  • テストプローブ フック型 #018 TGK(東京硝子器械)

    テストプローブ フック型 #018

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    検査、微調整などにご使用ください。
    TGK品番990-58-24-62型式018摘要フック型
  • 基盤補修補助工具SA-10用収納ケース goot(太洋電機産業)

    基盤補修補助工具SA-10用収納ケース

    goot(太洋電機産業)
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    アシスト先端工具を保護でき安全です。ケース仕切り板は取り外し可能で小物保管にも便利です。
  • ソルダーエイド Ideal-Tek

    ソルダーエイド

    Ideal-Tek
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌々日出荷
    はんだ付け補助ツール、薬剤の計量、接着剤や溶液の撹拌、接着剤などを除去する為のスクレーパーとしても使用いただけます。PVD樹脂を使用することによって高いコストパフォーマンスを実現します。静電気帯電防止(ESD)仕様です。
    材質PVD樹脂質量(g)5
  • ソルダーエイドセット(カーボンファイバー製) Ideal-Tek

    ソルダーエイドセット(カーボンファイバー製)

    Ideal-Tek
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:カーボンファイバー製 ソルダーエイド 1(MPT1RCP.IT)×1本、カーボンファイバー製 ソルダーエイド 2(MPT2CP.IT)×1本、カーボンファイバー製 ソルダーエイド 3(MPT3CP.IT)×1本。先端形状別3本セットです。(MPT1RCP.IT/MPT2CP.IT/MPT3CP.IT)はんだ付け補助ツール、薬剤の計量、接着剤や溶液の撹拌、接着剤などを除去する為のスクレーパーとしても使用いただけます。カーボンファイバー(強化ポリアミド66)を使用することで高い耐久性を実現します。静電気帯電防止(ESD)仕様です。
    材質カーボンファイバー(強化ポリアミド66)幅(mm)75全長(mm)180高さ(mm)7
  • V-One用リベットセット(Φ1.0mm 200個入) VOLTERA

    V-One用リベットセット(Φ1.0mm 200個入)

    VOLTERA
    ¥3,798税込¥4,178
    1パック
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にスルーホールを開ける際に使用するΦ1.0mmの銅製のリベットです。 使用するには、1.00mmサイズのリベットツールが必要になります。
    内径(Φmm)1ドリル径(Φmm)1.5頭部径(Φmm)2.2入数200個適合プリンタV-One
  • V-One用リベットツール(Φ1.0) VOLTERA

    V-One用リベットツール(Φ1.0)

    VOLTERA
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にリベットを打ち込む際に使用するスチール製のリベット打棒です。 インク上で最適な性能を発揮するように設計されており、プリント基板の上層と下層の間の電気的接続を可能にします。
    寸法(Φmm)1適合プリンタV-One
  • InertMask チューブ コイル 7510シリーズ ジーエルサイエンス

    InertMask チューブ コイル 7510シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    InertMask処理を行うことにより、金属の表面活性を抑制し、サンプルの配管等への吸着を低減できます。InertMaskの表面は撥水性となり、300℃までの高温で使用できます。また、ステンレス表面と比較して耐酸性が向上します。
  • こて先5.2D型 450℃ FX-1001用 HAKKO(白光)

    こて先5.2D型 450℃ FX-1001用

    HAKKO(白光)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    10日以内出荷
  • IHはんだごて用こて先 T31シリーズ HAKKO(白光)

    IHはんだごて用こて先 T31シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個ほか
    6日以内出荷
    IHはんだこてFX100用のこて先です。
  • HSK用チップ掃除針金 サンハヤト

    HSK用チップ掃除針金

    サンハヤト
    ¥139税込¥153
    1個
    5日以内出荷
    「はんだシュッ太郎」に付属しているチップ掃除針金です。
  • 交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    交換こて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
    仕様●コテ先名称:Φ4mm●適合機種:PX-280/280E●先端4mm斜めカット・面のみはんだメッキあり●原産国:日本●コード番号:382-0207アズワン品番67-2354-76
  • ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)

    ノズル FD-120Nシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
    仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.8/1.0●はんだ:Φ0.8-Φ1.0用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2904アズワン品番67-2354-73
  • PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    交換用こて先 厚メッキ長寿命こて先
    仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ3mmアズワン品番67-0405-16
はんだ作業ツール