絞り込み
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(3)
- 60~70未満(3)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(2)
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)(4)
- ホーザン(3)
- エスコ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- HAKKO(白光)(1)
最高温度(℃)
- 440
- 100 - 450(5)
- 300(3)
- 350(9)
- 370(3)
- 380(6)
- 390(4)
- 400(13)
- 410(3)
- 420(10)
- 450(42)
- 460(3)
- 480(19)
- 500(24)
- 510(7)
- 515(4)
- 540(9)
- 545(5)
- 550(4)
- 560(6)
- 最高温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(1)
30~40未満(3)
60~70未満(3)
80~90未満(1)
100~200未満(2)

板金用平型はんだこて(K型)
SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
はんだこてSB型
SURE(石崎電機製作所)(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。種別平型ニクロムヒーター式
板金用平型はんだこて(L型)
SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
工業用ハンダこて SM型
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。用途一般工作用種別丸型ニクロムヒーター式
耐食ビット付ハンダゴテ
ホーザン(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から3日以内出荷鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックハンダコテ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌日出荷高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。定格電圧(V)AC100
ハッコーJUNIOR JK 100V-60W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7127全長(mm)270質量(kg)0.22電源(V)AC100消費電力(W)60最高温度(℃)440標準こて先K型(332-T)
AC100V/60W半田ごて
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)60電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)440
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷機能と価格のバランスがとれたアームルーペ。ワールドワイド仕様のLEDタイプ。照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)。付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)35最高温度(℃)440アズワン品番61-0483-33-22校正証明書点検・検査書