絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(18)
- 40~50未満(21)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(11)
- 70~80未満(11)
- 80~90未満(20)
- 90~100未満(12)
- 100~200未満(36)
- 200~300未満(19)
- 300~400未満(11)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(1)
ブランド
- HAKKO(白光)(94)
- goot(太洋電機産業)(36)
- エスコ(26)
- Weller(12)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- ホーザン(7)
- イチネンTASCO(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- TRUSCO(2)
- trad(2)
- ELPA(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- HISATOMI(久富電機産業)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- メトカル(1)
- JAPANUNIX(ジャパンユニックス)(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
最高温度(℃)
エコロジープロダクト
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(10)
30~40未満(18)
40~50未満(21)
60~70未満(11)
70~80未満(11)
80~90未満(20)
90~100未満(12)
100~200未満(36)
200~300未満(19)
300~400未満(11)

ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグ
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7138全長(mm)324質量(kg)0.62電源(V)AC100消費電力(W)200最高温度(℃)545標準こて先F型(358-T)こて先形状F型
はんだこて FX-888DX こて部こて台なし
HAKKO(白光)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用トラスコ品番469-1873質量(g)560消費電力(W)200標準こて先CA16
ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用トラスコ品番469-1881全長(mm)425質量(g)820消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hzヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
高蓄熱デジタル温調はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用トラスコ品番469-1865質量(g)410消費電力(W)150標準こて先CA12.7
手動片手はんだ送りコテ
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。用途はんだ付け作業に。付属品こて先/T18-CF3トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D幅(mm)170高さ(mm)180質量(g)390奥行(mm)23電源(V)AC26消費電力(W)65制御温度(℃)200~480
マイペン(ウッドバーニング用)
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。用途革製品や木製品の装飾、文字入れにトラスコ品番469-2420セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617全長(mm)95質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30電源(V)100消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95ペン先B型 (No.T21-B1)プラグ形状平型プラグ
耐食ビット付ハンダゴテ
ホーザン(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から3日以内出荷鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロツイーザーこて部 FX-9706 24V-140W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ハイパワー 140Wのマイクロホットツイーザー 4つの調整機構で微細部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用セット内容こて部 FX-9706、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)、取扱説明書全長(mm)130(こて先T52-I015を付けた場合)質量(g)33(こて先T52-I015を付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
板金用はんだこて
goot(太洋電機産業)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
セラミックはんだこて
goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ハッコーJUNIOR JI 100V-300W 平型プラグ
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。仕様【付属こて先】I型(363-T)トラスコ品番469-1849全長(mm)385質量(g)570電源(V)AC100消費電力(W)300最高温度(℃)595電源コード(m)1.5プラグタイプ平型プラグ
はんだこて/ステーションタイプ
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台欠品中150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。トラスコ品番400-3811セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)158温度精度無負荷時±5℃プラグ2極接地型ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)ステーション質量(kg)約3.2(除コード)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力AC 27Vこて部消費電力150W (27V)こて部リーク電圧2mV以下こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31制御温度(℃)200~500
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型)
SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。用途板金用・焼印用種別丸形ニクロムヒーター式電源(V)AC100
高熱容量はんだこて部 FX-9707 コンバージョンキット 24V-200W
HAKKO(白光)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応セット内容こて部 FX-9707、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥79,980税込¥87,9781セット当日出荷400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
マイペンα(電熱ペン)
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。トラスコ品番469-2438セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617全長(mm)95(ペン組品、ペン先無)質量(kg)(ステーション部)1外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130電圧(V)AC100消費電力(W)45(ペン組品40)コード長さ(m)(ペン組品)1.2出力電圧(V)AC13制御温度(℃)室温~550
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
設定温度固定式はんだこて
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減付属品こて先(PX-2RT-B)質量(g)70奥行(mm)220電圧(V)100消費電力(W)85定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
キャップ付はんだこて
goot(太洋電機産業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷使用後、即収納できるキャップ付。付属品こて先(R-48B)全長(mm)185/キャップ取り付け時 280奥行(mm)280電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
ハッコーアート 100V-20W 平型P アイロン型
HAKKO(白光)(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵仕様簡易こて台付トラスコ品番849-7239全長(mm)248質量(kg)0.2電源(V)AC100消費電力(W)20標準こて先アイロン型(690-T)プラグタイプ平型プラグ
ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥29,980税込¥32,9781セット欠品中2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。トラスコ品番818-4544セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)消費電力(W)135電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)50~480標準こて先B型 (品番 T19-B)ステーション外形寸法(mm)157×121×149ステーション質量(kg)2.1こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)ステーション出力AC26Vこて部消費電力65W(26V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ
ホットツイーザー
HAKKO(白光)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用適合T8シリーズこて先全長(mm)148質量(g)64コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下消費電力140W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~400℃リーク電圧(mV)<2
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W
HAKKO(白光)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
はんだこて部 FX-8004 30V-390W
HAKKO(白光)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
D表示はんだこて
goot(太洋電機産業)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く消費電力(W)(本体)80、(こて部)72定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。仕様【付属こて先】L型(365-T)トラスコ品番824-8351全長(mm)338質量(g)600電源(V)AC100消費電力(W)300最高温度(℃)580
Weller デジタルはんだステーション WT1012
Weller¥45,980税込¥50,5781セット5日以内出荷1チャンネルはんだ付けステーション。積み重ね可能なユニット、ワークベンチ(机上)のスペースを節約。80WのハンダゴテWSP80はマイクロポイントハンダ作業から端子作業まで幅広い作業が可能。50~350℃まで約12秒で昇温。2-in-1 WSRコテ台はスポンジとブラスウールをリバーシブルで選択可能。オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット等の設定可能。用途マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等セット内容コントローラー:WT1、はんだごて:WSP80、こて台:WSR201、こて先:LT B電源(V)100/24(50/60Hz)消費電力(W)95温度範囲(℃)50~450温度精度±9℃機能ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応
はんだこてセット 40W
trad¥899税込¥9891個当日出荷はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!用途コード断線、楽器修理などセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)40周波数50/60Hz
はんだこて部 FX-8806
HAKKO(白光)¥9,998税込¥10,9981本欠品中パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
高熱容量はんだこて部 FX-9707 24V-200W
HAKKO(白光)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応セット内容こて部 FX-9707、取扱説明書全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロツイーザーこて部
HAKKO(白光)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。 微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。 0402部品のリワークに対応。全長(mm)130(こて先I型を付けた場合)質量(g)32(こて先I型を付けた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)設定温度範囲T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハンダゴテ
ホーザン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷握りやすい12mmΦの細身のグリップ 持ち運びに便利な耐熱キャップ付寸法(mm)195 (コード除く)周波数(Hz)50/60消費電力(W)15最高温度(℃)400電源コード(m)1.5標準ビットH-272RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ
ホーザン¥6,998税込¥7,6981台当日出荷鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様消費電力(W)50定格電圧(V)230(50/60Hz)設定温度(℃)200~500標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応