絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(18)
- 40~50未満(21)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(11)
- 70~80未満(11)
- 80~90未満(20)
- 90~100未満(12)
- 100~200未満(36)
- 200~300未満(19)
- 300~400未満(11)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(1)
ブランド
- HAKKO(白光)(94)
- goot(太洋電機産業)(36)
- エスコ(26)
- Weller(12)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- ホーザン(7)
- イチネンTASCO(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- TRUSCO(2)
- trad(2)
- ELPA(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- HISATOMI(久富電機産業)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- メトカル(1)
- JAPANUNIX(ジャパンユニックス)(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
最高温度(℃)
エコロジープロダクト
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(10)
30~40未満(18)
40~50未満(21)
60~70未満(11)
70~80未満(11)
80~90未満(20)
90~100未満(12)
100~200未満(36)
200~300未満(19)
300~400未満(11)

ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50消費電力(W)28~85電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7142全長(mm)333質量(kg)0.68電源(V)AC100消費電力(W)300最高温度(℃)587標準こて先F型(364-T)こて先形状F型
ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7131全長(mm)324質量(g)571.8電源(V)AC100消費電力(W)150最高温度(℃)500標準こて先F型(352-T)こて先形状F型
セラミックハンダコテ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。定格電圧(V)AC100
Weller デジタルはんだステーション WT1010
Weller¥46,980税込¥51,6781セット5日以内出荷革新的なパフォーマンスと使いやすさを誇る、極小デバイス作業に適したWT1010。1チャンネルはんだ付けステーション。積み重ね可能なユニット、ワークベンチのスペースを節約。90WのハンダゴテWTP90はマイクロポイントハンダ作業に最適な細身のグリップとデバイスに的確に当たる短いヒーター長。50~350℃まで約9秒で昇温。2-in-1 WSRセーフティレスト、スポンジとブラスウールの間でフリップ。幅広い選択肢のはんだ付けペンシル、予熱プレート、はんだ槽に対応。オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット。用途マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等セット内容コントローラー:WT1、はんだごて:WTP90、こて台:WSR200、こて先:XNT A電源100V/24V 50/60Hz 95W温度精度±9℃機能ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応温度調節範囲(℃)50~450
ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷LEDバックライト付き大型液晶画面により視認性が改善しました。付属品コテ先:PX-28RT-S2C適合コテ部:RX-78GASトラスコ品番719-3427セット内容ステーション部、こて部(RX-78GAS:こて先PX-28RT-S2C付属)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)200-480色黒電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W
HAKKO(白光)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。適合FX-971/ FX-972全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)内容こて部 FX-9702/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃)
HAKKO(白光)¥23,980~税込¥26,378~1セット(10本)当日出荷から31日以内出荷用途FX1002用こて先使用できるこて部FX1002-81
ハッコーFM-2032 24V-48W
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。トラスコ品番751-6860セット内容こて部(FM-2032)全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7128全長(mm)270質量(g)229電源(V)AC100消費電力(W)80最高温度(℃)545標準こて先K型(338-T)こて先形状K型
ハッコーJUNIOR JI 100V-200W 平型プラグ
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7135全長(mm)368質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)200最高温度(℃)575標準こて先I型(357-T)こて先形状I型
鉛フリーはんだ対応温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
はんだこてSC型(エコノミータイプ)
SURE(石崎電機製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52
グット 温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷連続温度可変が可能で通電状態が一目でわかるヒーター通電ランプ付きです。鉛フリーはんだにも対応可能です。付属品コテ先:PX-28RT-S2C全長(mm)197質量(g)170電源(V)100消費電力(W)80最高温度(℃)500設定温度(℃)200~500電源コード1.5m
Weller WSP80 ハンダコテ
Weller¥40,980税込¥45,0781本5日以内出荷シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業適合本体PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121 PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M WR3ME WT1 WT1H WT2M消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)50 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
はんだこてセット 30W
trad¥899税込¥9891個翌々日出荷はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!用途電子工作、ラジコンセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)30周波数50/60Hz
交換ヒーター
PROXXON(プロクソン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷30メートルコイル巻きです。用途卓上スチロールカッター用に。トラスコ品番207-0197適合機種27180全長(m)30線径(Φmm)ヒーター:0.2
マイクロツイーザーこて部 FX-9706 24V-140W
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ハイパワー 140Wのマイクロホットツイーザー 4つの調整機構で微細部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用セット内容こて部 FX-9706、取扱説明書全長(mm)130(こて先T52-I015を付けた場合)質量(g)33(こて先T52-I015を付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
ホットツイーザーこて部 FX-9705 24V-190W
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781個欠品中ハイパワー 190Wのホットツイーザー 2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用セット内容こて部 FX-9705、取扱説明書全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合)質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合)消費電力(W)190(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
こて先(T36・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から31日以内出荷こて先にメモリーチップが内蔵しており、こて先形状、シリアルNO、負荷回数、通電時間、鉛入り/無し使用設定など色々な情報が保存されます。適合コテ:FN-1010質量(g)7.2
鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)設定温度(℃)50~450リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32制御温度(℃)50~450絶縁抵抗100MΩ以上
ハッコーRED 100V-30W 平型プラグ BSB4付
HAKKO(白光)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から5日以内出荷初心者からプロまで使えるはんだこてのベストセラーです。 使いやすい耐蝕コテ先付です。 家庭用コンセントでも可です。全長(mm)207質量(kg)0.16電源(V)AC100消費電力(W)30最高温度(℃)420標準こて先501ST-T
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-80W 平型P
HAKKO(白光)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100消費電力(W)230(最大)定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
ハッコーJUNIOR JI 100V-40W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7124全長(mm)237質量(kg)0.18電源(V)AC100消費電力(W)40最高温度(℃)500標準こて先I型(325-T)
200W 半田ゴテ
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200全長(mm)368直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450容量(W)200
ワイヤーストリッパー こて部 FT-8004 20V-72W
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ワイヤーストリッパーFT-802用のこて部です。適合【可能製品】FT-802
PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム
メトカル¥39,980税込¥43,9781台欠品中高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470トラスコ品番394-1360セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード幅(mm)80質量(kg)1.2高さ(mm)115奥行(mm)165電源(V)100~240VAC消費電力(W)90設定温度(℃)462・421・386リーク電圧(mV)2以下アース間抵抗2Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
こて部 はんだこて FN-1010用
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷仕様接続できるステーション:FN-1010適合こて先:T36シリーズ全長(mm)180(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)32(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)95(21V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
自動温調はんだこて
デンオン機器¥13,880~税込¥15,268~1台4日以内出荷クイックヒート回路の採用と特殊設計ヒーターの採用で、はんだ付け装置の良好な温度立ち上がり・回復の特性を持っています。 ステーションタイプと同等の性能を確保しています。しかも小型軽量です。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 はんだ付け装置のチップは長寿命化のために鉄メッキを従来の2倍(500ミクロン)としました。寸法(mm)L202×D20質量(g)40消費電力(W)80ヒーター(W)セラミック 最大入力 200/安定時 約20電源コード(m)1.5電源電圧(V)100温度調節範囲(℃)200~450絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)
はんだこて FX-971 100V 2極接地P こて、こて台なし
HAKKO(白光)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133リップル温度(℃)無負荷時±3温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし
HAKKO(白光)¥63,980税込¥70,3781セット5日以内出荷400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
即熱はんだこて
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷電源投入してすぐに立ち上がります。 クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。 パワー最大150W(電源投入時)用途プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。 早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。仕様付属コテ先:TQT90RTBトラスコ品番207-3560全長(mm)210質量(g)155電源(V)100消費電力(W)15/90最高温度(℃)560
温調はんだこて
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481本当日出荷はんだ付け対象にあわせて、自由に温度設定できます。 こて先温度をセンサーがキャッチし、常に一定温度を保ちます。用途プラグをコンセントに差し込むとヒ-タ-通電ランプが点灯します。 こて先温度が設定温度に達するとヒ-タ-通電ランプが点滅に変わりますので、ヒ-タ-通電ランプの状態をご確認の上ご使用下さい。仕様付属コテ先:PXT20RTBトラスコ品番207-7666全長(mm)210質量(g)164電源(V)100消費電力(W)70最高温度(℃)450設定温度(℃)250-450