絞り込み
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • HAKKO(白光)(94)
  • goot(太洋電機産業)(36)
  • エスコ(26)
  • Weller(12)
  • SURE(石崎電機製作所)(8)
  • ホーザン(7)
  • イチネンTASCO(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • trad(2)
  • ELPA(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • HISATOMI(久富電機産業)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • メトカル(1)
  • JAPANUNIX(ジャパンユニックス)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • SK11(1)
最高温度(℃)
  • 450(1)
  • 560(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
10~20未満(1)
70~80未満(1)
90~100未満(1)
  • 即熱はんだこて TRUSCO

    即熱はんだこて

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    電源投入してすぐに立ち上がります。 クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。 パワー最大150W(電源投入時)
    用途プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。 早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。仕様付属コテ先:TQT90RTBトラスコ品番207-3560全長(mm)210質量(g)155電源(V)100消費電力(W)15/90最高温度(℃)560
  • 温調はんだこて TRUSCO

    温調はんだこて

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    はんだ付け対象にあわせて、自由に温度設定できます。 こて先温度をセンサーがキャッチし、常に一定温度を保ちます。
    用途プラグをコンセントに差し込むとヒ-タ-通電ランプが点灯します。 こて先温度が設定温度に達するとヒ-タ-通電ランプが点滅に変わりますので、ヒ-タ-通電ランプの状態をご確認の上ご使用下さい。仕様付属コテ先:PXT20RTBトラスコ品番207-7666全長(mm)210質量(g)164電源(V)100消費電力(W)70最高温度(℃)450設定温度(℃)250-450

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

電気式