絞り込み
消費電力(W)
ブランド
最高温度(℃)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 電気式

256件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキット HAKKO(白光)

    N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805 白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現
    全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合)質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合)消費電力(W)390 (30V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
  • N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W HAKKO(白光)

    N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ウルトラパワー 400Wはんだこて FX-805に接続して使用できるN2はんだこてです。
    適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型) エスコ

    [EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型)

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    EA304HY-21用 ナイフ型
    仕様●刃長(mm):16●刃幅(mm):5.2●刃径(mm):R15●刃厚(mm):0.2
  • [EA304HY用] AWG26-38 ブレード エスコ

    [EA304HY用] AWG26-38 ブレード

    エスコ
    21,500税込23,650
    1組
    8日以内出荷
    EA304HY用ブレード
    仕様●AWG:26・28・30・32・36・38
  • [EA304AZ-1用] 温度プローブ エスコ

    [EA304AZ-1用] 温度プローブ

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    はんだ槽の温度測定にEA701AE-1A,と組み合わせてご使用ください。
    仕様●適用製品:FG-100/FG-101/FX-300/FX-301B●名称:温度プローブ
  • [EA304AZ-1用] ポット(特殊コート) エスコ

    [EA304AZ-1用] ポット(特殊コート)

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    翌日出荷
    鉛フリーハンダを使用した際に標準ステンレスポットより耐腐食性が優れています。(約5倍)
  • [EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製) エスコ

    [EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:ステンレス●適用製品:FX-300・FX-301B●名称:ポット
  • AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ) エスコ

    AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ)

    エスコ
    40,900税込44,990
    1台
    4日以内出荷
    ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属 作業中にも温度調整可能 鉛フリー対応 立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽 ツマミを回すだけで温度を調整できます ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。
    仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃
  • R0.2mm こて先 (EA304H-117用) エスコ

    R0.2mm こて先 (EA304H-117用)

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    用途EA304H-117用こて先
  • R0.5mm こて先 (EA304H-116用) エスコ

    R0.5mm こて先 (EA304H-116用)

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    用途EA304H-116用こて先
  • AC100V/300W半田ごて エスコ

    AC100V/300W半田ごて

    エスコ
    7,140税込7,854
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)338mm電源AC100V(50/60Hz)消費電力300Wプラグ平型
  • AC100V/15W半田ごて エスコ

    AC100V/15W半田ごて

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
  • AC100V/15W半田ごて エスコ

    AC100V/15W半田ごて

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
  • [EA304AN用]高熱容量窒素ガス半田ごて エスコ

    [EA304AN用]高熱容量窒素ガス半田ごて

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AN用の窒素ガス半田ごて(高熱容量)
  • [EA304AN用]高熱容量半田ごて エスコ

    [EA304AN用]高熱容量半田ごて

    エスコ
    9,190税込10,109
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AN用の高熱容量半田ごてです。
  • [EA304AR用]窒素ガス半田ごて エスコ

    [EA304AR用]窒素ガス半田ごて

    エスコ
    21,500税込23,650
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AR用の窒素ガス半田ごて
  • [EA304AR用]半田ごて エスコ

    [EA304AR用]半田ごて

    エスコ
    7,040税込7,744
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用半田ごて
  • [EA304AM用]窒素ガス半田ごて エスコ

    [EA304AM用]窒素ガス半田ごて

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AM用窒素ガス半田ごて
  • 100V/85Wコントローラ付半田ごて(温度表示付) エスコ

    100V/85Wコントローラ付半田ごて(温度表示付)

    エスコ
    64,500税込70,950
    1個
    翌日出荷
    仕様鉛フリーはんだ対応質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)28~85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×167×150設定温度(℃)350・400・450プラグ2極接地
  • [EA304AK用]半田ごて エスコ

    [EA304AK用]半田ごて

    エスコ
    7,530税込8,283
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AK用半田ごて
  • [EA304AK,AR用]手動半田送りごて エスコ

    [EA304AK,AR用]手動半田送りごて

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    サイズ170(W)×180(H)mm質量(g)207消費電力(W)65入力電源26V(EA304AKまたはARが必要です)
  • [EA304AG用]半田ごて エスコ

    [EA304AG用]半田ごて

    エスコ
    6,450税込7,095
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AG用半田ごて
  • AC100V/300W半田ごて エスコ

    AC100V/300W半田ごて

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)15プラグ平型コテ先温度(℃)587
  • AC100V/200W半田ごて エスコ

    AC100V/200W半田ごて

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)338消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型コテ先温度(℃)510
  • AC100V/150W半田ごて エスコ

    AC100V/150W半田ごて

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
  • AC100V/80W半田ごて エスコ

    AC100V/80W半田ごて

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)80電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)545
  • AC100V/60W半田ごて エスコ

    AC100V/60W半田ごて

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)60電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)440
  • インターフェースカード HAKKO(白光)

    インターフェースカード

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    用途IoT通信にてデータを出力する際に必要となります適合コテ:FN-1010質量(g)170
  • ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    電気配線や金属のはんだ付けに 熱伝導の良い銅こて先を採用 作業に合わせて先端をヤスリなどで加工が可能 加工できる銅こて先付き 先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 配線のはんだ付け 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単
    電源(V)100標準こて先I型
  • ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
    ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
    セット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670設定温度範囲50~600℃ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D)こて部全長(mm)250風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%)プラグ形状2極接地型プラグ
  • 即熱ハンダこて イチネンTASCO

    即熱ハンダこて

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様トリガースイッチを押すと標準の約10倍の早さで立ち上がります。 全長…210mm 質量…65g 消費電力…90W(トリガーON時/15W)AC100V
  • 温調はんだこて イチネンTASCO

    温調はんだこて

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様温度設定ボリュームで幅広いハンダ付けに対応 耐熱キャップ付き 250℃~450℃まで温度コントロール 全長…210mm 質量…90g 消費電力…70W セラミックヒーター
  • ピストル型即熱ハンダこて イチネンTASCO

    ピストル型即熱ハンダこて

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…167mm 質量…90g 消費電力…90W(トリガーON時)/15W 強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。
  • 替こて先 RX-892AS用 15D goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 15D

    goot(太洋電機産業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9364質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 替こて先 RX-892AS用 15A goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 15A

    goot(太洋電機産業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9363質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 500Wステーション型温調はんだこて こて先無 goot(太洋電機産業)

    500Wステーション型温調はんだこて こて先無

    goot(太洋電機産業)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
    用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。トラスコ品番827-9361セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • こて先 (EA304MA用) エスコ

    こて先 (EA304MA用)

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304MA-1
  • AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御) エスコ

    AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

    エスコ
    7,140税込7,854
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-50C
  • AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御) エスコ

    AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-50B
  • AC100V/15W 半田ごて エスコ

    AC100V/15W 半田ごて

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304H-115A

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

電気式