絞り込み
消費電力(W)
ブランド
最高温度(℃)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 電気式

257件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • マイペン 100V 平型プラグ HAKKO(白光)

    マイペン 100V 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    持ち手が細く、はんだ付けしやすい。 ニクロムヒーターはんだこての20W相当。 はじめてはんだ付けされる方にも使いやすいホビーはんだこて。
    セット内容マイペン、引き抜きパッド、ペン先(T21-D16)、遮蔽板全長(mm)こて部:95質量(kg)ステーション部:0.42質量(g)こて部:30消費電力(W)7.5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:65×80×95ペン先1.6D型 (No.T21-D16)プラグ形状平型プラグ
  • ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-40W 平型P HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-40W 平型P

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷
    人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。
    用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
  • ハッコーFX-838 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)

    ハッコーFX-838 100V 2極接地P こて、こて台なし

    HAKKO(白光)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    適合機種FX-8302、FX-838
  • ハッコーFM-2031 コンバージョンキット HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2031 コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    HAKKO FM-206用N2はんだこて。
    セット内容こて部(FM-2031)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付き>、中継コード全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFM-2031 24V-140W HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2031 24V-140W

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    HAKKO FM-206用N2はんだこて。
    セット内容こて部(FM-2031)全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFM-2030 24V-140W HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2030 24V-140W

    HAKKO(白光)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    140Wのハイパワー高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケース・同軸ケーブルなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
    全長(mm)224 (こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)41 (こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFM-2029 コンバージョンキット スリープ HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2029 コンバージョンキット スリープ

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ハッコーFM-206専用のシングルホットエアー。 細身のグリップで狭小スペースの作業に最適。 手元スイッチでON/OFFが可能。
    セット内容こて部(FM-2029)、こて台<クリーニングスポンジ付き >、耐熱パッド、中継コード全長(mm)232 (ノズルΦ4.0mmを付けた場合)質量(g)50(ノズルΦ4.0mmを付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲100~550℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ステンドグラス用はんだこて goot(太洋電機産業)

    ステンドグラス用はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンドグラス専用のはんだこてです。 ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。 パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
    全長(mm)273奥行(mm)273電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • FM-2030 コンバージョンキット HAKKO(白光)

    FM-2030 コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    FM206専用です。軽量、細身のグリップで優れた操作性です。16種類のこて先がラインナップしております。140Wのハイパワーです。
    トラスコ品番400-3756質量(g)700電圧(V)(リーク)2m以下消費電力(W)140コード長さ(m)1.3抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下制御温度(℃)200~500
  • 低ボルトはんだこて goot(太洋電機産業)

    低ボルトはんだこて

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトで低消費電力のMIシリーズ
    付属品こて先(MI-6T-SC)質量(g)9奥行(mm)150消費電力(W)6ヒーターニクロムヒーター
  • 鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
    付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100消費電力(W)230(最大)定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
  • ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-30W 平型P HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-30W 平型P

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。 ペースト、はんだ付。
    用途はんだ付け作業に仕様ペースト、はんだ付トラスコ品番849-7242全長(mm)237質量(kg)0.2電源(V)AC100消費電力(W)30最高温度(℃)405標準こて先I型(321-T)
  • ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7133全長(mm)332電源(V)AC100消費電力(W)150最高温度(℃)465標準こて先L型(353-T)こて先形状L型
  • ハッコーJUNIOR JI  100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JI 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-8350
  • 半田コテ ELPA

    半田コテ

    ELPA
    1,518税込1,670
    1個
    翌々日出荷
    30W
  • 瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー ENGINEER(エンジニア)

    瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。 ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。 10秒~15秒でハンダが溶けだします。 High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。 高性能セラミックヒーター内蔵。 先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
    用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途付属品保護キャップ付トラスコ品番849-8144質量(g)185(コード含)外形寸法(mm)165×115コード長さ(m)1.3ヒーター(W)20/130
  • 白光 はんだごてFX600A クリア Y163 角利(角利産業)

    白光 はんだごてFX600A クリア Y163

    角利(角利産業)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤル式で温度制御可能なはんだごて。基板等可視部分あり。
  • ハッコーRED 30W ダン付SP 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)

    ハッコーRED 30W ダン付SP 出荷前点検検査書付

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1個
    14日以内出荷
    安価なニクロムヒータータイプのはんだこて。
    仕様全長:207mm●コード番号:416094アズワン品番62-2260-58-22校正証明書点検・検査書
  • ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)

    ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
    校正証明書点検・検査書
  • はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)

    はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1本
    12日以内出荷
    大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
    校正証明書点検・検査書
  • 携帯型はんだごて 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)

    携帯型はんだごて 出荷前点検検査書付

    HAKKO(白光)
    20,980税込23,078
    1セット
    16日以内出荷
    電池を選べる(アルカリ・ニッケル水素)カートリッジ式です。コードレスタイプです。
    仕様仕様:本体セット●全長(mm):212●重量:76g●電源:単3乾電池×4本(別売)●使用可能時間:単3乾電池/約60分、ニッケル水素単3電池/約120分●付属品(FX901-01):キャップ・こて先(T11-B)アズワン品番3-9236-01-22校正証明書点検・検査書
  • IHはんだごて 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)

    IHはんだごて 出荷前点検検査書付

    HAKKO(白光)
    81,980税込90,178
    1セット
    12日以内出荷
    IH方式はこて先自体が発熱・一定温度を保持する方式のため、こて先の温度低下が発生すると自動的にこて先が発熱し、設定された温度まで復帰します。小さなこて先でパワーが必要な個所へのはんだ付に適しています。
    仕様仕様:本体セット●電源:AC100V 50/60Hz(2極接地型プラグ)セット内容:本体・こて部(イエロースリーブ付)・耐熱パッド・電源コード・スリーブ(グリーン・グレー)・こて台(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付)●※こて先は付属していません。別途必要なこて先を選定ください。消費電力(W)28~85アズワン品番3-9230-01-22校正証明書点検・検査書
  • キャップ付はんだごて 40W 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    キャップ付はんだごて 40W 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1本
    19日以内出荷
    仕様こて先径:0.5mmΦ●ヒーター方式:●備考:ストレート型/ガンタイプ●RoHS対応消費電力(W)40アズワン品番64-6210-59-22校正証明書点検・検査書
  • ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて。作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。電池4本式。アタッチメント式こて先。標準こて先B型
    仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く)消費電力(W)9最高温度(℃)450以上アズワン品番64-0977-43-22校正証明書点検・検査書
  • USBはんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    USBはんだこて 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。はんだ付けに。本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。
    仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182消費電力(W)5最高温度(℃)約500アズワン品番63-9531-70-22校正証明書点検・検査書
  • はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    金属製品のはんだ付けに適したハイパワータイプ!。高効率低消費電力で経済的な省エネタイプ。断熱効果の高い木製グリップを使用。こて先は作業に合わせて加工できる銅こて先を標準装備。ニクロムヒーター型
    仕様サイズ:370mm●重量:610g消費電力(W)160最高温度(℃)540アズワン品番63-5407-40-22校正証明書点検・検査書
  • 家庭用ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 BNシリーズ goot(太洋電機産業)

    家庭用ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 BNシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。熱伝導のよい銅こて先付きです。平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
    校正証明書点検・検査書
  • キャップ付半田鏝 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    キャップ付半田鏝 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    キャップの取り付け位置でストレート型、ピストル型と2通りの使い方が出来ます。家庭用はんだごて。使用後即収納出来るキャップ付です。こて先は、長寿命でレッドチップ採用を採用しています。RoHS対応品です。
    仕様レッドチップニクロムヒーターキャップ付●サイズ:185mm/キャップ取り付け時280mm●重量:60g消費電力(W)30コテ先温度(℃)480アズワン品番62-4022-51-22校正証明書点検・検査書
  • 板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズ goot(太洋電機産業)

    板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷
    板金用、電気部品のハンダ付け。高効率低消費電力で経済的です(省エネタイプ)。断熱効果の高い木製グリップを使用しています。こて先は作業にあわせて加工できる銅こて先を標準にしています。RoHS対応品です。
    校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1本
    14日以内出荷
    精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)20最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-72-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1本
    16日以内出荷
    精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)15最高温度(℃)380アズワン品番61-4485-70-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    16日以内出荷
    ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
    仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●消質量(g):80消費電力(W)38最高温度(℃)520アズワン品番61-4485-54-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 470℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 470℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    16日以内出荷
    実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)30最高温度(℃)470アズワン品番61-4485-51-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    12日以内出荷
    実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)22最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-49-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    12日以内出荷
    ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
    仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-100RT-7C●コード:1.5m●質量(g):80消費電力(W)48最高温度(℃)510アズワン品番61-4485-37-22校正証明書点検・検査書
  • 即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    14日以内出荷
    即熱はんだこて。強弱2段階切り替え
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):210●質量(g):65消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-27-22校正証明書点検・検査書
  • 即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    16日以内出荷
    即熱はんだこて。疲れにくいエルゴグリップ。強弱2段階切り替え
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):167●質量(g):90消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-17-22校正証明書点検・検査書
  • 電気用はんだこて 出荷前点検検査書付 KSシリーズ goot(太洋電機産業)

    電気用はんだこて 出荷前点検検査書付 KSシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    15,980税込17,578
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    電子工作用はんだこて。軽量グリップ。長時間でも疲れにくい
    校正証明書点検・検査書
  • 設定温度固定式はんだこて 出荷前点検検査書付 PXシリーズ goot(太洋電機産業)

    設定温度固定式はんだこて 出荷前点検検査書付 PXシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    19,980税込21,978
    1本
    11日以内出荷
    コテ先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。ハイパワーセラミックヒーターによる素早い熱回復力です。断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。PX-2RTシリーズは、長寿命コテ先です。直電ランプ付きです。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け
    消費電力(W)85校正証明書点検・検査書
  • 温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズ goot(太洋電機産業)

    温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。手元で温度調整可能です。70Wハイパワーヒーター仕様です。
    消費電力(W)70校正証明書点検・検査書

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

電気式
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
6ページ目: 電気式 【通販モノタロウ】 はんだごて