絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(11)
  • 40~50未満(9)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(12)
  • 90~100未満(3)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(3)
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • HAKKO(白光)(103)
  • エスコ(34)
  • ホーザン(17)
  • Weller(12)
  • SURE(石崎電機製作所)(8)
  • イチネンTASCO(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
  • TRUSCO(2)
  • trad(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • HISATOMI(久富電機産業)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • メトカル(1)
  • JAPANUNIX(ジャパンユニックス)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
最高温度(℃)
  • 200~480(1)
  • 250~450(1)
  • 350(2)
  • 380(4)
  • 390(3)
  • 420(6)
  • 435(2)
  • 450(7)
  • 470(2)
  • 480(11)
  • 490(2)
  • 500(6)
  • 510(3)
  • 515(4)
  • 520(3)
  • 525(2)
  • 540(7)
  • 545(2)
  • 550(2)
  • 560(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
5~10未満(5)
10~20未満(6)
20~30未満(7)
30~40未満(11)
40~50未満(9)
70~80未満(4)
80~90未満(12)
90~100未満(3)
100~200未満(6)
200~300未満(3)
  • 即熱はんだこて goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
    仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305全長(mm)210質量(g)65電源(V)AC100消費電力(W)90/15最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
  • 一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)

    一般電気用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
    電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
  • 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
    全長(mm)186質量(g)43
  • 温調はんだごて goot(太洋電機産業)

    温調はんだごて

    goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
    付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693全長(mm)210質量(g)90消費電力(W)70温度(℃)250~450
  • 家庭用はんだこて goot(太洋電機産業)

    家庭用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
    用途●表面実装からコネクターまで可能に。付属品こて先(PX-28RT-S2C)全長(mm)219質量(g)70消費電力(W)80定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)±5温度設定範囲(℃)200-500
  • セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
    全長(mm)205質量(g)60電源(V)AC100標準こて先PX-60RT-SB
  • 電子工作用はんだこてセット goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだこてセット

    goot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    付属品こて先(T-48B)全長(mm)210質量(g)50電圧(V)100消費電力(W)30定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)480ヒーターニクロムヒーター
  • 温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)

    温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応)

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。
    付属品コテ先(PX-40RT-5C)トラスコ品番305-9723全長(mm)215質量(g)92電源(V)AC100消費電力(W)70設定温度(℃)300~480こて部コード(m)1.5
  • 電池式はんだこて goot(太洋電機産業)

    電池式はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。
    寸法(mm)222×40×28質量(g)68電源単3電池×4(別売)消費電力9W連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分最高使用温度(℃)450℃以上
  • 即熱はんだこて goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて

    goot(太洋電機産業)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。 トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
    トラスコ品番364-2275全長(mm)167質量(g)90電源(V)AC100消費電力(W)15(標準)/90(強)最高温度(℃)390(標準)/560(強)標準こて先TQ-77RT-B
  • 高蓄熱デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    高蓄熱デジタル温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
    用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
    全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • 板金用はんだこて goot(太洋電機産業)

    板金用はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • キャップ付はんだこて goot(太洋電機産業)

    キャップ付はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用後、即収納できるキャップ付。
    付属品こて先(R-48B)全長(mm)185/キャップ取り付け時 280奥行(mm)280電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • 設定温度固定式はんだこて goot(太洋電機産業)

    設定温度固定式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
    付属品こて先(PX-2RT-B)質量(g)70奥行(mm)220電圧(V)100消費電力(W)85定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
  • USBはんだこて goot(太洋電機産業)

    USBはんだこて

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
    用途はんだ付けに。トラスコ品番147-8182全長(mm)150質量(g)101.2電源(V)5消費電力(W)5最高温度(℃)約500RoHS指令(10物質対応)対応こて先形状MSD-5HRT-D
  • D表示はんだこて goot(太洋電機産業)

    D表示はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
    トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く消費電力(W)(本体)80、(こて部)72定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
  • はんだこてS goot(太洋電機産業)

    はんだこてS

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電子工作から電気部品まで
    セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • 鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
    付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100消費電力(W)230(最大)定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
  • ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    LEDバックライト付き大型液晶画面により視認性が改善しました。
    付属品コテ先:PX-28RT-S2C適合コテ部:RX-78GASトラスコ品番719-3427セット内容ステーション部、こて部(RX-78GAS:こて先PX-28RT-S2C付属)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)200-480電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ付けスタートセット goot(太洋電機産業)

    はんだ付けスタートセット

    goot(太洋電機産業)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    はんだ付け作業に便利でお得な道具・材料セットです。
    用途工作用に。
  • 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
    仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)設定温度(℃)50~450リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32制御温度(℃)50~450絶縁抵抗100MΩ以上
  • グット ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    グット ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
    用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)65コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60制御温度(℃)200~480
  • 鉛フリーはんだごて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだごて

    goot(太洋電機産業)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    本体寸法(mm)115×146×98本体質量(kg)約1.8アズワン品番1-9769-01
  • グット 温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    グット 温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    連続温度可変が可能で通電状態が一目でわかるヒーター通電ランプ付きです。鉛フリーはんだにも対応可能です。
    付属品コテ先:PX-28RT-S2C全長(mm)197質量(g)170電源(V)100消費電力(W)80最高温度(℃)500設定温度(℃)200~500電源コード1.5m
  • ステンドグラス用はんだこて goot(太洋電機産業)

    ステンドグラス用はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ステンドグラス専用のはんだこてです。 ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。 パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
    全長(mm)273奥行(mm)273電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • ステンドグラス用温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    ステンドグラス用温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
    付属品こて先(PX-40RT-5CJ)全長(mm)215奥行(mm)215電圧(V)100消費電力(W)70定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)300~480絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • N2ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    N2ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
    トラスコ品番438-0932セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)質量(kg)1.8サイズ115(W)×98(H)×146(D)消費電力(W)80定格電圧(V)AC100V 50/60Hz出力電圧(V)24V AC電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5温度設定範囲(℃)50-450
  • 鉛フリーはんだ対応温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
    付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
  • 窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    RX-780ASPHは、RX-780AS本体と窒素ガス対応こて部のセットです。
    付属品付属コテ先なし適合コテ部:RX-78GASPHトラスコ品番719-3422セット内容ステーション部、こて部(RX-78GASPH:ノズル、こて先は別売です)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替こて先 RX-892AS用 15D goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 15D

    goot(太洋電機産業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9364質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 替こて先 RX-892AS用 15A goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 15A

    goot(太洋電機産業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9363質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 替こて先 RX-892AS用 10D goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 10D

    goot(太洋電機産業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9362質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 500Wステーション型温調はんだこて こて先無 goot(太洋電機産業)

    500Wステーション型温調はんだこて こて先無

    goot(太洋電機産業)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
    用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。トラスコ品番827-9361セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 低ボルトはんだこて goot(太洋電機産業)

    低ボルトはんだこて

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトで低消費電力のMIシリーズ
    付属品こて先(MI-6T-SC)質量(g)9奥行(mm)150消費電力(W)6ヒーターニクロムヒーター
  • キャップ付はんだごて 40W 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    キャップ付はんだごて 40W 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1本
    19日以内出荷
    仕様こて先径:0.5mmΦ●ヒーター方式:●備考:ストレート型/ガンタイプ●RoHS対応消費電力(W)40アズワン品番64-6210-59-22校正証明書点検・検査書
  • ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて。作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。電池4本式。アタッチメント式こて先。標準こて先B型
    仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く)消費電力(W)9最高温度(℃)450以上アズワン品番64-0977-43-22校正証明書点検・検査書
  • USBはんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    USBはんだこて 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。はんだ付けに。本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。
    仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182消費電力(W)5最高温度(℃)約500アズワン品番63-9531-70-22校正証明書点検・検査書
  • はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    金属製品のはんだ付けに適したハイパワータイプ!。高効率低消費電力で経済的な省エネタイプ。断熱効果の高い木製グリップを使用。こて先は作業に合わせて加工できる銅こて先を標準装備。ニクロムヒーター型
    仕様サイズ:370mm●重量:610g消費電力(W)160最高温度(℃)540アズワン品番63-5407-40-22校正証明書点検・検査書

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

電気式