絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(8)
- 10~20未満(15)
- 20~30未満(17)
- 30~40未満(24)
- 40~50未満(27)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(25)
- 90~100未満(16)
- 100~200未満(43)
- 200~300未満(22)
- 300~400未満(13)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(1)
ブランド
- HAKKO(白光)(103)
- goot(太洋電機産業)(56)
- エスコ(35)
- ホーザン(17)
- Weller(12)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- イチネンTASCO(6)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- TRUSCO(2)
- trad(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- HISATOMI(久富電機産業)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- メトカル(1)
- JAPANUNIX(ジャパンユニックス)(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- ブランドをもっと見る
最高温度(℃)
エコロジープロダクト
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(15)
20~30未満(17)
30~40未満(24)
40~50未満(27)
70~80未満(13)
80~90未満(25)
90~100未満(16)
100~200未満(43)
200~300未満(22)
300~400未満(13)

ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 H-270シリーズ
ホーザン¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷から10日以内出荷握りやすい12mmΦの細身のグリップ。持ち運びに便利な耐熱キャップ付消費電力(W)15最高温度(℃)400校正証明書点検・検査書
温調ハンダこて 出荷前点検検査書付
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個19日以内出荷温度設定ボリュームで幅広いハンダ付けに対応。耐熱キャップ付き。250℃~450℃まで温度コントロール仕様全長:210mm●質量:90●セラミックヒーター消費電力(W)70アズワン品番64-0811-37-22校正証明書点検・検査書
ピストル型即熱ハンダこて 出荷前点検検査書付
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個12日以内出荷強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。仕様全長:167mm●質量:90g消費電力(W)90(トリガーON時/15)アズワン品番64-0811-33-22校正証明書点検・検査書
即熱ハンダこて 出荷前点検検査書付
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個12日以内出荷トリガースイッチを押すと標準の約10倍の早さで立ち上がります。仕様全長:210mm●質量:65g●AC100V消費電力(W)90(トリガーON時/15)アズワン品番64-0811-32-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷仕様■標準ビット:H-864●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)45最高温度(℃)450アズワン品番61-0483-39-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷仕様■標準ビット:H-864●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)45最高温度(℃)450アズワン品番61-0483-38-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷機能と価格のバランスがとれたアームルーペ。ワールドワイド仕様のLEDタイプ。照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)。付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)35最高温度(℃)440アズワン品番61-0483-33-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷長い作動距離に対応した支柱。仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●消全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)28最高温度(℃)370アズワン品番61-0483-28-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)28最高温度(℃)370アズワン品番61-0483-27-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷アース線、クリップ(止め金具)2個 付属仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)20最高温度(℃)300アズワン品番61-0483-23-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)20最高温度(℃)300アズワン品番61-0483-22-22校正証明書点検・検査書
即熱ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付
ホーザン¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410アズワン品番61-0482-94-22校正証明書点検・検査書
即熱ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
ホーザン¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410アズワン品番61-0482-93-22校正証明書点検・検査書
瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー 出荷前点検検査書付
ENGINEER(エンジニア)¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型です。ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅します。10秒~15秒でハンダが溶けだします。High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。高性能セラミックヒーター内蔵です。先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先です。仕様素材:本体/樹脂、キャップ/耐熱樹脂●本体サイズ(奥行):165mm●本体サイズ(高さ):115mm●本体重量:185g●付属品:保護キャップアズワン品番61-0411-74-22校正証明書点検・検査書
ハンダごて 出荷前点検検査書付 UNICON-107シリーズ
アズワン¥86,900税込¥95,5901台30日以内出荷から49日以内出荷設定温度をパスワードでロックできます。こて内部に振動センサーを内蔵しました。自動電源OFF機能・こて部スリープ機能付きです。最大消費電力(W)100校正証明書点検・検査書