絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(8)
- 10~20未満(15)
- 20~30未満(17)
- 30~40未満(24)
- 40~50未満(26)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(12)
- 80~90未満(25)
- 90~100未満(16)
- 100~200未満(44)
- 200~300未満(22)
- 300~400未満(13)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(1)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- ELPA(1)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- goot(太洋電機産業)(54)
- HAKKO(白光)(104)
- HISATOMI(久富電機産業)(1)
- JAPANUNIX(ジャパンユニックス)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- trad(2)
- TRUSCO(2)
- Weller(12)
- アズワン(1)
- イチネンTASCO(6)
- エスコ(36)
- ホーザン(17)
- メトカル(1)
- 角利(角利産業)(1)
- ブランドをもっと見る
最高温度(℃)
エコロジープロダクト
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(15)
20~30未満(17)
30~40未満(24)
40~50未満(26)
60~70未満(13)
80~90未満(25)
90~100未満(16)
100~200未満(44)
200~300未満(22)
300~400未満(13)

AC100V/150W半田ごて
エスコ¥4,600税込¥5,0601個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
AC100V/80W半田ごて
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)80電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)545
AC100V/60W半田ごて
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)60電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)440
ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ
HAKKO(白光)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷電気配線や金属のはんだ付けに 熱伝導の良い銅こて先を採用 作業に合わせて先端をヤスリなどで加工が可能 加工できる銅こて先付き 先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 配線のはんだ付け 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単電源(V)100標準こて先I型
ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥199,800税込¥219,7801セット5日以内出荷ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロードセット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670設定温度範囲50~600℃ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D)こて部全長(mm)250風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%)プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ
HAKKO(白光)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。 使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単 はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。形状I型全長(mm)237電力(W)30寸法A(mm)6寸法B(mm)13寸法C(mm)35
即熱ハンダこて
イチネンTASCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様トリガースイッチを押すと標準の約10倍の早さで立ち上がります。 全長…210mm 質量…65g 消費電力…90W(トリガーON時/15W)AC100V
温調はんだこて
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷仕様温度設定ボリュームで幅広いハンダ付けに対応 耐熱キャップ付き 250℃~450℃まで温度コントロール 全長…210mm 質量…90g 消費電力…70W セラミックヒーター
ピストル型即熱ハンダこて
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷仕様全長…167mm 質量…90g 消費電力…90W(トリガーON時)/15W 強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。
替こて先 RX-892AS用 15D
goot(太洋電機産業)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。トラスコ品番827-9364質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
替こて先 RX-892AS用 15A
goot(太洋電機産業)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。トラスコ品番827-9363質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
500Wステーション型温調はんだこて こて先無
goot(太洋電機産業)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。トラスコ品番827-9361セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0467
ハッコーFX-1002/コンバーションキット
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて 設定温度は350℃と400℃の2種類 FX-100に接続して使用用途FX100用こて部全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
窒素ガス発生装置付き
JAPANUNIX(ジャパンユニックス)¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷窒素ガスをコテ先端より噴射しながらハンダ付けすることで、ハンダのぬれ性・きれ性が格段に向上します。 窒素発生装置(UNX-100S)は電源不要、ランニングコストゼロ、電気・駆動部がないため、メンテナンス不要です。用途鉛フリーハンダのハンダ付け作業、リワーク作業。セット内容本体、コテ部、コテ置台、コテ先×1本(U300207BまたはU500207B)、電源コード、コテキャップ取外し様パッド、エアーチューブ×1本、取扱説明書 (保証書付)寸法(mm)(本体)135×170×85、(窒素発生装置)80×83.5×300質量(kg)5電源(V)(本体)AC100±10%最大消費電力(W)100流量(窒素)0.5L/min.時にN2濃度99.9% エアー inΦ6 N2outΦ4
マイペン 100V 平型プラグ
HAKKO(白光)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷持ち手が細く、はんだ付けしやすい。 ニクロムヒーターはんだこての20W相当。 はじめてはんだ付けされる方にも使いやすいホビーはんだこて。セット内容マイペン、引き抜きパッド、ペン先(T21-D16)、遮蔽板全長(mm)こて部:95質量(kg)ステーション部:0.42質量(g)こて部:30消費電力(W)7.5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:65×80×95ペン先1.6D型 (No.T21-D16)プラグ形状平型プラグ
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-40W 平型P
HAKKO(白光)¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
ハッコーFX-8302 27V-150W
HAKKO(白光)¥18,980税込¥20,8781個欠品中HAKKO FX-838専用N2はんだこて。 N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上! 高出力150WのN2はんだこて。全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)150(27V)コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFM-2031 コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷HAKKO FM-206用N2はんだこて。セット内容こて部(FM-2031)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付き>、中継コード全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFM-2031 24V-140W
HAKKO(白光)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷HAKKO FM-206用N2はんだこて。セット内容こて部(FM-2031)全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFM-2030 24V-140W
HAKKO(白光)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷140Wのハイパワー高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケース・同軸ケーブルなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。全長(mm)224 (こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)41 (こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFM-2029 コンバージョンキット スリープ
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ハッコーFM-206専用のシングルホットエアー。 細身のグリップで狭小スペースの作業に最適。 手元スイッチでON/OFFが可能。セット内容こて部(FM-2029)、こて台<クリーニングスポンジ付き >、耐熱パッド、中継コード全長(mm)232 (ノズルΦ4.0mmを付けた場合)質量(g)50(ノズルΦ4.0mmを付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲100~550℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコー373 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)適合1kg巻はんだまで使用可能質量(kg)1.5消費電力(W)6電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215はんだ送り速度(mm/s)4.5~26はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mmモードオート/マニュアルプラグ形状2極接地型プラグ
FM-2030 コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷FM206専用です。軽量、細身のグリップで優れた操作性です。16種類のこて先がラインナップしております。140Wのハイパワーです。トラスコ品番400-3756質量(g)700電圧(V)(リーク)2m以下消費電力(W)140コード長さ(m)1.3抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下制御温度(℃)200~500
ミニホットツイーザー
HAKKO(白光)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用全長(mm)117コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)<2消費電力140W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~400℃リーク電圧(mV)<2
低ボルトはんだこて
goot(太洋電機産業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コンパクトで低消費電力のMIシリーズ付属品こて先(MI-6T-SC)質量(g)9奥行(mm)150消費電力(W)6ヒーターニクロムヒーター
ステンドグラス用温調はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き付属品こて先(PX-40RT-5CJ)全長(mm)215奥行(mm)215電圧(V)100消費電力(W)70定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)300~480絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-30W 平型P
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。 ペースト、はんだ付。用途はんだ付け作業に仕様ペースト、はんだ付トラスコ品番849-7242全長(mm)237質量(kg)0.2電源(V)AC100消費電力(W)30最高温度(℃)405標準こて先I型(321-T)
ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7133全長(mm)332電源(V)AC100消費電力(W)150最高温度(℃)465標準こて先L型(353-T)こて先形状L型
ハッコーRED 30W ダン付SP 出荷前点検検査書付
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781個14日以内出荷安価なニクロムヒータータイプのはんだこて。仕様全長:207mm●コード番号:416094アズワン品番62-2260-58-22校正証明書点検・検査書
ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付
HAKKO(白光)¥15,980~税込¥17,578~1本12日以内出荷から14日以内出荷熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。校正証明書点検・検査書
はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付
HAKKO(白光)¥18,980~税込¥20,878~1本12日以内出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。校正証明書点検・検査書