絞り込み
ブランド
- コンパクトツール
- モノタロウ(1)
- goot(太洋電機産業)(2)
- ECHO(エコー)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- エスコ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ITPROTECH(1)
- WORX(1)
- ラプラス(1)

12V コードレスはんだごて CI90
コンパクトツール¥17,980税込¥19,7781セット欠品中12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き仕様5段階首振り機構セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、こて先(先細型)、こて先(平型)、樹脂溶接棒(ABS)5本入り寸法(mm)50×60×290質量(kg)0.39(本体+電池パック)最大出力(W)90最高温度(℃)400AC電源アダプタ(V)電源/AC100 50/60Hz 定格出力電圧/DC12充電時間(時間)約6電池パック電圧/DC12V 容量/2,000mAh加熱時間約30秒
12V コードレスはんだごて CI90
コンパクトツール¥9,498税込¥10,4481台翌々日出荷12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き仕様5段階首振り機構セット内容本体、こて先(先細型)、こて先(平型)【電池パック・充電器は付属しません】寸法(mm)50×60×290 ※電池パック装着時最大出力(W)90最高温度(℃)400加熱時間30秒