9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)

    空気清浄タイプ吸煙器

    HAKKO(白光)
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット
    当日出荷
    静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
    セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
  • ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)

    ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器

    HAKKO(白光)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
    トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
  • 本体 + HEPA13/ガスフィルター + リモートスィッチ メトカル

    本体 + HEPA13/ガスフィルター + リモートスィッチ

    メトカル
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    9日以内出荷
    30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
    用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。トラスコ品番592-7996セット内容BVX-250:本体、RPS-1:リモート電源スィッチ、電源コード幅(mm)268高さ(mm)320奥行(mm)400電源(V)100 ~ 240 VAC消費電力(W)(50/60Hz)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライト付きベンチトップ排気ファン+XF01キット DESCO

    ライト付きベンチトップ排気ファン+XF01キット

    DESCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1式
    10日以内出荷
    特許取得済みのフロント回転フィルターは、固定式フィルターの8倍のろ過性能を発揮します。また、リアには活性炭入りフィルターを搭載です。強力な12Vファンが、不要な煙や微粒子をユーザーから遠ざけます。ファンブレードの安全グリルで、素早く簡単にフィルターを交換でき、ユーザーを保護します。2点スライドアームで、ファンをあらゆる角度に調整できます。直径2.5cmの角度調節ネジは、使いやすく見やすいです。前面の明るい白色LEDは作業灯として、黄色LEDは排気口を表示します。ESD対策済みで超静音動作です。
    用途作業により発生した煙の吸引や冷却に。トラスコ品番713-7880幅(mm)140高さ(mm)305奥行(mm)140電源(V)12VDC
  • Weller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1 Weller

    Weller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1

    Weller
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    5日以内出荷
    作業現場に漂う危険性ガスやパーティクル除去に最適なフィルターユニット。大きいフィルター表面積で、サービスインターバル長期化を実現。低騒音。自動フィルター交換警告機能。簡単操作で賢く運用。
    用途ハンダ付けや接着剤、溶接など健康被害を及ぼす粉塵やガスの吸引、異臭の吸引等セット内容Zero Smog TL 吸煙機、ワークベンチ取付け用ブラケット、吸い取り用フレキシブルアーム(1m,Φ60mm)、吸い取り用フレキシブルホース(3m,Φ60mm)、ALFA じょうご型ノズル、遠隔起動用スイッチ電源(V)100~120電力(W)120フィルター【メイン】パーティクルフィルターH13+ガスフィルター(10%活性炭フィルター)【プレ】F7ファインダストフィルター【パーティクル】MPPS:>99.95%吸引量【ブロワー】最大190m3/h騒音レベル(dB(A))<50最大静圧(Pa)【ブロワー】3000
  • Weller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1 Weller

    Weller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1

    Weller
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷
    ゼロスモッグELは高性能、高耐久性なタービンモーターが付属しており、最大吸引量は150m3/hを実現。更に最大真空圧は2500Paとクラス最高性能を誇る。ゼロスモッグELは省エネ運用に便利なオンオフ切り替えスイッチ、更にフィルター目つまり防止用警告機能が付いたモニターを装備。操作可能容量としては最大2つのワークプレース台まで同時に吸煙可能で、作業者環境保護を効果的実現。フレキシブルアーム(Easy-Click 60)を使用することで、ワークベンチ周りでの細かい調整、運用が手軽に行える。
    用途作業現場に漂う有害なヒュームを率的に吸煙、濾過、クリーンな環境構築等セット内容Zero Smog EL ヒュームフィルターユニット、吸い取り用フレキシブルアーム(1.5m,Φ60mm)、ノズル(ALFA 225×100mm)、フレキシブルアーム用クランプ周波数(Hz)50/60電源(V)220-240フィルター【コンパクト】H13【パーティクル】活性炭フィルター【プレ】M5プレフィルター消費電力(VA)120操作2つのワークプレイスまで吸引量150m3/h騒音レベル(dB(A))< 53 (1m離れた距離)最大静圧(Pa)【ブロワー】2500
  • ポータブル空気清浄機キット メトカル

    ポータブル空気清浄機キット

    メトカル
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット
    5日以内出荷
    30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
    用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。その他最大気流量(m3/時):297、2×75トラスコ品番592-7995セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応幅(mm)268高さ(mm)320長さ(m)ダクト:1600奥行(mm)400電源(V)100~240消費電力(W)150騒音レベル(dB(A))50(中設定時)口径(mm)ダクト:50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)1743
  • 半田吸煙器 エスコ

    半田吸煙器

    エスコ
    ¥105,400税込¥115,940
    1個
    翌日出荷
    仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップサイズ330×343×366(H)mm電源AC100V(50/60Hz)消費電力120W運転音50dBプラグ形状2極接地型プラグ
  • 吸煙器 吸入口1個 HEPAセット一式 100V DESCO

    吸煙器 吸入口1個 HEPAセット一式 100V

    DESCO
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット
    3日以内出荷
    質量(kg)14

『はんだ吸煙器』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄式