絞り込み
ブランド
- カスガ(KASUGA)(22)
- SMC(17)
- ベッセル(12)
- DESCO(11)
- LINKMAN(11)
- シシド静電気(10)
- シムコ(SIMCO)(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ブロードウォッチ(4)
- スイッチサイエンス(4)
- パトス(4)
- アズワン(3)
- コガネイ(3)
- SCS(3)
- グリーンテクノ(3)
- アズピュア(アズワン)(3)
- アキレス(1)
- サンハヤト(1)
- 島津製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「除電方式」から絞り込む

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から25日以内出荷・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
ACアダプター
LINKMAN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:3A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-61
静電気除去ファン
ベッセル¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"除電方式高周波交流コロナ放電式仕様可変ルーバー機能材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス幅(mm)162高さ(mm)198質量(g)900奥行(mm)69.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)17出力電圧10kV(p-p)使用範囲(mm)150~900最大風量(m3/min)3.66使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)設置場所屋内ノ非危険場所除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)入力電源DC24V±5%
ACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:5A●容量:25W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-60
ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥1,698税込¥1,8681個欠品中仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:2A●容量:10W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-57
イオナイザー 交流コロナ放電 電子天びん専用
島津製作所¥91,980税込¥101,1781個当日出荷AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。 粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。 ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。 角度調節しながら照射できます。 本体はコンパクトで取り扱いが容易です。寸法(mm)約124×87×49除電方式交流コロナ放電除電制御範囲放電電極より約5~40cmまで電源(V)AC100(50/60Hz)質量(g)約710(スタンド含む)アズワン品番1-8178-21商品タイプレンタル品はこちら
コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-150Wシリーズ
カスガ(KASUGA)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から6日以内出荷従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。放電電極針には
ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:15V●出力電流:2.4A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-62
薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT
シシド静電気¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA質量(kg)約1.0(スタンド含む)容量12VA出力電圧±7,500V0-p風量(m3/min)1.4~3.5フィルタープレフィルター級騒音値(dB)63(A) (距離1m)風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
ファンタイプイオナイザ標準タイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。用途セル生産時の帯電防止放電方式高周波AC方式付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚適合EMC指令、RoHS指令材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC質量(g)約790出力電圧±約2kV電源電圧(V)24(DC・±10%)機能エラー出力、放電停止入力消費電流(mA)700以下使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)除電時間(秒)約1ケースアース方式C(コンデンサ)アース表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)オゾン発生量(ppm)0.04以下RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去ファン イオナイザー 自動クリーニング機能付き 5段階風量調整
ブロードウォッチ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷【広範囲・高速除電を実現するイオン化エアブロワー】。風量最大 3.59 m?/min 、風速最大3.0m/s(5段階調整)で、除電時間は最小 1.0秒(±1000Vから±10V以内に低下するまでの300mm位置での最小時間。最大風速の場合) イオンバランス ±10V以内の安定した交流方式(5.0kV AC)により、対象物の帯電を均等に中和。 除電領域はコンテンツの断面図でご確認ください。静電気の影響を受けやすい広い作業面に対応しています。【放電針の自動クリーニング機能で性能維持】。放電針は高電圧でイオンを発生させる重要部品。汚れが付着すると除電性能が低下します。 1~9時間の間隔で稼働するよう設定可能。定期的な自動清掃でメンテナンス負担を軽減します。 もちろんCLEANボタンで手動クリーニングも可能です。【直感的な操作パネルと安全設計】。電源・ION・CLEAN・風量調整(UP/DOWN)ボタンを前面に配置。操作は簡単です。 操作ロック機能付き:20秒間操作がないと自動ロック。誤操作を防止します。 ロック解除は電源ボタン長押しでOK。現場での安全性と操作性を両立しています。【柔軟な設置方式と角度調整】。吊り下げ設置・卓上設置どちらも設置可能です。作業環境に合わせて柔軟に配置いただけます。 スタンドの調節ネジで角度調整が可能。除電対象物との距離や角度を最適化できます。 ※設置時は背面100mm以上、左右30mm以上の空間の確保をお願いいたします。【静音設計と高耐久】。騒音レベルは約50dBと静かで、作業環境の快適性を損ないません。用途静電気の除去にセット内容本体、電源ケーブル、スタンド寸法(mm)約170×245×85(スタンド含まず)質量(g)約2035(本体 ※突起部含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200入力電圧(V)AC100使用環境温度(℃)0~60イオンバランス0V±15V騒音レベル(dB(A))50放電出力電圧(V)5.0kV AC使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)発生方式交流方式
電源アダプター 5V 3.0A USB Type-C
KSY¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ラズパイ4に適したUSB Type-Cコネクター付き電源アダプター。出力に3A以上の容量の電源が推奨されているRaspberry Pi 4に適したUSB Type-Cコネクター付きの電源アダプターです。ACアダプターから直接USB Type-Cケーブルが出ているので、Type-C変換コネクターを使用した電源のように電圧降下なく安定した電源供給ができます。【ご注意】。※Raspberry Pi 3B+以前のモデルには、コネクター形状が異なるためご使用になれません。仕様●入力規格:100~240Vac、50/60Hz、0.3A(max)●出力規格:5.1Vdc、3.0A(max)●出力コネクター:USB Type-C(オス)×1●ケーブル長:150cm(固定)●サイズ:70×35×48mm●動作環境:0~40℃ RH5~95%●保護機能:過電流保護、短絡保護、過電圧保護アズワン品番67-0395-78
スイッチングACアダプター 1.5V 0.6A 2.1mmプラグ
パトス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様●定格入力電圧:AC100~264V●定格出力電圧:DC1.9V以下(無負荷時)、DC1.5V±10%(定格負荷時)●定格出力電流:0.6A●効率:65%(min)●規格:PSE●出力方式:出力コード式(長さ1800mm±100mm)●出力プラグ:外径5.5mm, 内径2.1mm, 長さ9.5mm(極性可変可能)●重量:約80gアズワン品番67-0405-39
静電気除去ブロアー
シシド静電気(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。放電方式DC方式仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシトラスコ品番485-6317質量(g)900(スタンド含む)出力電圧(V)DC±7.5K風量(m3/min)1.7~3.6風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))62/距離1m出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)容量(VA)15オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
静電気測定 デジタル表面抵抗計 ホールド機能付き LCDディスプレイ
ブロードウォッチ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷【デジタル表面抵抗計】静電気対策に欠かせない表面抵抗値を、誰でも簡単・正確に測定できるデジタル表面抵抗計です。 バックライト付きLCDディスプレイを採用しており、暗い作業環境でも数値がはっきり見やすい設計。工場・研究所・クリーンルームで静電気対策や静電気トラブルを防ぎたい電子機器製造現場に向いています。【簡単操作で表面抵抗値を測定】初めての方でも扱いやすいシンプル設計。ESD対策の確認に最適。【ホールド機能付き】計測中の表示値を固定できるホールド機能を搭載しているため、測定結果の確認や記録がスムーズに行えます。【幅広い測定対象に対応】作業台マット、床材、衣類、履物、工具など、静電気管理が必要なあらゆる場面で活躍。【持ち運びやすい軽量設計】現場間の移動や定期点検にも便利。用途静電気の測定にセット内容本体、アース線、9V角形乾電池、収納ケース寸法(mm)約145×70×30質量(g)約175(電池含む)温度測定範囲(℃)0~50測定誤差抵抗値:±10%(100K~10G)、温度:±2℃動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~70測定範囲(Ω)抵抗値:1KΩ~1TΩ
ACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグ
パトス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷直流安定化出力タイプのACアダプター。ワールドワイド対応(入力AC90V~AC264V)のスイッチング方式ACアダプターです。出力プラグはΦ2.1mmで、先端チップの差し替えにより極性を選択できます。出荷時の設定はセンターマイナスです。入力電圧範囲は、一般的なAC100V~AC24仕様●入力電圧(V50/60Hz):AC90V~AC264V●出力電圧(DC):12V●出力電流:1.0A●出力プラグ形状:外径:5.5Φ、内径:2.1Φ、長さ:9.5mm●入力プラグ形状:直付タイプ●極性:センター(+)(-)付け替え可能●DCコード長:1.8m±100mm●重量:80g●寸法:L61.4×W43.2×H26.2mm●安全規格:PSE ELT●回路保護:過電圧、過電流、短絡●外部電源規制:DOE:レベル6●備考:雑音規格:FCC Part15 SubpartB●リップル:240mVp-o max●入力方式:刃形式アズワン品番67-0396-41
静電気除去ミニファン(スタンド付)
ベッセル¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小型・軽量の樹脂ボディー、クリップ付で取付自在です。風量は2段階に調整可能。用途電子デバイスの製造やアッセンブリ・検査・製造装置への組み込み除電方式交流高電圧コロナ放電式質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×75×142最大風量(m3/min)0.78イオンバランス±10V以内除電時間(秒)3.0以下入力電源(V)DC24
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から15日以内出荷風量調整機能付きです材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン風量(m3/min)0.19~0.80 m^電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内)消費電流(mA)270以下使用周囲温度(℃)0~50電圧印加方式DC方式印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
静電気除去ミニファン
ベッセル¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷イオンは届けてホコリは飛ばさない微風仕様です。除電時間8秒以下です。イオンバランス±10V以内です。騒音値44.5dBAです。風量は2段階に調整可能です。汎用スタンド付きです。CE/RoHS/UKCA対応です。用途電子部品検査工程、フイルム銘板貼り付け、小型樹脂成型品搬送、LED照明組立などにトラスコ品番575-3564セット内容付属品:電源アダプタ AD24-ITF6(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、取扱説明書幅(mm)77高さ(mm)131奥行(mm)81電源(V)DC24±5%使用温度(℃)5-40騒音値(dB)44.5イオンバランス±10V除電方式交流高周波コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35-65
送風型除電装置
シシド静電気¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。 BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。 400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。 放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)質量(kg)約1.6(スタンド含む)本体寸法(mm)370×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.2 ×2 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.6~3.3(距離300mm中央)オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧b接点出力 (高電圧異常またはファン異常)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)容量(VA)25(ファン最大時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
エアーダイグランダー
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)390最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33エアー取付ねじRc1/4
SPI無風卓上型イオナイザー
DESCO¥66,980税込¥73,6781台9日以内出荷ピンポイントで効果的に静電気を除去します。質量(kg)1範囲(mm)(効果的な除雷)305電圧(V)(50/60Hz)110
直流送風式除電器
カスガ(KASUGA)¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。 電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。 従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。 新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。イオン生成方式直流コロナ放電式付属品100V用アダプター(電源コード)質量(g)約900電源(V)DC24表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止風速(m/s)1.3~4.6本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
直流式送風型
カスガ(KASUGA)¥68,980~税込¥75,878~1台5日以内出荷から6日以内出荷イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。風量(m3/min)5.3/6.3(可変)仕様ファン:金属羽根使用フィルター付性能正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。質量(kg)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×198×90騒音値(dB)52/50Hz56/60Hz消費電力(VA)50電流(mA)入力電流:500動作環境0~40℃/80%以下オゾン発生量(ppm)0.005
静電気防止リストバンド 接地検査機能付き
ブロードウォッチ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷静電気から精密機器を守る、プロ仕様のESD対策ツール。【正しい静電気防止対策を!】。静電気防止リストバンドをつけてもきちんと機能していますか?リストバンドをしっかりしていなかった。配線を正しくしていなかった。アース設備に異常があった 等々の不安を検査可能。使用者自身の設置状況を作業前や作業中に簡単に検証ができる接地検査機能付き 静電気防止リストバンドになります。【その場で判定、チェッカー一体型】。作業前に リストバンドの断線・誤装着・接地不良を即チェック。LEDランプとブザーで「GOOD / LOW / HIGH」を明確に表示し、800kΩ&~9MΩの適正範囲にあるかを瞬時に判断できます。ESD対策の品質管理にも役立ち、現場の安全性を大きく向上させます。【伸縮性の高いカールコードで作業性アップ】。リストバンドのコードは カールコード仕様。作業中の動きを妨げず、引っ掛かりにくく、断線にも強い構造です。もちろんリストバンドのみでも使用可能です。その場合は作業や休憩の合間にチェックすることで安全性を高められます。【使い方がシンプルで誰でも扱える】。専門知識がなくても、正しい接地状態を簡単に確認できます。(1)アース線をチェッカーに接続。(2)リストバンドを手首に装着。(3)設備のアースにクリップで接続。(4)判定ボタンを3本の指で押すだけ用途静電気対策に付属品本体、リストバンド、アース線、9V角形電池寸法(mm)約80×115×40質量(g)約125(電池含む)電源9V角形乾電池(付属の電池はテスト用です)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~90連続使用回数約5万回程度で電池交換
電池式帯電ガン -50kV出力 マイナス極性タイプ
グリーンテクノ¥149,800税込¥164,7801台16日以内出荷コンセント不要 電池で5万ボルトの静電気を発生 電源は安全スイッチ付き,アース着脱方式 発生電圧は5万ボルトと高いですが,エネルギーは20μAと小さく安全仕様●重さ(g):750(ケーブル類を含む)●最大出力電圧:DC50kV固定(連続運転可)●連続運転:可能●出力電圧可変機能:無し●最大出力電流:20μA●消費電力:4VA●付属品:本体、コロナ放電用電極(GC-1)、アース線(3m)、単3乾電池×4本●マイナス極性タイプアズワン品番67-5519-55
ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-56
ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ
LINKMAN¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:19V●出力電流:3.43A●容量:65.17W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径1.7mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2217-10












































![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)