434件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 綿手袋 汎用 白 RS PRO

    RS Pro 綿手袋 汎用 白

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様手袋の主要用途 = 汎用手袋のサイズ = 8 - Sグローブ素材 = 綿手袋の主な色 = 白グローブの数 = 24CE Cat 1. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. RS Proマイクロドット再利用可能手袋は、柔軟性に優れた汎用の手袋で、100 %テリーコットン製です。手のひらと指の部分はPVCマイクロドット被覆で、優れたグリップ力を発揮します。手袋の裏側は、細部がステッチ加工されており、着け心地がよくしっかりフィットします。. 特長と利点:. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. 汎用. 100 %テリーコットン. 手のひらと指はPVCマイクロドット被覆. 優れたグリップ性. 優れた柔軟性. 細部をステッチ加工. 安全で快適にフィット. 規格: CE Cat 1. 18ゲージライナー
  • RS Pro ESDアースコード, 1m RS PRO

    RS Pro ESDアースコード, 1m

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - プレススタッドスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1mコードスタイル = ストレートリード抵抗 = 1MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 接地コード. 高品質のストレートワイヤ製品 EPAの要素をアースに接続するように設計
  • RS Pro ESDアダプタ アダプタ RS PRO

    RS Pro ESDアダプタ アダプタ

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = アダプタコネクタタイプ = 4 mmバナナソケットに10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. スタッド固定アダプタ. リストバンドコードを取り付けるために、10 mmスタッドを4 mmバナナソケットに変換 工場や現場のベンチでの使用又はアースボンディングプラグとの使用に最適
  • RS Pro ESDアース線スタッド 接地ワイヤスタッド RS PRO

    RS Pro ESDアース線スタッド 接地ワイヤスタッド

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 接地ワイヤスタッドコネクタタイプ = 10 mmバナナソケット、10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 共通端子アース線. 高品質の共通端子アース線 工場での使用やフィールドサービスキットとの使用に最適 接地マット / ラミネート及びオペレータで電位差が生じないように設計
  • ESDラベル RS Pro 黄/黒 紙 Attention (注意) 25 x 25mm RS PRO

    ESDラベル RS Pro 黄/黒 紙 Attention (注意) 25 x 25mm

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様テキストメッセージ = Attention記号の説明 = 警告自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄/黒パッケージごとの数量 = 1000高さ = 25 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルRS Pro ESDセーフ粘着ラベル. RS Pro ESD警告ラベルです。ラベルは粘着紙製で、各種サイズのものを用意しています。ESDラベルは、静電気に弱い機器への損傷に対する警告を示します。ラベルには、手を近づけようとしている黒色の記号が黄色の背景に示されています。一部のラベルには、記号の横に「Attention precautions handling electrostatically sensitive devices (注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください)」というテキストも表記されています。. 特長と利点:. ESD警告ラベル 紙製 自己接着 静電気に弱い機器への損傷に対する警告 黄色の背景色 黒色の記号 手を近づけようとしている記号 ラベルのテキスト -「注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください」 様々なサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ 白 14 x 60 x 14mm RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ 白 14 x 60 x 14mm

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = 白奥行き(深さ) = 14 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 60mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ラック仕切り板 RS PRO

    RS Pro ラック仕切り板

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ディバイダRS Pro SMDスチールラック仕切り. SMDスチールラック用ステンレススチール製フープ型仕切りです。 このスチールラックは、最大幅15 mmのリールを19本まで収納できます。. 特長と利点: SMDスチールラック用仕切り ステンレススチール製 フープ型 幅15 mmまでのリールの仕切りに使用
  • RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm RS PRO

    RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から20日以内出荷
    3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
  • ANTENNA EM EYEmETER ESD 6 FT (1.8M) SCS

    ANTENNA EM EYEmETER ESD 6 FT (1.8M)

    SCS
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    60日以内出荷
    質量(g)181
  • REPLACEMENT JACK SCS

    REPLACEMENT JACK

    SCS
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1個
    30日以内出荷から60日以内出荷
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    寸法(mm)381×457質量(kg)4
  • 静電気対策手袋試験装置 DESCO

    静電気対策手袋試験装置

    DESCO
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    7日以内出荷
    赤外線アクティブセンサー内蔵です。作業者が電極を握り、作業者テスターのタッチスイッチに触れると、ESD 手袋試験装置が作動します。
    仕様静電気アクティブセンサー内蔵質量(g)0.9
  • ポリエチレン製バッグ DESCO

    ポリエチレン製バッグ

    DESCO
    ¥3,280~税込¥3,608~
    1パック(100枚)
    30日以内出荷から60日以内出荷
    色ピンク
  • 回路基盤輸送用ボックス DESCO

    回路基盤輸送用ボックス

    DESCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)0.218寸法(cm)31.7×25.6×3.8
  • 回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO

    回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付

    DESCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。
    規格ANSI/ESD S20.20 及び包装基準ANSI/ESD S541に適合寸法(cm)17.8×12.7×3.8
  • SMALL COMPONENT SHIPPER DESCO

    SMALL COMPONENT SHIPPER

    DESCO
    ¥689税込¥758
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)0.036
  • 小型構成部品用出荷・保管ケース DESCO

    小型構成部品用出荷・保管ケース

    DESCO
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.014寸法(cm)6.4×3.2×2.5
  • ストロー 低密度ポリエチレンポンプ交換用 DESCO

    ストロー 低密度ポリエチレンポンプ交換用

    DESCO
    ¥999税込¥1,099
    1パック(25本)
    30日以内出荷
    寸法(mm)77質量(g)23
  • プレミアム フルカバー フットグラウンダー DESCO

    プレミアム フルカバー フットグラウンダー

    DESCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最新の2M抵抗入り、最小の接地抵抗値1Mを確保し作業者の安全性を向上します。マジックテープで3箇所留めで、耐久性、快適さが高く、着脱は簡単です。静電気対策には欠かせない長さ調節機能付きのリストストラップです。
    規格UL承認済
  • マジックテープ式フットグラウンダー DESCO

    マジックテープ式フットグラウンダー

    DESCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS適合アイテムの使用を求められる鉛フリーの作業場でご使用頂けます。幅広のゴムバンドにより、床との接触面が大きくなります。最上級の破れ難いゴムなので、丈夫で長持ち、コスト削減につながります。
    仕様緑のマジックテープ付き質量(g)23種類かかと基準規格UL及びOSHA規準に適合抵抗2MEG抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー DESCO

    プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー

    DESCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。
    質量(g)39
  • プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー DESCO

    プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー

    DESCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。本物のベロクロ社製のマジックテープを使用しているので、調節が簡単で快適に使用できます。静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。
    質量(g)35
  • マジックテープ式フットグラウンダー DESCO

    マジックテープ式フットグラウンダー

    DESCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    30日以内出荷
    つま先カップ型なので、女性のハイヒールのご使用に最適です。靴を傷めない内部素材です。最上級の導電性ゴム使用のため、磨耗性と耐久性に富んでいます。ビジターのお客様が静電気対策室への入場する際に最適です。
    質量(g)41種類つま先
  • マジックテープ式フットグラウンダー DESCO

    マジックテープ式フットグラウンダー

    DESCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    靴のかかと部に装着するフットグラウンダーは、耐久性に富みお客様に最も好まれている製品です。靴の中に折り込む導通部は、靴を傷めない素材でできています。2層ラバーの中間に高強度繊維をいれ、非常に耐久性が良く経済的です。静電気対策に欠かせないフットグランダーになります。
    質量(g)32種類かかと
  • 接地用金具セット 09740付き DESCO

    接地用金具セット 09740付き

    DESCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    60日以内出荷
    質量(g)82
  • 接地用金具セット DESCO

    接地用金具セット

    DESCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット
    14日以内出荷から30日以内出荷
  • フロアマット用接地コード 抵抗付き DESCO

    フロアマット用接地コード 抵抗付き

    DESCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    4日以内出荷
    多用途対応可能です。作業台マットまたはフロアマットと一緒にご使用できます。 留め金具にはネジ穴付き、6-32個×6.4mmの平頭ねじと皿ワッシャーが含まれています。
    質量(g)0.77コード長さ(m)4.57m
  • アルミ箔防湿バッグ DESCO

    アルミ箔防湿バッグ

    DESCO
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1パック(100枚)
    当日出荷から90日以内出荷
  • 静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO

    静電気防止ウルトラクリアーバッグ

    DESCO
    ¥8,398税込¥9,238
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    内容物を衝撃から保護します。ESD 保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。(このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。)アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。
    仕様非腐食性厚さ(mm)0.0889寸法(mm)203×254質量(kg)1規格平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS 101C/4046 に準拠、品質管理目的のためのANSI/ESD S541 の要求に適合シール幅(mm)(溶着シール)9.5
  • 静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO

    静電気防止ウルトラクリアーバッグ

    DESCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(100枚)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
    厚さ(mm)0.762
  • 静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO

    静電気防止ウルトラクリアーバッグ

    DESCO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1パック(100枚)
    5日以内出荷から60日以内出荷
  • 防湿 静電気防止シールディングバッグ DESCO

    防湿 静電気防止シールディングバッグ

    DESCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(100枚)
    10日以内出荷
    寸法(mm)76×127質量(g)243
  • シールディングバッグ (メタルアウト ジッパーなし) DESCO

    シールディングバッグ (メタルアウト ジッパーなし)

    DESCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
  • 静電気防止シールディングバブルバッグ DESCO

    静電気防止シールディングバブルバッグ

    DESCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(10枚)
    10日以内出荷
  • クランプ 卓上マット固定用 DESCO

    クランプ 卓上マット固定用

    DESCO
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)785
  • グラウンド端子 マット用 10mm端子 かしめタイプ DESCO

    グラウンド端子 マット用 10mm端子 かしめタイプ

    DESCO
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプかしめ
  • コード 4ヶ所共用接地 バナナジャック 抵抗付き 3.05m DESCO

    コード 4ヶ所共用接地 バナナジャック 抵抗付き 3.05m

    DESCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)73
  • コード 共用接地4個 バナナジャック 抵抗なし 3.05M DESCO

    コード 共用接地4個 バナナジャック 抵抗なし 3.05M

    DESCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    60日以内出荷
    質量(g)73
  • コード 共用接地 10mm端子 抵抗なし DESCO

    コード 共用接地 10mm端子 抵抗なし

    DESCO
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷

『静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類その他関連用品