絞り込み
ブランド
- RS PRO(136)
- audio-technica(100)
- DESCO(61)
- SCS(23)
- ホーザン(21)
- エスコ(11)
- Menda(8)
- アズワン(6)
- RAACO(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 三商(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- CHARLESWATER(3)
- VERMASON(3)
- カスタム(2)
- 三友(2)
- サンワサプライ(2)
- TRUSCO(2)
- 川上産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device
RS PRO¥9,898税込¥10,8881リール(1個)7日以内出荷仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 76 mm幅 = 37mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 除電ブラシ ナイロン フラット
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様材質 = ナイロン形状 = フラット長さ = 164mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yハンドルの形状 = フラットANSI/ESD S20.20 1999、EN61340-5-1. RS Pro ESD安全ブラシ. RS Pro ESDブラシは黒色の導電ポリプロピレン製で、発生した電気を吸収し、大地に逃がします。. 特長と利点:. ESD 安全 導電性ハンドル ナイロン毛 使用温度範囲: 0 → 105 ℃ 伸張強度: 3000 psi ASTM D368 電子産業での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
アースターミナル
ホーザン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷導電性マットに直接取り付けることで、マットへのアース線を省くことができます。 アース線をまとめることで、配線作業・点検が容易になります。 ラインを組み換える際は、ターミナル間の接続だけで配線できるので作業を簡略化できます。寸法(mm)【電極板】50×85質量(g)95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子3口(ネジ径M4)
150x250mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-150材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)150×250
導電性異物除去具 ペタミクロン
アトム¥19,980~税込¥21,978~1セット(24本)ほか当日出荷先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。 ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。 製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。用途異物除去用のピックアップツール付属品専用軸(MP-00-AS)1本全長(mm)37質量(g)60表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
静電気防止バッグ
アズワン¥6,336~税込¥6,970~1ケース(100枚)当日出荷から翌々日出荷内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm厚さ(mm)約0.08~0.09透過率(%)(光)30以上抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。用途HC-76/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)60×20粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。用途HC-730/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。用途HC-730/110用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30粘着力中粘着 (110タック)ゴム硬度30°色(ローラー)ダークブラウン
ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒交換用替えチップ
audio-technica¥10,980税込¥12,0781セット(5個)3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。用途HC-03B用寸法(mm)【ゴム】7×Φ5色【ゴム】ブルー材質(ゴム)ブチル系合成ゴムゴム硬度23°
ELESTON α
原田産業¥25,980税込¥28,5781袋(50枚)6日以内出荷驚異の除電力、抜群の持続力、理想の汎用力によって静電気によるトラブルを防ぎ、生産効率をアップ。用途ワイパーはクリーンルーム対応品構造編み構造サイズ(inch)9×9処理方法【エッジ】レーザーカット
転写用粘着ゴムシート+設置台セット
audio-technica¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム。ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム材質ブチル系合成ゴム厚さ(mm)5寸法(mm)【転写面】250×350色ブラック洗浄方式溶剤洗浄
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット
audio-technica¥49,980~税込¥54,978~1セット3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム材質(シート)ウレタン系粘着エラストマー粘着力強粘着 (450タック)色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブルー硬度(°)【ローラーゴム】23
ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート
audio-technica¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム材質ブチル系合成ゴム厚さ(mm)5寸法(mm)【転写面】250×350色ブラック洗浄方式溶剤洗浄
ブチルゴム専用クリーニング液
audio-technica¥39,980~税込¥43,978~1セット(5本)ほか3日以内出荷洗浄能力を高め、環境にも配慮しました。用途ブチルゴム、30タック、110タック、CNT専用
シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー
audio-technica¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷低硬度のシリコンゴムを使用し、凹凸のある材料もしっかりクリーニングできます。材質(ローラー部)低硬度シリコン系ゴムローラー(W×Φmm)300×30色(ローラー)ペパーミントグリーン
シリコン系ローラー向け転写パット
audio-technica¥23,980税込¥26,3781セット(2冊)3日以内出荷シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。適合機種シリコン系ゴム材質LDPE寸法(mm)335×195色乳白色枚数100枚/冊
ウォッシュボトル(静電気防止)
DESCO¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。材質LDPE色黄色色(フタ)黄色
静電気軽減ゴムリング
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷皮糸・ウーリーナイロン75%、導電糸25%。芯・天然ゴム(ラテックス)。用途人体の静電気を軽減します。導電糸を一緒に編み上げたリングです。手首につけたり、ヘアゴムとしても使用可能です。サイズフリー
ESD保護ケース
ホーザン¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適 導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。 絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。シート厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Menda 帯電防止ケース
Menda¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様材料特性:散逸●材質:ポリプロピレン●高さ:127 mm●長さ:368mm●幅:191mm●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:なし●帯電防止:あり●EN61340-5-1に適合:あり●表面抵抗力範囲:<10.6Ω
RS PRO ESD散逸回転台 ESDターンテーブル
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ESDターンテーブル●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro静電気除去回転台. EPA内での重い組立品の作業に最適なESD除去回転台です。 この回転台は、亜鉛めっきスチール製の八角形で、丈夫な6.35 mm厚の導電性フォーム面を備えています。 高さ25.4 mmの低プロファイルなので柔軟に使えます。耐荷重は23 kgです。 帯電荷電は、接地ESD作業面のコンタクト又はリング端子に接続された接地コードによって除去されます。. 特長と利点 . ESD保護 ESDに弱い組立品に使用 重い組立品に最適 亜鉛めっきスチール製回転台 下部で回転 丈夫な6.35 mm厚の導体 クロスリンクポリエチレンフォーム 高さ25.4 mmの低プロファイル 耐荷重量 23 kg 八角形 ESD作業面又はアースコードリング端子から帯電荷電を除去 体積抵抗 1 x 106 → ; 1 x 109 Ω (ANSI /STM11.12) EN61340-5-1の作業台要件に適合. サイズ . 品番121-2709 - 対辺長さ318 mm 品番121-2710 - 対辺長さ394 mm
PVC製テープ RS PRO
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様材質:PVC、長さ:66m、散逸:なし、導電性:なし、帯電防止:あり、クリーンルーム:なし、テープのテキスト / ロゴ:Attention、色:黄/黒、使用法タイプ:パッキング、EN61340-5-1に適合:あり、RS Pro ESD 3か国語パッキングテープ. 3か国語で表記されたRS Pro ESDセーフテープ。テープはPVE製で、「Attention (注意)」というメッセージが表記されています。. 特長と利点 . ESDセーフパッケージングテープ テープのメッセージは、英語、ドイツ語、イタリア語の3か国語で表記 PVC製 テキストメッセージ - ESD「Attention (注意)」パッケージングテープRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止テープ 3M長さ 66m
3M¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様長さ:66m●Scotch 40静電気防止テープ. これらの耐静電気粘着テープは、展開と除去の両方で発生する摩擦帯電が非常に少なく、静電気放電(ESD)の衝撃を避けられます。 保護エリアやクリーンルーム、引火性を伴う環境で使用できます。 これらのテープはESD警告ロゴが印刷されているので容易に識別できます。
RS PRO 帯電防止フィルム
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様タイプ:ローラーローラー幅:457mmRSクリーンルームフィルムローラー. このフィルムクリーンルームローラーを使用すると、シンプルかつ簡単に汚染物を除去できます。 各フィルムシートは0.015インチの厚さで、水性接着剤がコーティングされた低密度100 %ポリエチレン製です。. 特長:. RSクリーンルームハンド / ポールアタッチメントとの併用に最適. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 製薬及び生物工学産業
RS PRO プラスチックカバー
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷IEC61340-5-1、RoHS準拠. RS Pro散逸性ガセットシュラウド. RS Proガセットシュラウドは、低摩擦帯電ポリエチレン製で、パレットなどをカバーするのに最適です。 このシュラウドは3層ピンクPEラミネート加工の散逸性カバーで、各種サイズのものを用意しています。 完全な保護性を提供し、上から下までカバーすることができます。 シュラウドはガセット付きであるため、追加の保護なしで自然な保護領域を形成できます。 プラスチックシュラウドはIEC61340-5-1に適合していて、RoHSに準拠しています。適合EN61340-5-1厚さ(mm)0.08色ピンクタイプガセット袋抵抗(Ω)10^11(ボリューム)厚さ(μm)80(+/- 10 %)表面抵抗Rpp<1011Ω、MVTR≦2.7g/m2/24h導電性なし散逸率ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 使い捨て手袋 ビニール
RS PRO¥4,898税込¥5,3881箱(100個)当日出荷仕様サイズ = M材質 = ビニールラテックスフリー = Yグローブの数 = 100使い捨て/再利用可能な = 使い捨てEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルームビニール手袋. RSのこれらのパウダーフリー12枚入りビニール手袋は、サイズに合わせてS、M、L、XLサイズをご用意しています。 クリーンルーム二重袋包装のESD対策済み使い捨て手袋は、半導体やマイクロプロセッサ、さらには自動車、航空機、医薬品、医療機器メーカーの製造工程で作業者の手を保護します。. 特長:. 左右兼用 製造日より5年間の保管寿命
RS Pro 伸縮フィルム, 500mm x 300m
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様タイプ = 伸縮フィルム色 = ピンク長さ = 300m厚さ = 0.025mm幅 = 500mm散逸 = あり導電性 = N帯電防止 = あり帯電防止 = NEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 10^10ΩBS EN 61340-5-1:2007及びANSI/ESD S20.20:2007規格に準拠. 帯電防止伸縮フィルム. この帯電防止伸縮フィルムは、25ミクロン厚の静電気散逸フィルムから作られています。 手や機械のラッピングに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDアースコード VER-29168, 4.5m
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷仕様コードタイプ = ロープロファイル終端タイプ = プレススタッド - リングスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 4.5mコードスタイル = ストレートリード抵抗 = 1MΩ色 = 黒EN61340-5-1に適合 = YRSアース用コード. RSのアース線には、ストレートコードと、1 MΩの抵抗を備えた円錐形のヘッドがあります。 アース線に内蔵された10 mmスタッドは、ソケットをESD 安全マットに接続し、低プロファイルヘッドは、コードが誤って打たれないようにします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1.8m
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷仕様コード付き = Yスタッドのサイズ = 4mmリストストラップサイズ = 調整可能コード長 = 1.8mリード抵抗 = 1MΩコードスタイル = コイルコードカラー = 青バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 金属、プラスチック調整可能なリストバンドセット. このセットの 帯電防止リストストラップ は、長時間装着しても快適さが損なわれない設計になっており、プラスチックで絶縁された金属バンドにより優れた接点となります。 ESDリストストラップの外側面は導電性の内側面で絶縁されており、さらにリストバンドは、必要に応じてスナップリンクを追加又は除去するだけでほとんどの人に合うように調整することができます。 この リストバンドの4 mmスナップスタッド は、 付属するアース用カールコードの4 mmソケットスナップ に対応しています。 帯電防止アースコードの反対側は、 4 mm標準バナナプラグ で成形されています。
静電対策ラボ用白衣 RS Pro
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = M閉鎖型 = ボタン色 = 白使い捨て/再利用可能な = 再利用可能散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yポケット数 = 3ESD実験用コート. 静電気放電(ESD)安全ラボコート、白 脇ポケット2つ、胸ポケット1つ ボタン留め ESDマーク付き