430件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非帯電袋150×200 50μm TGK(東京硝子器械)

    非帯電袋150×200 50μm

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(100枚)
    当日出荷
    半導体製品を静電気による障害から守ります。
    TGK品番716-25-12-12材質帯電防止PE寸法(mm)150×200厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
  • 湿度表示カード リバーシブル DESCO

    湿度表示カード リバーシブル

    DESCO
    3,998税込4,398
    1缶(100枚)
    欠品中
    質量(g)204
  • 200x300mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ

    200x300mm 永久帯電防止袋(100枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
    エスコ品番EA944CM-200材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)200×300
  • AS-501用スナップキット カスタム

    AS-501用スナップキット

    カスタム
    389税込428
    1個
    当日出荷
    AS-501設置用のスナップキット
    用途精密機器の検査、組立など寸法(mm)Φ15×4質量(g)約36スナップ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュア スクリュースナップキット アズピュア(アズワン)

    アズピュア スクリュースナップキット

    アズピュア(アズワン)
    3,376税込3,714
    1箱(10個)
    当日出荷
    アズワン品番1-4287-51
  • 導電性フロアシステム コーナーユニットS ホーザン

    導電性フロアシステム コーナーユニットS

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    材質PVC厚さ(mm)10質量(g)120外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
  • 導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付) DESCO

    導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)

    DESCO
    12,980税込14,278
    1箱(50足)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
    用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止袋 サンワサプライ

    静電気防止袋

    サンワサプライ
    649税込714
    1セット(10枚)
    当日出荷
    静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。長さ200mmまでのボードが入るサイズです。
    材質PP厚さ(mm)0.08対応ボード:PCIなど(長さ200mmまで)
  • ESD対策卓上ブース ホーザン

    ESD対策卓上ブース

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる
    用途使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース仕様(ESD管理値 ):1×104≦Rp<1×109Ω材質本体:PP、導電性カラーマット:PVC質量(kg)2.2端子(アースターミナル ):バナナジャック2口(4mmΦ)、その他5口(内2口は本製品で使用)※1MΩの抵抗は入っておりません。
  • ESD対策ラック ホーザン

    ESD対策ラック

    ホーザン
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    ESD対策を完備した、トレー用のラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
    用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω材質PP質量(g)820外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クリーンルーム用紙 RS PRO

    RS PRO クリーンルーム用紙

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
  • Raaco 帯電防止ケース RAACO

    Raaco 帯電防止ケース

    RAACO
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO

    圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDセーフシューズカバー 滑り止め付き RS PRO

    RS Pro ESDセーフシューズカバー 滑り止め付き

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1箱(50個)
    当日出荷
    仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリプロピレンパッケージごとの数量 = 50色 = 青ESD安全ブーティ. 低コストのアース可能ブーティ 静電気上で使用してもESD安全 フロアを清潔に維持 着用が簡単 オペレータと訪問者の両方に適合 アース可能タブをシューズ内又はソックスに取り付け
  • ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm RS PRO

    ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = アンチスタティック自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 300 mm幅 = 150mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインBS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし)

    DESCO
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    厚さ(mm)0.071
  • マット留め具 共通 セット DESCO

    マット留め具 共通 セット

    DESCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    欠品中
    仕様ESD 共通設置ポイントのシンボルラベル付トラスコ品番859-0172質量(g)13
  • 250x400mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ

    250x400mm 永久帯電防止袋(100枚)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
    エスコ品番EA944CM-250材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)250×400
  • 導電袋 アズワン

    導電袋

    アズワン
    1,881税込2,069
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • テーブルマット用グランドコード カスタム

    テーブルマット用グランドコード

    カスタム(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーブルマット用のグランドコードです。 AS-701はリストストラップとの接続が可能(同時に2本まで)。
    用途静電気対策質量(g)36寸法(線径Φmm×全長m)約2.3×3スナップ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非帯電袋100×150 50μm TGK(東京硝子器械)

    非帯電袋100×150 50μm

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100枚)
    当日出荷
    半導体製品を静電気による障害から守ります。
    TGK品番716-25-12-11材質帯電防止PE寸法(mm)100×150厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
  • 導電性フロアシステム コーナーユニットL ホーザン

    導電性フロアシステム コーナーユニットL

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    材質PVC厚さ(mm)10質量(g)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×375表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
  • ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー

    audio-technica
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力強粘着 (450タック)色(ローラー)ブルー硬度(°)【ゴム】23
  • ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート audio-technica

    ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート

    audio-technica
    17,980税込19,778
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    ブチル系導電性合成ゴムを使用したハンドクリーナー(CNTシリーズ、CGシリーズ)との組み合わせにより、最大の効果を発揮します。水洗い可能でメンテナンスも簡単です。
    適合機種ブチル系導電性合成ゴム材質帯電防止ウレタンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)【転写面】250×350洗浄方式水洗い
  • スプレーボトル(静電気防止) DESCO

    スプレーボトル(静電気防止)

    DESCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
  • 導電性靴カバー(使い捨てタイプ) DESCO

    導電性靴カバー(使い捨てタイプ)

    DESCO
    9,998税込10,998
    1箱(50足)
    当日出荷
    静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
    用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防湿静電袋 SCS3000 SCS

    防湿静電袋 SCS3000

    SCS
    7,998税込8,798
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から19日以内出荷
    袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
    用途防湿性を要求される電子部品の保護に。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去ツール アンスタッチ キングジム

    静電気除去ツール アンスタッチ

    キングジム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端で金属に触れることで、静電気を除去 パネル操作に便利なタッチペン機能付き
  • ESD対策トレーラック ホーザン

    ESD対策トレーラック

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ESD対策を完備した、トレーラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 引き出し状に収まるトレーはCDM対策品です。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂により、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
    用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管仕様【ESD管理値】本体:1×104≦Rp<1×109Ω、トレー:1×106≦Rp<1×109Ω材質(本体)PP質量(g)本体:820、トレー:276(1枚あたり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)材質(トレー)ABSRoHS指令(10物質対応)対応トレー段数5トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×265×23
  • 静電気防止袋 アイネックス

    静電気防止袋

    アイネックス
    599税込659
    1パック(12個)
    13日以内出荷
    静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 中サイズのグラフィックカードや3.5インチHDDなどの保管に最適です。
    材質PP寸法(幅W×奥行D)(mm)150×300シート厚さ(mm)0.08
  • RS PRO クリーンルームノートブック RS PRO

    RS PRO クリーンルームノートブック

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • RS PRO ESD基板ホルダ RS PRO

    RS PRO ESD基板ホルダ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ:ホルダー●導電性:あり●高さ:14 mm●幅:353mm●奥行き(深さ):254 mm●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性基板ホルダ. スタッドによって基板を保持する導電性基板ホルダ 接地面に配置可能 持ち運び用の切り欠き穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ESDごみ袋 RS PRO

    RS PRO ESDごみ袋

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様タイプ:廃棄物バッグ●数量含む:10●幅:330mm●奥行き(深さ):530 mm●高さ:750 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●EN61340-5-1. RS ProESDゴミ箱用バッグ. RS Pro ESDゴミ箱用バッグは、低摩擦帯電素材性で、ゴミ箱とともに使用します。ESDゴミ箱用バッグは、ピンク色で、厚さは23 μmです。. 特長と利点 . ESDゴミ箱用バッグ 低摩擦帯電素材性 ゴミ箱とともに使用可能 ESD廃棄物の処分用 容量 40リットル 寸法 -450 x 750 mm 厚さ 23 μ 色 - ピンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 使い捨て手袋 ビニール RS PRO

    RS PRO 使い捨て手袋 ビニール

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1パック(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ビニール
  • 帯電防止ヒールグラウンダ RS Pro 踵接地 RS PRO

    帯電防止ヒールグラウンダ RS Pro 踵接地

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様タイプ = 踵接地取付けタイプ = 粘着剤付きマーキング以外 = Y使い捨て/再利用可能な = 使い捨て伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性EN61340-5-1に適合 = Y抵抗 = 10ΩΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 使い捨てヒールグラウンダ. 経済的な使い捨てヒールグラウンダで、訪問者に最適 単一使用向けに設計 圧迫感がなく容易に装着可能 あらゆるハイヒール及び底が平らな靴に最適 導電性ナイロン製 自己接着ストリップがヒールに付着
  • RS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用 RS PRO

    RS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = 青長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
  • ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device RS PRO

    ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1リール(1個)
    7日以内出荷
    仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 76 mm幅 = 37mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 除電ブラシ ナイロン フラット RS PRO

    RS Pro 除電ブラシ ナイロン フラット

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = ナイロン形状 = フラット長さ = 164mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yハンドルの形状 = フラットANSI/ESD S20.20 1999、EN61340-5-1. RS Pro ESD安全ブラシ. RS Pro ESDブラシは黒色の導電ポリプロピレン製で、発生した電気を吸収し、大地に逃がします。. 特長と利点:. ESD 安全 導電性ハンドル ナイロン毛 使用温度範囲: 0 → 105 ℃ 伸張強度: 3000 psi ASTM D368 電子産業での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースターミナル ホーザン

    アースターミナル

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    導電性マットに直接取り付けることで、マットへのアース線を省くことができます。 アース線をまとめることで、配線作業・点検が容易になります。 ラインを組み換える際は、ターミナル間の接続だけで配線できるので作業を簡略化できます。
    寸法(mm)【電極板】50×85質量(g)95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子3口(ネジ径M4)

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類その他関連用品