絞り込み
幅(mm)
  • 17.5(2)
  • 30(2)
  • 55.5(2)
  • 110(1)
  • 111(2)
  • 160(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
ブランド
  • アトム興産
  • アズワン(148)
  • エスコ(61)
  • Canon(61)
  • NEC三菱(54)
  • シュナイダーエレクトリック(35)
  • SONY(ソニー)(30)
  • EPSON(26)
  • エクシール(10)
  • アズピュア(アズワン)(10)
  • 日東電工(旧:Permacel)(9)
  • 象印チェンブロック(8)
  • ホワイトマックス(8)
  • 山下工芸(8)
  • TRUSCO(7)
  • 千代田通商(6)
  • 富士通(6)
  • カネタ商会(6)
  • マイン(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
17.5(2)
30(2)
55.5(2)
110(1)
111(2)
160(3)
250(3)
300(3)
  • ペタローラー(導電性タイプ) アトム興産

    ペタローラー(導電性タイプ)

    アトム興産
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
    用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
  • ペタローラー(絶縁性タイプ) アトム興産

    ペタローラー(絶縁性タイプ)

    アトム興産
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
    用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
  • ペタローラーAS導電性 アトム興産

    ペタローラーAS導電性

    アトム興産
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
    用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)抵抗値(Ω)108
  • ペタローラーASE アトム興産

    ペタローラーASE

    アトム興産
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
    用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン抵抗値(Ω)108
  • ペタローラー アトム興産

    ペタローラー

    アトム興産
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
    用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様樹脂グリップ材質ローラー部:粘着ゴム、グリップ部:ポリプロピレン
  • ペタローラーASE アトム興産

    ペタローラーASE

    アトム興産
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
    用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)トラスコ品番511-6350材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン質量(g)291ローラー幅(mm)110ローラー径(Φmm)30抵抗値(Ω)108
クリーンルーム用粘着ローラー