絞り込み
接続方式
  • 有線(1)
キー方式
  • メカニカル(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • Gigastone
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(72)
  • エレコム(48)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • REALFORCE(24)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(17)
  • プリンストン(15)
  • Lofree(15)
  • WOBKEY(14)
  • ビット・トレード・ワン(9)
  • iClever(8)
  • CORSAIR(7)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(7)
  • GETT(6)
  • ロジクール(5)
  • Dell Technologies(5)
  • FLYDIGI(4)
  • スリーアールソリューション(4)
  • SmackApe(4)
  • Mel Geek(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有線ゲーミングキーボード Gigastone

    有線ゲーミングキーボード

    Gigastone
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    ギガストーンゲーミングキーボードについて 【タクタイル(茶軸)】爽快な打鍵感と静音性を兼ね備えた一般的なキーボード。ゲームとデスクワーク使いができ、初めてゲーミングキーボードをご購入する方には最適なキーボード。 【人間工学エルゴノミクスのデザイン】キーボード使用時の手首、腕、肩にかかる負担を軽減し、長時間使用しても疲れにくい。人間が自然な姿勢や動作で行えるように設計されている。 【コンパクトかつ高性能】キー入力における応答速度、精度、安定性に優れた品質を保証。アンチゴースト機能搭載:複数のキー入力を正確に検知し、誤入力を防ぐ機能。 【全色RGB】1680万色 RGBの光るパターンは、各キーごとにカスタマイズ設定可能。高光透過率キーキャップ付き、ゲーミング環境やゲームの種類に合わせて楽しむことができます。
    付属品日本と用多言語マニュアル仕様RGB:調整可能、ポーリングレート:1000Hz/1K寸法(mm)447.9×152.2×44.19ブラック質量(g)945対応OSWindows7 64bit以上、Windows11、Windows10、Windows8、Windows7、WindowsXP、Linux等ほとんどのOSに対応接続方式有線ケーブル有りキー方式RGBメカニカル タクタイル動作電圧60g(たまご1個分の圧力)コネクタUSB-AインターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数5000万回
キーボード