絞り込み
公称抵抗値(Ω)
  • 47
  • 1(24)
  • 4.7(13)
  • 10(31)
  • 15(11)
  • 22(16)
  • 100(33)
  • 220(9)
  • 330(13)
  • 470(14)
  • 1000(23)
  • 2000(16)
  • 3300(12)
  • 4700(13)
  • 5000(9)
  • 10000(30)
  • 20000(16)
  • 22000(9)
  • 100000(20)
  • 100000000(9)
ブランド
  • VISHAY(10)
  • KOA(2)
  • Liket(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称抵抗値(Ω)から絞り込む
1(24)
10(31)
22(16)
100(33)
470(14)
1000(23)
2000(16)
10000(30)
20000(16)
100000(20)
公称抵抗値(Ω)をもっと見る
カーボン抵抗 1/4W 47Ω 黄紫黒金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 47Ω 黄紫黒金(100本入)Liket
329税込362
1袋
4日以内出荷
備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫黒金抵抗値47Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
KOA SMDレジスタ, 47Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP470J KOAKOA SMDレジスタ, 47Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP470JKOA
49税込54
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)47許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 47Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD470J KOAKOA SMDレジスタ, 47Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD470JKOA
1袋(100個)
取扱停止中
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)47許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
Vishay 巻線 抵抗器 5W 47Ω ±5%, AC05000004709JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 47Ω ±5%, AC05000004709JAC00VISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値47ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 50W 47Ω ±5%, LTO050F47R00JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 50W 47Ω ±5%, LTO050F47R00JTE3VISHAY
789税込868
1個
5日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 50W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO50パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃リード間隔 = 5.08mmLTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値47ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 47Ω ±5%, LTO030F47R00JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 47Ω ±5%, LTO030F47R00JTE3VISHAY
29,980税込32,978
1セット(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃リード間隔 = 5.08mmLTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値47ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,47Ω,±1% VISHAYVishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,47Ω,±1%VISHAY
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RH許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,47Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,47Ω,±5%VISHAY
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 500Wシリーズ = RPS500パッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃RPS500DH シリーズ - 500 W 厚膜無誘導電力抵抗器. 厚膜無誘導電力抵抗器 ヒートシンクと併用することで500 W @ 70 ℃の高い定格電力を実現 過度なパルス負荷に耐量を持つ 簡単に取付 対角接続 低熱放射
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,47Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,47Ω,±5%VISHAY
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 300Wシリーズ = LPS300パッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +120℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃LPS300 シリーズ 300 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 300 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS300 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 300 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,72W,47Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,72W,47Ω,±5%VISHAY
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = チューブ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +450℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,47Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,47Ω,±5%VISHAY
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47
Vishay SMDレジスタ, 47Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120647R0FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 47Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120647R0FKEAVISHAY
259税込285
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 47Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47
Vishay SMDレジスタ, 47Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120647R0FKEAHP VISHAYVishay SMDレジスタ, 47Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120647R0FKEAHPVISHAY
349税込384
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 47Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.5W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器