カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 受動部品
- 受動部品その他関連用品(75)
- コンデンサ(1)
- 光エレクトロニクス製品(186)
- 受動部品
- 電子部品(オンボード)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- ROHM(7)
- IDEC(和泉電気)(1)
- CAMDENBOSS(2)
- KINGBRIGHT(63)
- BROADCOM(26)
- 東芝(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- INFINEON(9)
- VISHAY(9)
- RS PRO(9)
- STMicro(7)
- DiodesZetex(7)
- CREE(6)
- DFRobot(6)
- FTDI Chip(6)
- MICROCHIP(5)
- MikroElektronika(5)
- LASCAR(5)
- LINKMAN(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
受動部品 :「LED 5V」の検索結果
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
COB LEDユニット(白色/5V)
DFRobot¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷16個のLEDで構成されたLEDストリップ 16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色白色 6500k電流(mA)600明るさ(Lm)300
COB LEDユニット(電球色/5V)
DFRobot¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色電球色 3000k電流(mA)600明るさ(Lm)300
CAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-GRN
CAMDENBOSS¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様●定格電圧: 5V●ライト出力色: 緑●実装ホールサイズ: 8mm●ランプタイプ: LED●ランプサイズ: 10 mm●終端タイプ: リードワイヤ●シリーズ: 513RoHS指令(10物質対応)対応
ADAFRUIT INDUSTRIES LEDテープ 青 緑 赤 5V dc DotStar
ADAFRUIT INDUSTRIES¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷仕様72灯RGB LED搭載黒色LEDストリップ長さ(mm)500シリーズDotStar定格電圧(V)DC5LED色青、緑、赤LED7mm間隔RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID-5V
KINGBRIGHT¥649税込¥7141袋(5個)翌々日出荷Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 6 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
VCC, LEDレンズ, LED用
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷から7日以内出荷材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)LED使用数(個)(1レンズあたり)1
CAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-YL
CAMDENBOSS¥749税込¥8241個7日以内出荷仕様●定格電圧: 5V●ライト出力色: 黄●実装ホールサイズ: 8mm●ランプタイプ: LED●ランプサイズ: 10 mm●終端タイプ: リードワイヤ●シリーズ: 513RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-5V
KINGBRIGHT¥549税込¥6041袋(5個)欠品中Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 5 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-5V
KINGBRIGHT¥539税込¥5931袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 5mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-5V
KINGBRIGHT¥839税込¥9231袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 6.5 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-5V
KINGBRIGHT¥839税込¥9231袋(5個)7日以内出荷Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 6.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
LCDモジュール(バックライト有り・5V)
TINSHARP¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷16桁2行のキャラクタLCDモジュールです。ロジックレベル5Vのモジュールです。備考モノクロ外形寸法(mm)85×29.5×12.5文字5×7ドット電源電圧【液晶】5V電源電圧(V)+4.8~+5.2機能バックライトあり(LEDイエローグリーン)インターフェースパラレル表示範囲(mm)56.2×10.2表示文字数16文字×2行
RS PRO IP20 LEDテープ
RS PRO¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷●シリーズ:LS ●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
フレキシブルLED 5本セット(赤色/3V/260mm)
DFRobot¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(A)<0.2
フレキシブルLED 5本セット(青色/3V/260mm)
DFRobot¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
LED 赤、5mm、カラーレンズ
LINKMAN(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷仕様●種別:-●色:赤●電圧[V]:2.0●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:350mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:632nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-02
フレキシブルLED 5本セット(電球色/3V/260mm)
DFRobot¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
フルカラーシリアルLEDモジュール
スイッチサイエンス¥119税込¥1311個3日以内出荷1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。 テープLED(LEDストリップ)タイプの製品からLEDを1個ずつ切り分けて販売します。 直列に並べて長くすることができます。仕様RGB各色256段階のPWMドライブ電源電圧5V幅(cm)モジュール:約1cm長さ(cm)モジュール:約1.7消費電流(mA)1モジュール当たり約53(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)制御方法特殊なフォーマットによる1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応
LED 3Φ、橙
LINKMAN¥119税込¥1311個5日以内出荷仕様●直径:3Φ●色:橙●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:610nm●指向性:40°アズワン品番67-0384-16
フレキシブルLED 5本セット(緑色/3V/260mm)
DFRobot¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
LED 5mm、緑色、高輝度、クリアレンズ
LINKMAN(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷仕様●種別:-●色:緑●電圧[V]:3.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:39cd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:510nm●視野角[°]:15°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-04
LED 3Φ、電球色
LINKMAN¥119税込¥1311個5日以内出荷Φ3mmの砲弾型高輝度LED仕様●直径:3Φ●発光色:電球色●ボディー色:クリア●標準電圧(typ):3.2V●輝度(typ):8000mcd●指向性:40°●条件(IF):20mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●電力損失:120mW●最大順電流:30mA●ピーク順電流:100mA●逆方向電圧:5V●はんだ付け温度:260℃、5秒アズワン品番67-0391-79
Recom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 39.2W
RECOM¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様●出力電圧: 2 → 56V dc●最大出力パワー: 39.2W●出力電流: 700mA●調光: あり●入力電圧: 9→ 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 700mA●出力数: 1V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
フルカラーシリアルLEDテープ1m
スイッチサイエンス¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDテープです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から1m(LED 60個分)ずつに切り分けて販売します。 RGB各色256段階のPWMドライブ電源電圧5V幅(cm)約1制御方法特殊なフォーマットの1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応最大消費電流(A)1LED当たり約53mA×60個=3.18A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
フルカラーシリアルLEDテープ17cm
スイッチサイエンス¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から17cm(LED 10個分)ずつに切り分けて販売します。 RGB各色256段階のPWMドライブ電源電圧5V幅(cm)約1制御方法特殊なフォーマットの1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応最大消費電流(A)1LED当たり約53mA×10個=0.53A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
LED 橙、5mm、カラーレンズ
LINKMAN¥39税込¥431個5日以内出荷仕様●種別:-●色:橙●電圧[V]:2.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:60mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:120mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:610nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-03
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品