炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ東京コスモス電機3日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)当日出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3